カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • YAGEO(21)
  • KOA(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • VISHAY(8)
  • TAKMAN(2)
  • ナリカ(2)
  • 釜屋電機(2)
  • ホーザン(1)
  • ケニス(1)
  • BOURNS(1)
  • SUSUMU(1)
  • ARCOLECTRIC(1)
  • WELWYN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「510ω 5w」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRO

    RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ

    RS PRO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1袋(5000個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 抵抗器, 510Ω, 2512 (6432M), 1.5W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 510Ω, 2512 (6432M), 1.5W

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 510Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
  • RS PRO 抵抗器, 510Ω, 1206 (3216M), 1/3W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 510Ω, 1206 (3216M), 1/3W

    RS PRO
    999税込1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 510Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/3W
  • RS PRO 抵抗器, 510kΩ, 2010 (5025M), 3/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 510kΩ, 2010 (5025M), 3/4W

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 510kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
  • RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 510kΩ, ±1% RS PRO

    RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 510kΩ, ±1%

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 510kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0805型抵抗器、RSシリーズ - (250 kΩ → 1 MΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 10Ω, 2512 (6432M), 1.5W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 10Ω, 2512 (6432M), 1.5W

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 10Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
  • RS PRO 抵抗器, 100Ω, 2512 (6432M), 1.5W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 100Ω, 2512 (6432M), 1.5W

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
  • RS PRO SMDレジスタ, 10Ω, 2512 (6432M), 1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 10Ω, 2512 (6432M), 1W

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 10 、定格電力 W となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 10Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 1W

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応