カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- TRUSCO(1)
- HANIL PRECISION(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「526-0392」の検索結果
特価

RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-174/U