カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- MAZDA(マツダ)(2)
- グーリング(1)
- トヨタ(2)
- 三菱ふそう(1)
- 内田洋行(2)
- 日本モレックス(molex)(9)
- 酒井製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「534-222」の検索結果
特価

RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 赤, 22AWG to 16AWG
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC内側リング直径 = 3.7mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 赤コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 19.6mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応