カテゴリ

  • 機構部品(90)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(131)
  • トヨタ(121)
  • 三菱ふそう(78)
  • ミツビシ(59)
  • 日野自動車(35)
  • スズキ(34)
  • ニッサン(34)
  • ホンダ(32)
  • オカムラ(岡村製作所)(32)
  • エスコ(24)
  • いすゞ自動車(24)
  • UDトラックス(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • LION (ライオン事務器)(13)
  • Kawasaki(13)
  • ヤンマー(13)
  • ダイハツ(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「557-1」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO Cat6 ケーブル RS PRO

    RS PRO Cat6 ケーブル

    RS PRO
    849税込934
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 近接センサ ブロック形 検出範囲 8mm 洗浄 60Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ブロック形 検出範囲 8mm 洗浄 60Hz

    RS PRO
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
    仕様センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 8mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBTmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -10℃遮蔽 = シールドなしHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 1m, 黒, U/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 1m, 黒, U/UTP

    RS PRO
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
    仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外被色 = 黒配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 40mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 40mm ニトリル

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 40mm外径 = 54mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 38mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 38mm ニトリル

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 38mm外径 = 54mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 46mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 46mm ニトリル

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 46mm外径 = 48mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 44mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 44mm ニトリル

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 44mm外径 = 47.6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 44.6mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 44.6mm ニトリル

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 44.6mm外径 = 49.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 43mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 43mm ニトリル

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 43mm外径 = 46mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 37.6mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 37.6mm ニトリル

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 37.6mm外径 = 42.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 36.5mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 36.5mm ニトリル

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 36.5mm外径 = 40.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 35mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 35mm ニトリル

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 35mm外径 = 40mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 35.5mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 35.5mm ニトリル

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 35.5mm外径 = 38.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 34.5mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 34.5mm ニトリル

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 34.5mm外径 = 39.8mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 33.5mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 33.5mm ニトリル

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 33.5mm外径 = 38.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 31.5mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 31.5mm ニトリル

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 31.5mm外径 = 38.6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 410mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 410mm ニトリル

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 410mm外径 = 416mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 406mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 406mm ニトリル

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 406mm外径 = 413mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 360mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 360mm ニトリル

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 360mm外径 = 368mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 355mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 355mm ニトリル

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 355mm外径 = 363mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 355mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 355mm ニトリル

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 355mm外径 = 362.1mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 158mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 158mm ニトリル

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 158mm外径 = 170mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 157mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 157mm ニトリル

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 157mm外径 = 165mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 155mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 155mm ニトリル

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 155mm外径 = 165mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 155mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 155mm ニトリル

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 155mm外径 = 166.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • RS PRO フィードスルー USB コネクタ B to A, メス to メス パネルマウント RS PRO

    RS PRO フィードスルー USB コネクタ B to A, メス to メス パネルマウント

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro USB 3.0 B-A 金属製 M3 フィードスルー コネクタです RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB B-A フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した USB 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB B-A コネクタは、次のようなデバイスの接続に一般的に使用されます。 ラップトップ PC ハードドライブ オプティカルドライブ プリンタ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = スクリューUSBバージョン = 3.0IP保護等級 = IP40ポート数 = 1定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = Feedthroughコンタクト材質 = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 45mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 45mm ニトリル

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 45mm外径 = 59mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 38mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 38mm ニトリル

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 38mm外径 = 52mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 51mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 51mm ニトリル

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 51mm外径 = 55mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 46mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 46mm ニトリル

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 46mm外径 = 51mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 37mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 37mm ニトリル

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 37mm外径 = 44mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 37.6mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 37.6mm ニトリル

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 37.6mm外径 = 42.84mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 34.2mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 34.2mm ニトリル

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 34.2mm外径 = 40.2mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 32.2mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 32.2mm ニトリル

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 32.2mm外径 = 34.2mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 31.7mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 31.7mm ニトリル

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 31.7mm外径 = 38.7mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 50mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 50mm ニトリル

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 50mm外径 = 70mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 457mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 457mm ニトリル

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 457mm外径 = 464mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 40mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 40mm ニトリル

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 40mm外径 = 60mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 367mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 367mm ニトリル

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 367mm外径 = 374mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 361mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 361mm ニトリル

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 361mm外径 = 369mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃