カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(9)
- PROST's(9)
- CKD(4)
- エスコ(2)
- 第一計器(2)
- Kawasaki(2)
- KSフィルター(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アズワン(1)
- カクダイ(1)
- グーリング(1)
- コクヨ(1)
- スズキ(1)
- ヤヨイ化学(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- スバル(1)
- ヤンマー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「584-05」の検索結果

RS PRO 圧電ブザー 76dB パネルマウント
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:6V dc最大供給電圧:28V dcサウンドレベル:76dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:低速パルス直径:37.8mm高さ:23.5mm寸法:37.8 (Dia.) x 23.5mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:4.1kHz最小周波数:3100Hzパネル穴取り付けパルストーンブザーファストン端子. パネル穴取り付けパルストーンブザー 6.3 x 0.8 mmファストンコネクタサイズ 高出力レベル DC動作用の内部回路
RS Pro 熱電対 XQ-1300-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃
RS PRO¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 5mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK又はT終端処理済み熱電対. 高速応答PTFE絶縁熱電対は、独特なシングルショットケーブルで作られているので、気密性、蒸気密性、水密性があります。 オートクレーブや航空宇宙の用途における試験器具の温度監視に特に適しています。. 導体の直径: 1/0.376 mm 動作温度範囲: -75 → +250 ℃ 化学薬品、オイル、液体に対して耐性のあるシングルショットケーブル ミニチュアフラットピンプラグで終端 1、2、5又は10 m長を用意 IEC584-3の識別カラーRoHS指令(10物質対応)対応