カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • CKD(4)
  • エスコ(2)
  • Kawasaki(2)
  • KSフィルター(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アズワン(1)
  • カクダイ(1)
  • グーリング(1)
  • コクヨ(1)
  • スズキ(1)
  • 第一計器(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • スバル(1)
  • 友屋(1)
  • ヤンマー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「584-05」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグRS PRO
4,050税込4,455
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプRS PRO
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 熱電対センサ, Tタイプ ミニチュアプラグ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Tタイプ ミニチュアプラグRS PRO
3,230税込3,553
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1300-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃ RS PRORS Pro 熱電対 XQ-1300-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃RS PRO
8,720税込9,592
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 5mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK又はT終端処理済み熱電対. 高速応答PTFE絶縁熱電対は、独特なシングルショットケーブルで作られているので、気密性、蒸気密性、水密性があります。 オートクレーブや航空宇宙の用途における試験器具の温度監視に特に適しています。. 導体の直径: 1/0.376 mm 動作温度範囲: -75 → +250 ℃ 化学薬品、オイル、液体に対して耐性のあるシングルショットケーブル ミニチュアフラットピンプラグで終端 1、2、5又は10 m長を用意 IEC584-3の識別カラーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 76dB パネルマウント RS PRORS PRO 圧電ブザー 76dB パネルマウントRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:6V dc最大供給電圧:28V dcサウンドレベル:76dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:低速パルス直径:37.8mm高さ:23.5mm寸法:37.8 (Dia.) x 23.5mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:4.1kHz最小周波数:3100Hzパネル穴取り付けパルストーンブザーファストン端子. パネル穴取り付けパルストーンブザー 6.3 x 0.8 mmファストンコネクタサイズ 高出力レベル DC動作用の内部回路