カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Aron(アロン化成)(2)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- Hapyson(ハピソン)(3)
- OVER RACING(4)
- TKG(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
- アイゼン(2)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- グーリング(2)
- コマツ(16)
- プロト・ワン(10)
- ホンダ(18)
- マキタ(2)
- マルケイ(国際化工)(2)
- メディアカバーマーケット(23)
- 三菱(2)
- 東洋エレメント(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「59-79」の検索結果

RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ステンレススチールブラケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature Sockets with Panel Mounting Brackets. Miniature size in-line thermocouple sockets with stainless steel panel mounting bracket, suitable with RS range of aluminium faceplates.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. Stainless steel bracket for reliable fitting into panels ワッシャを含む For all applications, especially industrial processes 最大動作温度: +220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
LCRメータチップテストフィクスチャ RS PRO(1235979)
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷仕様RS Pro LCRテストフィクスチャ、4線式、ケルビンクリップ. RS Proケルビンクリップテストリードは、RS Pro LCR-6000シリーズの高精度LCRメータとの併用向けです。. 特長と利点. 周波数: DC → 1 MHz 最大電圧: ±45 VRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(10個)翌々日出荷仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 8 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)83RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
RS Pro ブランキングプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66,径:M63 x 1.5
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷仕様ネジ径 = M63 x 1.5穴径 = 62.4mmネジ/非ネジ = ネジ材質 = ナイロン 66プラグタイプ = ブランキング直径 = 69.3mm色 = グレースタンダード メット = UL94V-2RSねじ付きブランキングプラグ. メトリックねじ山付きプラスチックブランキングプラグです。車載用、家庭用、産業用、商用など、さまざまな用途に使用できます。. 特長と利点 ; 軽量で高品質のプラスチックプラグ ; 数多くの用途に使用可能 ; 黒又はグレー ; UL 94V-2準拠の自消性RoHS指令(10物質対応)対応