カテゴリ
- 制御機器(695)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 測定用品(7)
- メカニカル部品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 電気材料(5)
- 建築金物(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(18)
- SMC(9,576)
- Panasonic(パナソニック)(1,338)
- TRACO POWER(878)
- KEMET(837)
- omron(オムロン)(545)
- MURATA(村田製作所)(470)
- ParkerTAIYO(403)
- XP POWER(331)
- 渡辺電機工業(326)
- YAGEO(311)
- VISHAY(299)
- onsemi(279)
- 三菱電機(266)
- ニチコン(255)
- IDEC(和泉電気)(242)
- サンワサプライ(189)
- オーム電機(182)
- TDK(180)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(717)
「5v dc」の検索結果
特価

RS PRO リレー 5V dc SPNO
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷仕様コイル電圧:5V dc接点構成:SPNOスイッチング電流:25 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:27.8 Ω最大スイッチング電圧 AC:250V acアプリケーションタイプ:電力長さ:30.5mm奥行き:16mm高さ:23.5mm寸法:30.5 x 16 x 23.5mm動作温度 Max:+85℃UL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC02001001955)、VDE. ハイパワーリレー. 最大5000 VAの高負荷。モータスイッチングに最適 80 Aの突入電流に対する耐性 6.3 mmのクイックコネクトオス端子付き 絶縁耐圧: 4.5 kV (コイルとコンタクト間) 耐フラックス構造コイル定格電圧(V)DC5取付方式プリント基板取付接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
RS Pro リードリレー SPDT 5V dc
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷仕様接点構成 = SPDTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.25 A最大スイッチング電流 DC = 0.25 A最大スイッチング電圧 AC = 175V ac最大スイッチング電圧 DC = 175V dcコイル電力 = 125mWコイル抵抗 = 200 Ω長さ = 19.3mm高さ = 5.1mm奥行き = 6.4mm寸法 = 19.3 x 6.4 x 5.1mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV dc動作温度 Min = -20℃SPNO/SPCO DIPリレー. 低プロファイル、小型 業界標準のピン構成 ピン2と6間にコイル抑制ダイオード 動作温度: -20 to +70℃定格電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro リードリレー SPNO 5V dc
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷仕様接点構成 = SPNOコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.5 A最大スイッチング電流 DC = 0.5 A最大スイッチング電圧 AC = 300V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcコイル電力 = 125mWコイル抵抗 = 200 Ω長さ = 19.3mm高さ = 7.5mm奥行き = 7mm寸法 = 19.3 x 7 x 7.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 2.5kV dc動作時間 バウンス含む = 0.5msSPNO DILリレー. 本線トライアックトリガ装置に最適 通常時オープンコンタクト、AC240Vの本線スイッチングが可能 業界標準のピン構成 ピン2と6間にコイル抑制ダイオード 動作温度: -20 to +70℃定格電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シグナルリレー DPDT 5V dc
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 220Vシリーズ = TQ2ラッチ = なしmm奥行き = 11.5mm高さ = 5.6mmターミナルタイプ = 表面実装極数 = 4A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リレー 5V dc SPST
RS PRO¥769税込¥8461個7日以内出荷仕様コイル電圧:5V dc接点構成:SPSTスイッチング電流:6 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:147 mΩ最大スイッチング電圧 AC:400V ac最大スイッチング電圧 DC:125V dcアプリケーションタイプ:電力長さ:28mm奥行き:5mm高さ:15mm寸法:28 x 5 x 15mmコイルと接点間の耐電圧:4kV acUL (ファイル番号E133481)、VDE (ファイル番号40020043). スリムリレー. スリムサイズ(幅5 mm) 高感度、コイル電力170 mW 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 6 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 クリアランス / 沿面距離: 8 mmコイル定格電圧(V)DC5取付方式プリント基板取付接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
RS PRO シグナルリレー 4PDT 5V dc
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷RS PRO 14仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 220Vシリーズ = Axicom P1長さ = 13mm奥行き = 7.6mm高さ = 6.9mmターミナルタイプ = スルーホールスイッチング電流 = 1A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シグナルリレー DPDT 5V dc
RS PRO¥1,398,000税込¥1,537,8001袋(100個)7日以内出荷仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 3 A最大スイッチング電流 DC = 3 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dc最大スイッチング電源 DC = 60 W長さ = 15mm奥行き = 9.9mm高さ = 9.9mmターミナルタイプ = スルーホールスイッチング電流 = 3A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro リレー, 1c接点, 5V dc, 167 Ω
RS PRO¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 2 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 167 Ω最大スイッチング電圧 AC = 125V ac最大スイッチング電圧 DC = 60V dcアプリケーションタイプ = シグナル長さ = 12.5mm奥行き = 7.5mm高さ = 10mm寸法 = 12.5 x 7.5 x 10mm動作温度 Min = -30℃UL (ファイル番号E133481)、CQC (ファイル番号CQC02001001948). サブミニチュアシグナルリレー. 高コイル感度: 150 mW 2 Aのスイッチング能力(最大) コンタクト定格: 0.5 A (125 Vac)、1 A (30 Vdc) 耐洗浄定格電圧(V)DC5接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC電源ソケット 5A 12 V dc
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様ピン径 = 2.5mm取り付けタイプ = パネルマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ストレート長さ = 21.3mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 銅RS Pro DC Power Socket, Panel Mount. Brought to you under the trust RS Pro brand, this panel mount socket is designed to couple with push-fit DC power plugs. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The socket has a sleeve/shunt function that permits automatic switchover from ac to dc when the plug is inserted or withdrawn. The split centre pins are shaped to hold the mating plug firmly. Features and Benefits. Maximum panel thickness: 3.1mm Contact Resistance: 30mΩ Max Insulation Resistance: 100MΩ @ 500Vdc Dielectric Withstand: 500 V ac Contact Rating: 5 A, 12 V ac Resistive Contact Material: Silver Plated Copper Alloy Life: 10000 Insertions/Withdrawals MinimumRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ)
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファン消費電力(W)0.75ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.28音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)50×50定格回転速度(min-1[r.p.m])4600RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD4010シリーズ)
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様【AC/DC動作】DC、【カーブの方向】前方向種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.92ベアリングスリーブ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×10.5×40電源電圧(V)DC5風量(m3/h)11.9RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)190ファン回転速度(min-1[r.p.m])6000終結タイプリードワイヤ
RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ)
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファン消費電力(W)0.45ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)20取付角寸法(mm)50×50定格回転速度(min-1[r.p.m])3900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)10
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:5 V dc (OD6025シリーズ)
RS PRO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン消費電力(W)1.4ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.65音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)280
RS Pro DCアダプタ 5A 12 V
RS PRO¥479税込¥5271個当日出荷仕様内径 = 2.5mm外径 = 5.5mm定格電圧 = 12 V長さ = 23.6mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケル銀合金コンタクト材質 = 真鍮RS Pro Power Cable Plug, Push Fit. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug has a simple push-fit connection for quick and convenient mating. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DCアダプタ 5A 12 V
RS PRO¥529税込¥5821個当日出荷仕様内径 = 2.5mm外径 = 5.5mm定格電圧 = 12 V長さ = 23.6mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS Pro Power Cable Plug, Push Fit. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug has a simple push-fit connection for quick and convenient mating. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DCアダプタ 5A 12 V
RS PRO¥479税込¥5271個当日出荷仕様内径 = 2.1mmボディ向き = ストレート定格電圧 = 12 V長さ = 23.6mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS Pro Power Cable Plug, Push Fit. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug has a simple push-fit connection for quick and convenient mating. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DCアダプタ 5A 12 V
RS PRO¥409税込¥4501個翌々日出荷仕様内径 = 2.1mm外径 = 5.5mm定格電圧 = 12 V長さ = 23.6mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケル銀合金コンタクト材質 = 真鍮RS Pro Power Cable Plug, Push Fit. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug has a simple push-fit connection for quick and convenient mating. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DCアダプタ 5A 12 V
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷仕様定格電流 = 5Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 12 V長さ = 40.4mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS Pro Power Jack, Screw Lock. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug features an outer threaded sleeve which screw mates to the chassis mount jack outer thread for secure fixing. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 25 x 25 x 10mm
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷RS Pro DC軸流ファンRS Proがお届けするこれらの軸流ファンは冷却用途に最適です。この軸流ファンは、電子整流が完全に統合されていて耐久性に優れ、冷却対象のデバイスにスムーズなエアフローを供給します。用途に必要とされる適切な軸流ファンが決まれば、RS ProシリーズのDCブラシレスファンは最高の性能を発揮するように設計されています。すべてのモデルが信頼性と品質に優れています。 特長と利点: . PBTによる熱可塑性ケース . 向きを問わない正方形 . 水平にも垂直にも取り付け可能 . 低ノイズレベル . スムーズで効率的な通気 これらのファンのノイズはどのくらいですか. これらの軸流ファンは、デシベルレベルが低く、静かな環境でも騒音が目立ちません。例として、ささやき声のデシベルレベルが30 dB程度なのに対して、このRS Proシリーズ全体で最大のデシベルレベルが51 dB、最小は18 dBです。つまり、ささやき声と同じくらい静かだということです。 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 / ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。RS Proの軸流ファンは、冷蔵庫、エンジン、PCなどの日常的な機器で使用されています。 このファンはボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか. この軸流ファンは、ボールベアリングを使用しています。軸流ファン内ではボールベアリングが、通常、最も一般的な選択です。これは主に優れたサービス寿命に対する評判の高さによるもので、ボールベアリングファンは何年も中断せずにフルスピードで動作することが知られています。ブレードが難しい方向を向く位置に軸流ファンを取り付ける必要がある場合、ボールベアリング内蔵であれば、ファンはどの軸位置にでも取り付けることができます。 用途: シーリングファン / 換気 . デスクトップコンピュータ モータエンジン(自動車のラジエータ) . 発電機 エアコンプレッサ ACファンの豊富な品揃え、短いリードタイム、低価格です。特長と利点:60,00時間の長寿命デュアルボールベアリング仕様電源電圧 = 5 V dc高さ = 25mm消費電力 = 700mW奥行 = 10mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 31dBファン回転速度 = 12000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 60W
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 60W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 5A実装タイプ = シャーシマウント幅 = 90mm最低温度 = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC電源ソケット 5A 12 V dc
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷仕様ピン径 = 2.1 mm, 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅合金デュアルDC電源ソケット、RS Pro. RS ProのデュアルDCソケットシリーズです。各パワーコネクタは基板実装で、使い勝手がよいように直角になっています。このソケットの主な用途には、信号プロセッサ、電源などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 2.1 mm / 2.5 mmプラグに対応. ボディ材質: PBT. はんだ終端RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC電源ソケット 5A 12 V dc
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷仕様ピン径 = 2.1 mm, 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅合金デュアルDC電源ソケット、RS Pro. RS ProのデュアルDCソケットシリーズです。各パワーコネクタは基板実装で、使い勝手がよいように直角になっています。このソケットの主な用途には、信号プロセッサ、電源などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 2.1 mm / 2.5 mmプラグに対応. ボディ材質: PBT. はんだ終端RoHS指令(10物質対応)対応
DCモータコントローラ RS Pro
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷仕様電源電圧 = 6 → 15 V dc許容電流値 = 3 A定格電圧 = 6 → 15 V dcコンパチブルなモータータイプ = ブラシ付DCモータ制御入力 = 電圧取付けスタイル = パネル取り付け長さ = 62mm幅 = 41mm深さ = 40mm寸法 = 62 x 41 x 40 mmMotor Speed Regulator, Panel Mounting. The Module has a variety of uses which include the speed control of motors up to 3 Amps maximum current consumption. Pulse Width Modulation provides proportional output control and torque maintenance. Output control is achieved by varying the output pulse. The unit is supplied with insulating washers and is easy to install with inputs and outputs clearly indicated. Must not be used with digital inputs. Maximum current 3A continuous, 5A peak. Features ; Benefits. Small, compact and robust construction for versatility and reliable service Panel mounting with external control knob Operates from input of 6 to 15 V Inputs and outputs clearly indicated Maximum current 3 A continuous, 5 A peakRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DCアダプタ 5A 12 V
RS PRO(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷仕様内径 = 2.5mmボディ向き = ストレート定格電圧 = 12 V長さ = 40.4mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS Pro Power Jack, Screw Lock. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug features an outer threaded sleeve which screw mates to the chassis mount jack outer thread for secure fixing. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 40 x 40 x 20mm
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 5 V dc高さ = 40mm消費電力 = 1W奥行 = 20mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 5500rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DC電源ソケット 5A 12 V dc
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷定格電流 = 5A。接続方向 = ストレート。定格電圧 = 12 V dc。実装タイプ = PCBマウント。表面処理:コンタクト = 銀。コンタクト材質 = ベリリウム銅、黄銅、りん青銅。。RS ProデュアルDCソケット、2.1 / 2.5 mmのプラグに対応. RS Proの定格5 A @ 12 VのデュアルDCソケットです。このソケットは、ライトアングル基板実装又ははんだタグ / シャーシ取り付けで利用可能な2.1 / 2.5 mmのプラグに対応した固有の設計となっており、RoHSに準拠しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シグナルリレー SPDT 5V
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷RS Pro DPDT 5 V 極性基板実装リレーは、 Omron G5A-24P 、 Fujitsu FBR46ND 、及びその他すべての BT53 タイプリレーに対するドロップイン代替ソリューションです。。このシリーズでは、他の製品では使用されていない Panasonic DF2仕様コイル電圧 = 5V接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 3 A最大スイッチング電流 DC = 3 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcシリーズ = DS長さ = 15mm奥行き = 9.9mm高さ = 9.9mmターミナルタイプ = スルーホールスイッチング電流 = 3A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = はんだアクチュエータタイプ = トップ長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.35mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.35mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cyclesコンタクト材質 = Silver Plated BrassRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥959税込¥1,0551個当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.35mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.35mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 12 rpm
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様出力スピード = 12 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 300 mNm軸径 = 5mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 62.3mm幅 = 27.7mmコアコンストラクション = 鉄心33 mm 12 / 24 Vdcギア式モータ: IG33. 自動販売機、磁気カードリーダー、プリンタメカニズム、アクチュエータ、及びあらゆる種類のコインコントロールシステムなどの用途向け 硬化鋼シャフトに組付けた焼結鉄ギア付金属製ギアヘッドすべてに適合 出力シャフトには焼結青銅ベアリングを採用 VDRを防止した5極電機子RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター RS Pro ブラシレス 24V
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 4000 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 0.063 Nm長さ = 41mm幅 = 42mm深さ = 42mm寸法 = 41 x 42 x 42 mm許容電流値 = 5.4 ARSブラシレスDCモータ. ホール効果センサ付きのブラシレスDCモータです。. さまざまな電圧タイプ 電気角120 °のホール効果センサ クラスB断熱RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 2回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 11.43mm幅 = 7.62mm深さ = 12.7mm寸法 = 11.43 x 7.62 x 12.7mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥739税込¥8131個当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.87mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.87mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC電源ソケット 2A 18 V dc
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(5個)7日以内出荷仕様ピン径 = 1.45mm取り付けタイプ = パネルマウント定格電圧 = 18 V dc定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート長さ = 18.2mmコンタクトめっき = ニッケル銀合金コンタクト材質 = 真鍮シリーズ = JSBJ5構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源プラグ / ソケット. RS ProのこのDC電源コネクタは、1.4 mmのセンターピンを備えています。ケーブル取り付けDCコネクタは、配線しやすく、2 A/18 V dcの幅広い電力用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 1500μF
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RSリップル電流 = 820mA汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro リレー, 1c接点, 5V, 47 Ω
RS PRO¥729税込¥8021個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 5V接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 20 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 47 Ω最大スイッチング電圧 AC = 277V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 13mm高さ = 26.5mm寸法 = 29 x 13 x 26.5mm極数 = 1UL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R9659294)、CQC (ファイル番号CQC02001001955). ミニチュアハイパワーリレー. 接点: 1フォームC、SPDT 5 mmピン止め 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間)接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
...