カテゴリ

  • 制御機器(1,673)
  • 電気材料(65)
  • 空調・照明・電設資材(59)
  • 家電(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 測定用品(16)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 安全標識(5)
  • 作業工具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(42)
  • AMPHENOL(978)
  • BIGM(丸山製作所)(600)
  • KEMET(1,093)
  • MAZDA(マツダ)(1,326)
  • MURATA(村田製作所)(522)
  • omron(オムロン)(861)
  • onsemi(1,099)
  • Panasonic(パナソニック)(1,722)
  • SMC(12,076)
  • STMicro(598)
  • TRACO POWER(1,191)
  • VISHAY(852)
  • XP POWER(518)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,955)
  • エスコ(648)
  • エレコム(507)
  • ニッサン(1,886)
  • ホンダ(1,840)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1,840)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,936件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro リードリレー SPDT 5V dc RS PRO

    RS Pro リードリレー SPDT 5V dc

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    仕様接点構成 = SPDTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.25 A最大スイッチング電流 DC = 0.25 A最大スイッチング電圧 AC = 175V ac最大スイッチング電圧 DC = 175V dcコイル電力 = 125mWコイル抵抗 = 200 Ω長さ = 19.3mm高さ = 5.1mm奥行き = 6.4mm寸法 = 19.3 x 6.4 x 5.1mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV dc動作温度 Min = -20℃SPNO/SPCO DIPリレー. 低プロファイル、小型 業界標準のピン構成 ピン2と6間にコイル抑制ダイオード 動作温度: -20 to +70℃定格電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リレー 5V dc SPNO RS PRO

    RS PRO リレー 5V dc SPNO

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    仕様コイル電圧:5V dc接点構成:SPNOスイッチング電流:25 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:27.8 Ω最大スイッチング電圧 AC:250V acアプリケーションタイプ:電力長さ:30.5mm奥行き:16mm高さ:23.5mm寸法:30.5 x 16 x 23.5mm動作温度 Max:+85℃UL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC02001001955)、VDE. ハイパワーリレー. 最大5000 VAの高負荷。モータスイッチングに最適 80 Aの突入電流に対する耐性 6.3 mmのクイックコネクトオス端子付き 絶縁耐圧: 4.5 kV (コイルとコンタクト間) 耐フラックス構造コイル定格電圧(V)DC5取付方式プリント基板取付接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
  • RS Pro 磁気ブザー, 5V ac, 85dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 5V ac, 85dB

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様サウンドレベル = 85dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 外部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12 x 9mm供給電流 = 40mA直径 = 12mm高さ = 9mm最大周波数 = 2.9kHz最大動作温度 = +75℃最大供給電圧 = 5V ac最小周波数 = 1900Hz最小動作温度 = -20℃RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro リードリレー SPNO 5V dc RS PRO

    RS Pro リードリレー SPNO 5V dc

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    仕様接点構成 = SPNOコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.5 A最大スイッチング電流 DC = 0.5 A最大スイッチング電圧 AC = 300V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcコイル電力 = 125mWコイル抵抗 = 200 Ω長さ = 19.3mm高さ = 7.5mm奥行き = 7mm寸法 = 19.3 x 7 x 7.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 2.5kV dc動作時間 バウンス含む = 0.5msSPNO DILリレー. 本線トライアックトリガ装置に最適 通常時オープンコンタクト、AC240Vの本線スイッチングが可能 業界標準のピン構成 ピン2と6間にコイル抑制ダイオード 動作温度: -20 to +70℃定格電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シグナルリレー SPDT 5V RS PRO

    RS PRO シグナルリレー SPDT 5V

    RS PRO
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro DPDT 5 V 極性基板実装リレーは、 Omron G5A-24P 、 Fujitsu FBR46ND 、及びその他すべての BT53 タイプリレーに対するドロップイン代替ソリューションです。。このシリーズでは、他の製品では使用されていない Panasonic DF2
    仕様コイル電圧 = 5V接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 3 A最大スイッチング電流 DC = 3 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcシリーズ = DS長さ = 15mm奥行き = 9.9mm高さ = 9.9mmターミナルタイプ = スルーホールスイッチング電流 = 3A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リレー 5V dc RS PRO

    RS PRO リレー 5V dc

    RS PRO
    ¥889税込¥978
    1個
    8日以内出荷
  • RS Pro 磁気ブザー, 5V, 97dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 5V, 97dB

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様サウンドレベル = 97dBドライブタイプ = 外部取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8.5 x 8.5 x 4mm供給電流 = 80mA高さ = 4mm最大周波数 = 2.73kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 5V最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 3V角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シグナルリレー DPDT 5V dc RS PRO

    RS PRO シグナルリレー DPDT 5V dc

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 220Vシリーズ = TQ2ラッチ = なしmm奥行き = 11.5mm高さ = 5.6mmターミナルタイプ = 表面実装極数 = 4A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リレー 5V dc SPST RS PRO

    RS PRO リレー 5V dc SPST

    RS PRO
    ¥769税込¥846
    1個
    8日以内出荷
    仕様コイル電圧:5V dc接点構成:SPSTスイッチング電流:6 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:147 mΩ最大スイッチング電圧 AC:400V ac最大スイッチング電圧 DC:125V dcアプリケーションタイプ:電力長さ:28mm奥行き:5mm高さ:15mm寸法:28 x 5 x 15mmコイルと接点間の耐電圧:4kV acUL (ファイル番号E133481)、VDE (ファイル番号40020043). スリムリレー. スリムサイズ(幅5 mm) 高感度、コイル電力170 mW 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 6 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 クリアランス / 沿面距離: 8 mmコイル定格電圧(V)DC5取付方式プリント基板取付接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
  • RS Pro リレー, 1c接点, 5V, 47 Ω RS PRO

    RS Pro リレー, 1c接点, 5V, 47 Ω

    RS PRO
    ¥729税込¥802
    1個
    8日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 5V接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 20 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 47 Ω最大スイッチング電圧 AC = 277V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 13mm高さ = 26.5mm寸法 = 29 x 13 x 26.5mm極数 = 1UL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R9659294)、CQC (ファイル番号CQC02001001955). ミニチュアハイパワーリレー. 接点: 1フォームC、SPDT 5 mmピン止め 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間)接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シグナルリレー DPDT 5V dc RS PRO

    RS PRO シグナルリレー DPDT 5V dc

    RS PRO
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 3 A最大スイッチング電流 DC = 3 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dc最大スイッチング電源 DC = 60 W長さ = 15mm奥行き = 9.9mm高さ = 9.9mmターミナルタイプ = スルーホールスイッチング電流 = 3A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シグナルリレー 4PDT 5V dc RS PRO

    RS PRO シグナルリレー 4PDT 5V dc

    RS PRO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    8日以内出荷
    RS PRO 14
    仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 220Vシリーズ = Axicom P1長さ = 13mm奥行き = 7.6mm高さ = 6.9mmターミナルタイプ = スルーホールスイッチング電流 = 1A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro リレー, 1c接点, 5V dc, 167 Ω RS PRO

    RS Pro リレー, 1c接点, 5V dc, 167 Ω

    RS PRO
    ¥519税込¥571
    1個
    8日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 2 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 167 Ω最大スイッチング電圧 AC = 125V ac最大スイッチング電圧 DC = 60V dcアプリケーションタイプ = シグナル長さ = 12.5mm奥行き = 7.5mm高さ = 10mm寸法 = 12.5 x 7.5 x 10mm動作温度 Min = -30℃UL (ファイル番号E133481)、CQC (ファイル番号CQC02001001948). サブミニチュアシグナルリレー. 高コイル感度: 150 mW 2 Aのスイッチング能力(最大) コンタクト定格: 0.5 A (125 Vac)、1 A (30 Vdc) 耐洗浄定格電圧(V)DC5接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ)

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファン消費電力(W)0.45ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)20取付角寸法(mm)50×50定格回転速度(min-1[r.p.m])3900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)10
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD4010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD4010シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    仕様【AC/DC動作】DC、【カーブの方向】前方向種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.92ベアリングスリーブ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×10.5×40電源電圧(V)DC5風量(m3/h)11.9RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)190ファン回転速度(min-1[r.p.m])6000終結タイプリードワイヤ
  • RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ)

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファン消費電力(W)0.75ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.28音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)50×50定格回転速度(min-1[r.p.m])4600RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:5 V dc (OD6025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:5 V dc (OD6025シリーズ)

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン消費電力(W)1.4ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.65音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)280
  • RS PRO インジケータライト 5 V ワイヤ端子 60 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 5 V ワイヤ端子 60 mA

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。
    仕様定格電圧 = 5 V口金 = ワイヤ端子定格電流 = 60 mA直径 = 3.05mm電球サイズ = T1長さ = 31.35 mmレンズ色 = クリア全光束 = 0.63 lm寿命 = 40000h直径(Φmm)3.05端子の種類ワイヤ端子定格電流(mA)60RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1
  • RS Pro DCアダプタ 5A 12 V RS PRO

    RS Pro DCアダプタ 5A 12 V

    RS PRO
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    仕様内径 = 2.1mmボディ向き = ストレート定格電圧 = 12 V長さ = 23.6mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS Pro Power Cable Plug, Push Fit. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug has a simple push-fit connection for quick and convenient mating. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DCアダプタ 5A 12 V RS PRO

    RS Pro DCアダプタ 5A 12 V

    RS PRO
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    仕様内径 = 2.5mm外径 = 5.5mm定格電圧 = 12 V長さ = 23.6mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS Pro Power Cable Plug, Push Fit. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug has a simple push-fit connection for quick and convenient mating. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DCアダプタ 5A 12 V RS PRO

    RS Pro DCアダプタ 5A 12 V

    RS PRO
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    仕様内径 = 2.5mm外径 = 5.5mm定格電圧 = 12 V長さ = 23.6mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケル銀合金コンタクト材質 = 真鍮RS Pro Power Cable Plug, Push Fit. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug has a simple push-fit connection for quick and convenient mating. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC電源ソケット 5A 12 V dc RS PRO

    RS Pro DC電源ソケット 5A 12 V dc

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様ピン径 = 2.5mm取り付けタイプ = パネルマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ストレート長さ = 21.3mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 銅RS Pro DC Power Socket, Panel Mount. Brought to you under the trust RS Pro brand, this panel mount socket is designed to couple with push-fit DC power plugs. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The socket has a sleeve/shunt function that permits automatic switchover from ac to dc when the plug is inserted or withdrawn. The split centre pins are shaped to hold the mating plug firmly. Features and Benefits. Maximum panel thickness: 3.1mm Contact Resistance: 30mΩ Max Insulation Resistance: 100MΩ @ 500Vdc Dielectric Withstand: 500 V ac Contact Rating: 5 A, 12 V ac Resistive Contact Material: Silver Plated Copper Alloy Life: 10000 Insertions/Withdrawals MinimumRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 25 x 25 x 10mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 25 x 25 x 10mm

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro DC軸流ファンRS Proがお届けするこれらの軸流ファンは冷却用途に最適です。この軸流ファンは、電子整流が完全に統合されていて耐久性に優れ、冷却対象のデバイスにスムーズなエアフローを供給します。用途に必要とされる適切な軸流ファンが決まれば、RS ProシリーズのDCブラシレスファンは最高の性能を発揮するように設計されています。すべてのモデルが信頼性と品質に優れています。 特長と利点: . PBTによる熱可塑性ケース . 向きを問わない正方形 . 水平にも垂直にも取り付け可能 . 低ノイズレベル . スムーズで効率的な通気 これらのファンのノイズはどのくらいですか. これらの軸流ファンは、デシベルレベルが低く、静かな環境でも騒音が目立ちません。例として、ささやき声のデシベルレベルが30 dB程度なのに対して、このRS Proシリーズ全体で最大のデシベルレベルが51 dB、最小は18 dBです。つまり、ささやき声と同じくらい静かだということです。 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 / ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。RS Proの軸流ファンは、冷蔵庫、エンジン、PCなどの日常的な機器で使用されています。 このファンはボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか. この軸流ファンは、ボールベアリングを使用しています。軸流ファン内ではボールベアリングが、通常、最も一般的な選択です。これは主に優れたサービス寿命に対する評判の高さによるもので、ボールベアリングファンは何年も中断せずにフルスピードで動作することが知られています。ブレードが難しい方向を向く位置に軸流ファンを取り付ける必要がある場合、ボールベアリング内蔵であれば、ファンはどの軸位置にでも取り付けることができます。 用途: シーリングファン / 換気 . デスクトップコンピュータ モータエンジン(自動車のラジエータ) . 発電機 エアコンプレッサ ACファンの豊富な品揃え、短いリードタイム、低価格です。特長と利点:60,00時間の長寿命デュアルボールベアリング
    仕様電源電圧 = 5 V dc高さ = 25mm消費電力 = 700mW奥行 = 10mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 31dBファン回転速度 = 12000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DCアダプタ 5A 12 V RS PRO

    RS Pro DCアダプタ 5A 12 V

    RS PRO
    ¥409税込¥450
    1個
    3日以内出荷
    仕様内径 = 2.1mm外径 = 5.5mm定格電圧 = 12 V長さ = 23.6mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケル銀合金コンタクト材質 = 真鍮RS Pro Power Cable Plug, Push Fit. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug has a simple push-fit connection for quick and convenient mating. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DCアダプタ 5A 12 V RS PRO

    RS Pro DCアダプタ 5A 12 V

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    仕様定格電流 = 5Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 12 V長さ = 40.4mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS Pro Power Jack, Screw Lock. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug features an outer threaded sleeve which screw mates to the chassis mount jack outer thread for secure fixing. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 40 x 40 x 20mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 40 x 40 x 20mm

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様電源電圧 = 5 V dc高さ = 40mm消費電力 = 1W奥行 = 20mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 5500rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DCアダプタ 5A 12 V RS PRO

    RS Pro DCアダプタ 5A 12 V

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    仕様内径 = 2.5mmボディ向き = ストレート定格電圧 = 12 V長さ = 40.4mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS Pro Power Jack, Screw Lock. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug features an outer threaded sleeve which screw mates to the chassis mount jack outer thread for secure fixing. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ベンチ電源 IPS 4303S, 出力数:4, 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V, 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A RS PRO

    RS Pro ベンチ電源 IPS 4303S, 出力数:4, 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V, 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A

    RS PRO
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様出力電圧 = 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V出力電流 = 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A出力数 = 4タイプ = デジタル定格電力 = 195W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = 40℃ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 ~ 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界RoHS指令(10物質対応)対応
  • インラインヒューズホルダ RS PRO 5A, 250V RS PRO

    インラインヒューズホルダ RS PRO 5A, 250V

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5x20mm定格電流 = 5A定格電圧 = 250Vリード長さ = 100mm
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC電源ソケット 5A 12 V dc RS PRO

    RS Pro DC電源ソケット 5A 12 V dc

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様ピン径 = 2.1 mm, 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅合金デュアルDC電源ソケット、RS Pro. RS ProのデュアルDCソケットシリーズです。各パワーコネクタは基板実装で、使い勝手がよいように直角になっています。このソケットの主な用途には、信号プロセッサ、電源などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 2.1 mm / 2.5 mmプラグに対応. ボディ材質: PBT. はんだ終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC電源ソケット 5A 12 V dc RS PRO

    RS Pro DC電源ソケット 5A 12 V dc

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様ピン径 = 2.1 mm, 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅合金デュアルDC電源ソケット、RS Pro. RS ProのデュアルDCソケットシリーズです。各パワーコネクタは基板実装で、使い勝手がよいように直角になっています。このソケットの主な用途には、信号プロセッサ、電源などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 2.1 mm / 2.5 mmプラグに対応. ボディ材質: PBT. はんだ終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc RS PRO

    RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = はんだアクチュエータタイプ = トップ長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.35mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.35mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cyclesコンタクト材質 = Silver Plated BrassRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,5μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,5μF,±10%

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 5μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 30 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRP 440シリーズ. UL規格UL94V0を満たす不燃性のプラスチックケースに収められた、メタライズドポリプロピレンモータ運転コンデンサ モータ始動、連続動作のモータ駆動用途に特に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO

    RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 250mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.25遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DC電源ソケット 5A 12 V dc RS PRO

    RS PRO DC電源ソケット 5A 12 V dc

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    定格電流 = 5A。接続方向 = ストレート。定格電圧 = 12 V dc。実装タイプ = PCBマウント。表面処理:コンタクト = 銀。コンタクト材質 = ベリリウム銅、黄銅、りん青銅。。RS ProデュアルDCソケット、2.1 / 2.5 mmのプラグに対応. RS Proの定格5 A @ 12 VのデュアルDCソケットです。このソケットは、ライトアングル基板実装又ははんだタグ / シャーシ取り付けで利用可能な2.1 / 2.5 mmのプラグに対応した固有の設計となっており、RoHSに準拠しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro スライドスイッチ 2回路 2接点 5 A @ 28 V dc RS PRO

    RS Pro スライドスイッチ 2回路 2接点 5 A @ 28 V dc

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 11.43mm幅 = 7.62mm深さ = 12.7mm寸法 = 11.43 x 7.62 x 12.7mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles動作温度範囲 = -30 → +85℃RS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc RS PRO

    RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc

    RS PRO
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.87mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.87mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc RS PRO

    RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc

    RS PRO
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.35mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.35mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro スライドスイッチ 2回路 2接点 5 A @ 28 V dc RS PRO

    RS Pro スライドスイッチ 2回路 2接点 5 A @ 28 V dc

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 11.43mm幅 = 7.62mm深さ = 12.7mm寸法 = 11.43 x 7.62 x 12.7mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応