カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- エスコ(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- バンドー化学(3)
- ホンダ(2)
- Vesrah(2)
- MOTTERU(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- Optibelt(1)
- トヨタ(1)
- ナリカ(1)
- LIAN LI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「5v1900」の検索結果
特価

RS Pro 磁気ブザー, 5V ac, 85dB
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷仕様サウンドレベル = 85dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 外部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12 x 9mm供給電流 = 40mA直径 = 12mm高さ = 9mm最大周波数 = 2.9kHz最大動作温度 = +75℃最大供給電圧 = 5V ac最小周波数 = 1900Hz最小動作温度 = -20℃RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応