カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • VISHAY(15)
  • XP POWER(14)
  • KEMET(13)
  • 富士インパルス(12)
  • カネミツ(10)
  • SMC(9)
  • コガネイ(8)
  • STMicro(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • Texas Instruments(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • AMPHENOL(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • 日本ケミコン(4)
  • EPCOS(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v800」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 自動車用ポータブル電源アダプタ RS PRO

    RS Pro 自動車用ポータブル電源アダプタ

    RS PRO
    9,159税込10,075
    1個
    当日出荷
    仕様●DC側プラグ規格:プラグインE1. 80 W → 90 W DC / DCアダプタ、車両用電圧コンバータ. 車両設備内で電源を確保できるように特別に設計された軽量かつウルトラスリムなDC入力ラップトップ電源で、USBポート経由で5 Vの補助電力も供給します。. 超小型車両用電源、DC / DCアダプタ 11-15 Vdc入力 車両のシガーライターソケットに接続 車両用途向けとして'E1'認定取得 調整型出力電圧 出力リード長1.2 m、差し替え可能な4個のDC電源プラグ、中心コンタクトがプラス 出力コネクタ逆接続保護、中心コンタクトがプラス USB出力ソケットから5 V 800 mAの補助電源を出力可能 電源LEDインジケータ 過電圧、過電流、過熱保護長さ(mm)105.9幅(mm)51.5質量(g)220奥行(mm)18.4最高温度(℃)40出力電圧(V)19dc入力電圧(V)11→16dc出力電流(A)4.7連続出力電力(W)89効率87%RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)0MTBF平均故障間隔30000hアダプタタイプポータブル
  • RS PRO 中継用端子台 3極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 3極

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 5インチ TFT, , 800 x 480pixels RS PRO

    RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 5インチ TFT, , 800 x 480pixels

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 108 x 64.8mm供給電圧 = 5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 120.7 x 75.8 x 17.1mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃照度 = 1000cd/m2ディスプレイタイプ = LCDmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 5インチ TFT, , 800 x 480pixels RS PRO

    RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 5インチ TFT, , 800 x 480pixels

    RS PRO
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 108 x 64.8mm供給電圧 = 5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 120.7 x 75.8 x 19.2mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃照度 = 850cd/m2定格電圧 = 5VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 標準DINレール端子 RKDシリーズ RS PRO

    RS PRO 標準DINレール端子 RKDシリーズ

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 5インチ, , 800 x 480pixels RS PRO

    RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 5インチ, , 800 x 480pixels

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 120.7 x 75.8 x 18.25mm供給電圧 = 5Vバックライトタイプ = LCDAC/DC入力電圧 = dc動作温度 Min = +70℃動作温度 Max = -30℃グラフィックアレータイプ = WVGAディスプレイタイプ = TFTRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 4.3インチ TFT, , 800 x 480pixels RS PRO

    RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 4.3インチ TFT, , 800 x 480pixels

    RS PRO
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様ディスプレイサイズ = 4.3インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 95.04 x 53.86mm供給電圧 = 5Vバックライトタイプ = LEDAC/DC入力電圧 = dc寸法 = 105.5 x 87.2 x 16.9mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃照度 = 1100cd/m2コントラスト率 = 800:1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 4.3インチ TFT, , 800 x 480pixels RS PRO

    RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 4.3インチ TFT, , 800 x 480pixels

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様ディスプレイサイズ = 4.3インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 95.04 x 53.86mm供給電圧 = 5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 105.5 x 67.2 x 18.6mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃照度 = 1000cd/m2ディスプレイタイプ = LCDmmRoHS指令(10物質対応)対応