カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 東和制電工業(TOWA)(20)
- VISHAY(15)
- XP POWER(14)
- KEMET(13)
- 富士インパルス(11)
- カネミツ(10)
- SMC(9)
- コガネイ(8)
- omron(オムロン)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- STMicro(6)
- Texas Instruments(6)
- 三ツ星ベルト(5)
- AMPHENOL(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- 日本ケミコン(4)
- EPCOS(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「5v800」の検索結果
特価

RS Pro 自動車用ポータブル電源アダプタ
RS PRO¥9,159税込¥10,0751個当日出荷仕様●DC側プラグ規格:プラグインE1. 80 W → 90 W DC / DCアダプタ、車両用電圧コンバータ. 車両設備内で電源を確保できるように特別に設計された軽量かつウルトラスリムなDC入力ラップトップ電源で、USBポート経由で5 Vの補助電力も供給します。. 超小型車両用電源、DC / DCアダプタ 11-15 Vdc入力 車両のシガーライターソケットに接続 車両用途向けとして'E1'認定取得 調整型出力電圧 出力リード長1.2 m、差し替え可能な4個のDC電源プラグ、中心コンタクトがプラス 出力コネクタ逆接続保護、中心コンタクトがプラス USB出力ソケットから5 V 800 mAの補助電源を出力可能 電源LEDインジケータ 過電圧、過電流、過熱保護長さ(mm)105.9幅(mm)51.5質量(g)220奥行(mm)18.4最高温度(℃)40出力電圧(V)19dc入力電圧(V)11→16dc出力電流(A)4.7連続出力電力(W)89効率87%RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)0MTBF平均故障間隔30000hアダプタタイプポータブル
RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 5インチ TFT, , 800 x 480pixels
RS PRO¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 108 x 64.8mm供給電圧 = 5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 120.7 x 75.8 x 17.1mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃照度 = 1000cd/m2ディスプレイタイプ = LCDmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 5インチ TFT, , 800 x 480pixels
RS PRO¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷仕様ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 108 x 64.8mm供給電圧 = 5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 120.7 x 75.8 x 19.2mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃照度 = 850cd/m2定格電圧 = 5VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 5インチ, , 800 x 480pixels
RS PRO¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 120.7 x 75.8 x 18.25mm供給電圧 = 5Vバックライトタイプ = LCDAC/DC入力電圧 = dc動作温度 Min = +70℃動作温度 Max = -30℃グラフィックアレータイプ = WVGAディスプレイタイプ = TFTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 4.3インチ TFT, , 800 x 480pixels
RS PRO¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷仕様ディスプレイサイズ = 4.3インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 95.04 x 53.86mm供給電圧 = 5Vバックライトタイプ = LEDAC/DC入力電圧 = dc寸法 = 105.5 x 87.2 x 16.9mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃照度 = 1100cd/m2コントラスト率 = 800:1mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 4.3インチ TFT, , 800 x 480pixels
RS PRO¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様ディスプレイサイズ = 4.3インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 95.04 x 53.86mm供給電圧 = 5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 105.5 x 67.2 x 18.6mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃照度 = 1000cd/m2ディスプレイタイプ = LCDmmRoHS指令(10物質対応)対応