カテゴリ

  • 制御機器(53)
  • 電気材料(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(18)
  • BIGM(丸山製作所)(843)
  • 大阪魂(461)
  • ホンダ(363)
  • イスカル(195)
  • CKD(185)
  • メディアカバーマーケット(178)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(154)
  • スバル(124)
  • オカムラ(岡村製作所)(113)
  • 河村電器産業(101)
  • Panasonic(パナソニック)(100)
  • サンドビック(91)
  • エスコ(80)
  • TRUSCO(79)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(78)
  • ParkerTAIYO(67)
  • NTN(エヌティーエヌ)(64)
  • IDEC(和泉電気)(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6-32」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCギアモーター RS PRO RS PRODCギアモーター RS PRORS PRO
6,398税込7,038
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRORS PRO 中継用端子台 12極RS PRO
979税込1,077
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1.25A 6 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1.25A 6 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 1.25A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = Y遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13速断型(F) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 各種定格電流のガラスボディ速断型ヒューズの業務用シリーズを用意しています。Cooper Bussmannガラスボディヒューズは、電気回路や消費者向け電化製品の保護に最適です。. 遮断容量 @ 250 V ac: 35 A又はヒューズ定格の10倍のいずれか大きい方種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1.25遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルグランド RS PRORS PRO ケーブルグランドRS PRO
829税込912
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリRS PRO
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - SMA - プラグ 金 RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - SMA - プラグ 金RS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = プラグボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzボディめっき = 金SMAコネクタ基板実装レセプタクル/アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optimaシリーズ RS PRORS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), OptimaシリーズRS PRO
11,560税込12,716
1個
7日以内出荷
シリーズOptima定格電圧(V)415RoHS指令(10物質対応)対応ポール6P+E
端子ストリップ RS PRO ストレート 12極 2列 黒 RS PRO端子ストリップ RS PRO ストレート 12極 2列 黒RS PRO
3,350税込3,685
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ベンチ電源, 出力数:2, 0 → 30V, 3A RS PRORS PRO ベンチ電源, 出力数:2, 0 → 30V, 3ARS PRO
70,980税込78,078
1個
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 0 → 30V出力電流 = 3A出力数 = 2タイプ = デジタル定格電力 = 192W供給電圧 = 100 V ac, 110 V ac, 120 V ac, 220 V ac, 230 V acメータ表示数 = 1入力コネクタ = IEC 320出力コネクタ = 4 mm 安全ソケット最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル(CD)、電源コード、テストリード. RS Pro RPEシリーズリニアDC電源. RS Pro RPEシリーズは経済的で最先端のリニアDC電源製品です。 出力電力は192 → 217ワットです(モデルにより異なる)。 このシリーズの特長には、高分解能、低ノイズ、高信頼性、コンパクトなサイズなどがあります。 独自のデジタルパネルコントロールを内蔵し、設定表示やキーロックなどの機能を搭載しています。 このキーロック機能は、電圧及び電流パラメータが変更されないように防止することで、DUTを保護します。 出力キーの照明により、電源の動作状態をはっきり確認できます。 独立した出力チャンネルに加え、RS Pro RPEシリーズは直列及び並列接続機能を自動的にトラッキングできます。 この直列及び並列接続により、電源は32 V / 6 A (並列接続)及び64 V / 3 A (直列接続)を出力します。 RPE-2323、RPE-3323、RPE-4323モデルのCH1及びCH2によって直列及び並列接続機能を操作します。 出力オン / オフ機能は、DUTを電源に接続する際の前出力によって生じる可能性がある損傷からDUTを保護します。 オペレータは、電圧及び電流パラメータを事前に設定し、すべての接続が正しいことを確認する必要があります。 次に、フロントパネルによる手動制御で、出力オン / オフを有効化してください。. 1 / 2 / 3 / 4個の独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4.3 inch液晶ディスプレイ 設定及びリードバック分解能: 100 mV / 10 mA (高分解能は10 mV / 1 mA、ユーザーマニュアルの設定手順を参照) 出力オン / オフ アナログ制御(リモートI/O)、出力オン / オフの場合 設定表示機能で出力オン時の元のV / I設定を確認可能 キーロック機能 直列及び並列操作のトラッキング スマート冷却ファンの低ノイズを実現 寸法: 210 x 155 x 306 mm 重量: 約7 kg. 特長と利点:RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 6V ac,電力:30VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 6V ac,電力:30VARS PRO
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
仕様一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac二次定格電圧 = 2 x 6V ac定格電力 = 30VA出力数 = 2二次電流 = 2.5A高さ = 32mm重さ = 503g直径 = 70mm寸法 = 70 (Dia.) x 32mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 RS PRORS PRO 接続式端子台RS PRO
3,540税込3,894
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ベンチ電源, 出力数:3, 0 → 32V, 3 A, 5 A RS PRORS PRO ベンチ電源, 出力数:3, 0 → 32V, 3 A, 5 ARS PRO
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 0 → 32V出力電流 = 3 A, 5 A出力数 = 3タイプ = デジタル定格電力 = 217W供給電圧 = 110 V ac, 120 V ac, 220 V ac, 230 V acメータ表示数 = 1入力コネクタ = IEC 320出力コネクタ = 4 mm 安全ソケット最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル(CD)、電源コード、テストリード. RS Pro RPEシリーズリニアDC電源. RS Pro RPEシリーズは経済的で最先端のリニアDC電源製品です。 出力電力は192 → 217ワットです(モデルにより異なる)。 このシリーズの特長には、高分解能、低ノイズ、高信頼性、コンパクトなサイズなどがあります。 独自のデジタルパネルコントロールを内蔵し、設定表示やキーロックなどの機能を搭載しています。 このキーロック機能は、電圧及び電流パラメータが変更されないように防止することで、DUTを保護します。 出力キーの照明により、電源の動作状態をはっきり確認できます。 独立した出力チャンネルに加え、RS Pro RPEシリーズは直列及び並列接続機能を自動的にトラッキングできます。 この直列及び並列接続により、電源は32 V / 6 A (並列接続)及び64 V / 3 A (直列接続)を出力します。 RPE-2323、RPE-3323、RPE-4323モデルのCH1及びCH2によって直列及び並列接続機能を操作します。 出力オン / オフ機能は、DUTを電源に接続する際の前出力によって生じる可能性がある損傷からDUTを保護します。 オペレータは、電圧及び電流パラメータを事前に設定し、すべての接続が正しいことを確認する必要があります。 次に、フロントパネルによる手動制御で、出力オン / オフを有効化してください。. 1 / 2 / 3 / 4個の独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4.3 inch液晶ディスプレイ 設定及びリードバック分解能: 100 mV / 10 mA (高分解能は10 mV / 1 mA、ユーザーマニュアルの設定手順を参照) 出力オン / オフ アナログ制御(リモートI/O)、出力オン / オフの場合 設定表示機能で出力オン時の元のV / I設定を確認可能 キーロック機能 直列及び並列操作のトラッキング スマート冷却ファンの低ノイズを実現 寸法: 210 x 155 x 306 mm 重量: 約7 kg. 特長と利点:RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ベンチ電源, 出力数:4, 0 → 32V, 1 A, 3 A RS PRORS PRO ベンチ電源, 出力数:4, 0 → 32V, 1 A, 3 ARS PRO
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 0 → 32V出力電流 = 1 A, 3 A出力数 = 4タイプ = デジタル定格電力 = 212W供給電圧 = 100 V ac, 110 V ac, 120 V ac, 220 V ac, 230 V acメータ表示数 = 1入力コネクタ = IEC 320出力コネクタ = 4 mm 安全ソケット最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル(CD)、電源コード、テストリード. RS Pro RPEシリーズリニアDC電源. RS Pro RPEシリーズは経済的で最先端のリニアDC電源製品です。 出力電力は192 → 217ワットです(モデルにより異なる)。 このシリーズの特長には、高分解能、低ノイズ、高信頼性、コンパクトなサイズなどがあります。 独自のデジタルパネルコントロールを内蔵し、設定表示やキーロックなどの機能を搭載しています。 このキーロック機能は、電圧及び電流パラメータが変更されないように防止することで、DUTを保護します。 出力キーの照明により、電源の動作状態をはっきり確認できます。 独立した出力チャンネルに加え、RS Pro RPEシリーズは直列及び並列接続機能を自動的にトラッキングできます。 この直列及び並列接続により、電源は32 V / 6 A (並列接続)及び64 V / 3 A (直列接続)を出力します。 RPE-2323、RPE-3323、RPE-4323モデルのCH1及びCH2によって直列及び並列接続機能を操作します。 出力オン / オフ機能は、DUTを電源に接続する際の前出力によって生じる可能性がある損傷からDUTを保護します。 オペレータは、電圧及び電流パラメータを事前に設定し、すべての接続が正しいことを確認する必要があります。 次に、フロントパネルによる手動制御で、出力オン / オフを有効化してください。. 1 / 2 / 3 / 4個の独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4.3 inch液晶ディスプレイ 設定及びリードバック分解能: 100 mV / 10 mA (高分解能は10 mV / 1 mA、ユーザーマニュアルの設定手順を参照) 出力オン / オフ アナログ制御(リモートI/O)、出力オン / オフの場合 設定表示機能で出力オン時の元のV / I設定を確認可能 キーロック機能 直列及び並列操作のトラッキング スマート冷却ファンの低ノイズを実現 寸法: 210 x 155 x 306 mm 重量: 約7 kg. 特長と利点:RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED表示灯 RS PRORS PRO LED表示灯RS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 標準DINレール端子 RKDシリーズ RS PRORS PRO 標準DINレール端子 RKDシリーズRS PRO
8,198税込9,018
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optima Sevenシリーズ RS PRORS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optima SevenシリーズRS PRO
13,100税込14,410
1個
7日以内出荷
ポール6P+E定格電圧(V)415ボディ向きストレート端子種別スクリューシリーズOptima Seven
D-SUB コネクタ RS PRO 17150.4シリーズ RS PROD-SUB コネクタ RS PRO 17150.4シリーズRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様【レベル数】1、【コネクタ数】2SSIKシリーズヒューズ遮断端子. ガラス繊維強化ポリアミドPA 6.6 V0製のSSIKヒューズ遮断端子は、最高+140 ℃(電気的温度)の拡張温度範囲を備えており、電気エンジニアリングの新たな用途にも対応できます。 高い温度範囲まで優れた寸法安定性があります。 SSIKヒューズ遮断端子は、閉位置でロックし、予備ヒューズを側面から取り付け可能な抽出レバーを備えています。 以下のマイクロヒューズを取り付けられます SSIC 4 (5x20/5x25/5x30)及びSSIC 6 (6.3x25/6.3x32) ヒューズ遮断端子内の2つの相互接続チャンネルにより、SRKシリーズから隣接するヒューズ及びフィードスルー端子に電位を分散できます。 電位を乗算するため、2 ~ 30極で使用可能な、SQI標準アクセサリを用意しています。 追加の接続(SMAG)もコンセント側に取り付けることができます。 2つ又は3つの抽出レバーは、VBS接続スリーブを使用して、同時に結合及び操作することが可能です。. フットはTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 V0製、ガラス繊維で強化 耐熱性: 最高140 ℃ (電気的温度)寸法(mm)【ヒューズ】5×20、 5×25、 5×30シリーズ17150.4定格電圧(V)600端子種別スクリュー定格電流(A)10 (IEC)、 16 (cUL)、 16 (UL)ケーブル22~11AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+140
ヒューズ付き端子台 RS PRO 12.2mm ピッチ 5×25mm SKシリーズ RS PROヒューズ付き端子台 RS PRO 12.2mm ピッチ 5×25mm SKシリーズRS PRO
7,788税込8,567
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:22 → 8 AWG●ケーブルCSA:0.5 → 10mm2●色:黒●ピッチ:12.2mm●ヒューズサイズ:5 x 25mm●定格電流:10A●定格電圧:400 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SK●ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 工具キット 88ピース RS PRORS Pro 工具キット 88ピースRS PRO
26,980税込29,678
1セット
7日以内出荷
仕様セットタイプ = Electricians個数 = 88VDE/1000V認証 = ありRS Pro工具ケース. RS Pro VDE電工用工具88点キット. RS Pro電工用工具88点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、本気のDIYや業務用に最適です。通電中の回路やその周囲で作業するプロのエンジニア向けに設計されています。工具キットのドライバ及びプライヤはVDE認定を受け、1000 V acまで個別に使用テストが行われています。. 特長と利点. 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 高品質 VDE認定 クロムバナジウムスチール 頑丈な工具ケース. ;i>キットの内容 ;/i>. ソケット1/4インチ. 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm. ソケット1/2インチ. 14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット: 6、21 mm. コンビネーションスパナ. 8、10、12、13、14、17 mm. ビットセット. プラス: Ph0、Ph1、Ph2、Ph3 Pozidriv: Pz0、Pz1、Pz2、Pz3 Torx: T20、T25、T30、T40 マイナス: 3、4、5.5、6 mm 六角: 3、4、5、6 mm. ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、スライド式Tバー. 1/4インチ及び1/2インチ. エクステンションバー:. 1/4インチ: 50 / 100 mm 1/2インチ: 125 / 250 mm. 六角レンチ. 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm. 絶縁ドライバ. プラス: Ph0 x 75、Ph1 x 100 mm マイナス: 2.5 x 0.4 x 80、3.5 x 0.6 x 100、5.5 x 1.0 x 125 mm. VDEプライヤ. 傾斜158 mm ロングノーズ200 mm コンビネーションプライヤ170 mm ワイヤストリッピングプライヤ150 mm ウォータポンププライヤ250 mm. 予備の追加. スピナハンドル 電気テスター: 120 → 250 V はさみ ヒッコリーハンドルハンマー: 300 g 巻尺: 5 m カプラ25 mm (1/4インチ)
DCモーター RS Pro RS PRODCモーター RS ProRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 6→ 15 V許容入力 = 7.98 W出力スピード = 103 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 78.4 gcm長さ = 73.9mm幅 = 32 (Dia.)mm寸法 = 32(直径) x 73.9 mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 金属32 mmプラネットギアモータ - 940Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター RS Pro RS PRODCモーター RS ProRS PRO
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 6→ 15 V許容入力 = 7.98 W出力スピード = 41 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 78.4 gcm長さ = 80.5mm幅 = 32 (Dia.)mm寸法 = 32(直径) x 80.5 mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 金属32 mmプラネットギアモータ - 940Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル RS Pro 全長32 mm, HSS カット長さ6.5mm カッター径2.5mm RS PROエンドミル RS Pro 全長32 mm, HSS カット長さ6.5mm カッター径2.5mmRS PRO
2,930税込3,223
1個
7日以内出荷
仕様カッター径 = 2.5mmカット長さ = 6.5mmフルートの数 = 3材質 = HSS全体長さ = 32 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mmロングシリーズFC3フライス. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
RS Pro コンビネーションスパナセット 43ピース RS PRORS Pro コンビネーションスパナセット 43ピースRS PRO
37,200税込40,920
1個
7日以内出荷
仕様セットタイプ = コンビネーションスパナセット個数 = 43材質 = 炭素鋼仕上げ = クロムめっきこれらの工具トレイは、工具キャビネットRS 480-6773と組み合わせて使用できるように設計されています. 43個コンビネーションスパナトレイ. 内容: メートル系サイズ(mm)は7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、21。インペリアルサイズ(インチ)は1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8。メートル系サイズ(mm)(小)は4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11。インペリアルサイズ(インチ)(小)は5/32、3/16、7/32、15/64、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16。
RS PRO 産業用インターロック ソケット RS PRORS PRO 産業用インターロック ソケットRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
電源コネクタ RS PRO RS PRO電源コネクタ RS PRORS PRO
28,120税込30,932
1個
7日以内出荷
RS PRO 産業用電源コネクタ RS PRORS PRO 産業用電源コネクタRS PRO
33,970税込37,367
1個
7日以内出荷
仕様電源ソケットについては、次の代表品番を確認してください : 780-0759 780-0759 、 : 780-0765 780-0765. ATEX 16 A / 32 A、63 Aベースユニット/コンシューマユニット、ソケット用. ATEX指令に適合した産業用電源ソケット用の取り付けベースです。壁取り付け又は機器取り付けに適したコンシューマユニットが組み込まれています。 16 A及び32 Aバージョンには6個のDINモジュールがあり、63 Aバージョンには8個のDINモジュールがあり、このシリーズのATEX適合電源ソケットとともに使用することができます。シリーズ579RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプモジュラベース併用可能製品ADVANCEGRPシステムシリーズ
ヒューズ付き端子台 RS PRO ENYAシリーズ RS PROヒューズ付き端子台 RS PRO ENYAシリーズRS PRO
9,798税込10,778
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様レベル数:1 、 コネクタ数:1 、 色:グレー 、 定格電流:8A 、 定格電圧:24 → 240 V ac/dc 、 端子方法:スクリュー 、 シリーズ:ENYA 、 動作温度 Max:55℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み RS PRORS Pro, 圧力センサ, ゲージ ねじ込みRS PRO
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 6バール精度 = ±0.25 %出力タイプ = 電圧プロセス接続 = BSP 1/4アナログ出力 = 0 → 5 V電源電圧 = 9 → 32 V dcハウジング材質 = ステンレススチール最大圧力設定 = 400バールRS圧力トランスデューサ - INDシリーズ. INDシリーズは幅広い産業用途に最適です。 この製品は、ピエゾ抵抗セラミックセンサを使用したプローブを搭載しているので、ステンレススチール製ハウジング内で優れたメディア互換性を発揮します。. ピエゾ抵抗厚膜セラミックセンサ ステンレススチールボディ 精度: +/- 0.25 % mV、V、mAの異なる出力に対応 マイクロプロセッサベースのアンプ 動作温度範囲: -20 → +135 ℃ 温度補償、較正済み、追跡可能なシリアル番号及び較正証明書が付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグRS PRO
2,400税込2,640
1個
当日出荷から7日以内出荷
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - SMA - ジャック 金 RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - SMA - ジャック 金RS PRO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHz長さ = 18.2±0.5mmボディめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅SMAコネクタ基板実装レセプタクル/アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
ハザードテープ RS Pro 赤/白 PE, 75mm x 100m RS PROハザードテープ RS Pro 赤/白 PE, 75mm x 100mRS PRO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様色 = 赤/白バックの材質 = PE幅 = 75mm長さ = 100mプリプリント = なしRS Proポリエチレン製バリアテープ. RS Proバリアテープは、安全メッセージを表示する高視認性テープです。. 特長と利点. 非粘着性テープ 丈夫で非常に見やすい 危険を警告したり、潜在的な危険のために非常線を張ったりするのに最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 計量ジョッキ RS PRORS Pro 計量ジョッキRS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様容量 = 3L材質 = PP計量ジョッキ. ジョッキはポリプロピレン製でほとんどの液体に対して耐性があります サイズは、2リットル、3リットル、5リットルの3種類があり、計測スケール付き
RS PRO 熱電対センサ, Tタイプ ミニチュアプラグ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Tタイプ ミニチュアプラグRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mm RS PRORS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mmRS PRO
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 36行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 7mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電流 = 4ARSシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ(2.54 mmピッチ、角型ピン). 0.635 mm角型ピン、2.54 mmピッチのシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ製品です。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)には1列36極 / 2列72極が用意されており、幅広いピンの高さ及び基板のテール長に対応します。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)のハウジングは、UL94 V-0ガラス繊維入りPBT(黒)及び純光沢スズめっきコンタクトで構成されています。. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド RS PRORS PRO 結束バンドRS PRO
16,980税込18,678
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
スパイラルラップ RS Pro ポリエチレン 黒 RS PROスパイラルラップ RS Pro ポリエチレン 黒RS PRO
699税込769
1リール(5m)
翌々日出荷
仕様最小ケーブル径 = 1.5mm最大ケーブル径 = 10mm色 = 黒内径 = 2mm材質 = ポリエチレン最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +50℃壁厚さ = 0.5mm長さ = 5mPEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ケーブルマーカー 白地に黒 RS PRORS PRO, ケーブルマーカー 白地に黒RS PRO
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
白地に黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 2.2μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 2.2μFRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2.2μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 17mm長さ = 17mm高さ = 17mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ユニバーサル基板 220mm x 100mm RS PRORS Pro ユニバーサル基板 220mm x 100mmRS PRO
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
仕様辺数 = 1ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 220 x 100mm長さ = 220mm幅 = 100mmPCB材質 = 合成樹脂ボンド紙穴径 = 1.02mmFR材質グレード = FR2銅箔厚さ = 35μm接続 = DIN 41612経済的なEurocard. この経済的な開発ボードは、ディスクリート部品の電線対電線接続用に設計されています。 このボードは多数の共通バスや信号ラインが存在する用途に最適です。 必要に応じてAPWカッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用してトラックを切断すれば、素早く回路を作成できます。RoHS指令(10物質対応)対応