カテゴリ
- 制御機器(325)
- 電気材料(60)
- 測定用品(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(82)
- BIGM(丸山製作所)(5,163)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(801)
- KANA(片山チエン)(506)
- Kawasaki(503)
- KITO(キトー)(998)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(861)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(465)
- Panasonic(パナソニック)(853)
- TRUSCO(590)
- エスコ(1,537)
- スバル(2,361)
- フェリック(791)
- ホンダ(4,045)
- メディアカバーマーケット(2,706)
- 三菱(445)
- 三菱電機(428)
- 大阪魂(3,830)
- 廣杉計器(563)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(356)
「6.2」の検索結果

6.2mm Relay 4 way Jumper Comb White
RS PRO¥8,498税込¥9,3481袋(10個)7日以内出荷仕様最大負荷電流:最大6 A 、 ターミナルタイプ:プラグイン 、 動作温度範囲:-40 → +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
6.2mm Relay 16 way Jumper Comb White
RS PRO¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷仕様●最大負荷電流:最大6 A●ターミナルタイプ:プラグイン●極数:16RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 6.2kΩ, ±1%
RS PRO¥3,298税込¥3,6281リール(5000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 6.2kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型抵抗器、RSシリーズ - (2 →9.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ネットワークアダプタ
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様コネクタ A = RJ45 Femaleコネクタ B = D-sub, 9-Pin Femaleコネクタ A ジェンダー = Femaleコネクタ B ジェンダー = Female標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ45データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ45ソケットモジュールが付属しています。 必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 工具 ランヤード ナイロン
RS PRO¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様タイプ = リストサポートされる最大重量 = 0.9kg材質 = ナイロンサイズ = M工具ストラップ. 工具を作業者に固定 手首に固定するためのポリエステル製紐 高所又は危険な場所で作業する際の工具の落下を防止 工具を取り付けるための調整可能なバレルロック 最大安全荷重: 0.9 kg
RS Pro RJアダプタ
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ11配線構成 = ストレートスルー長さ = 18mm幅 = 45mm深さ = 28mm標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ11データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ11ソケットモジュールが付属しています。 必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJアダプタ
RS PRO¥549税込¥6041個当日出荷仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ45 ソケット/ 25ピンDプラグ長さ = 45mm幅 = 53mm深さ = 20mm標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ11及びRJ45データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ11又はRJ45ソケットモジュールが付属しています。必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJアダプタ
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ45ソケット/ 9ピンDプラグ長さ = 45mm幅 = 28mm深さ = 18mm標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ11及びRJ45データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ11又はRJ45ソケットモジュールが付属しています。必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 28mm長さ = 33.5mm高さ = 25.4mm寸法 = 28 (Dia.) x 24.4mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2000Hzパネル穴 / フランジ取り付けの連続音ブザーフライングリード. パネル穴又はフランジ取り付けのブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 330Ω 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +400℃, 2m
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mmプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 1W ±5%
RS PRO(1件のレビュー)¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:1
RS PRO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = CPUSBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579') 862-1579/ USB A-Bソケット - 素材色 ; < 862-1753') 862-1753/ USB B-Aソケット - 素材色 ; < 124-6392') 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393') 124-6393/ USB B-Aソケット - 黒色金属RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ライトアングル SMA プラグ - SMA - ジャック 金
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 12.4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 16.5mmボディめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅(コンタクトII)、黄銅(コンタクトI)RS 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMA RF同軸アダプタシリーズです。様々な構成と取り付けオプションが揃っています。 この50 Ω SMA RF同軸アダプタは、金めっきが施された黄銅ボディ(< 878-2384') 878-2384/は不動態化ステンレススチール)とMIL-STD-348Aに準拠するメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2362') 878-2362/: ライトアングルSMAプラグ-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2369') 878-2369/: SMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2365') 878-2365/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大4.5 mmに適す) 品番< 878-2375') 878-2375/: SMAジャック-自動プローブRF同軸アダプタ 品番< 878-2384') 878-2384/: SMAバルクヘッドジャック-プッシュオンプラグRF同軸アダプタ(パネル厚最大3.7 mmに適す) 品番< 878-2387') 878-2387/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大6.7 mmに適す) これらのSMA RF同軸アダプタの詳細については、メーカーウェブサイトのデータシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ゲートラッチ ステンレス鋼
RS PRO(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様材質 = ステンレス鋼304ステンレススチール製ゲートラッチ. キャッチ 高さ48 mm、幅37 mm、奥行き56 mm クランクストライカーバー 長さ117 mm ステンレススチール製固定ねじが付属
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - BNC - ジャック 同軸 銀
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様アダプタタイプ = Nプラグ to BNCソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 32.3±0.5mmボディめっき = 銀ケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスA
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 10mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスA応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ソレノイドコネクタ メス 3P+E
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(5個)当日出荷仕様ポール形式=3P+E、DIN 43650タイプ=DIN 43650 A、定格電圧(V)=DC24、定格電流(A)=10、オス/メス=メス、インジケータライト=あり取り付けタイプ = ネジ、ケーブルグランドサイズ=PG11、色=クリアRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極 ソケット
RS PRO¥749税込¥8241個当日出荷仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proシャーシソケット. RS Proブランドがお届けする、このシャーシソケットは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なロックプラグに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 表面実装
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷仕様取り付けタイプ = 表面実装最大供給電圧 = 30V acドライブタイプ = 外部トーンタイプ = ダイアフラム直径 = 27mm高さ = 0.52mm寸法 = 27 (Dia.) x 0.52mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 4.7kHz最小周波数 = 3700Hz円形トランスデューサ、配線タイプ. 小型で高いサウンド出力を備えた円形トランスデューサのシリーズです。. 特長と利点:. 円形ケース入りのトランスデューサ フライングリード接続あり / なし品を用意 高音響出力 作動には外部回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 TC/J/2000/SDV/SCA Jタイプ, -50℃ に +750℃, 2m
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動RoHS指令(10物質対応)対応
パンチセット RS Pro 3/32 → 9/32インチ
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様パンチサイズ = 3/32 → 9/32インチセット内容 = Punches (x7); Die Keyハンドパンチキット. 最大14ゲージ(1.5 mm)の薄いシートスチール、アルミ、黄銅のパンチ穴に対応 最大1トンの応力に耐える工具を開発 3/32 → 9/32インチの7個の穴あけ、1/32インチ刻み ダイキーと保管ケースが付属 のど厚: 1 3/4インチ
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスA応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プローブ 薄膜白金測温抵抗体 Pt 100タイプ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:薄膜白金測温抵抗体併用可能製品:表面用途及び浸漬用途基準適合:RoHS対応熱電対タイプ:Pt 100最小温度:-50℃最大温度:500℃RS Pro薄膜Pt100 Pt1000白金抵抗温度検出器. RS Pro製高品質、高信頼性Pt100 PRT及びPt1000 PRT (プラチナ抵抗温度計)又はRTD (抵抗温度検出器)この温度センサは、正確で信頼性の高い温度測定用の薄膜構造で、温度変化に迅速に対応します。また、振動と衝撃の両方に対する耐性もあります。これらのPRTはフラットな設計で、表面の温度測定に最適です。. Pt100 Pt1000 RTDとは何ですか?. RTDは、金属と温度の相関関係に基づく温度センサの一種です。金属は温度が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。この抵抗を測定し、温度の読み取り値に変換することができます。「Pt」とは、プラチナ(白金のワイヤ又は薄膜)を意味します。また、「100」は、温度センサの抵抗が0 ℃で100 Ω、「1000」は、0 ℃で1000 Ωであることを意味します。白金は、広い範囲の温度に対して抵抗が直線的に変化するため、最も信頼性の高い金属です。. 薄膜RTDとは. 薄膜白金RTDは、セラミック基板上の白金の薄い層(通常は厚さ1ミクロン)で構成されています。次に、高電圧に対する保護と高絶縁抵抗を維持するために、エポキシ又はガラスの層で覆われています。白金の薄層により、高い抵抗率と温度の変化に対する高速応答性を発揮します。薄膜RTD素子は、保護ハウジングやその他のタイプのアセンブリに組み込まれ、過酷な条件で使用できるようになっている場合もあります。. 特長と利点. 薄膜構造 高い安定性と正確な出力 広い動作範囲での線形出力 0.1秒の高速な熱応答時間 振動や衝撃に対する耐性 温度測定範囲: -50 +500 10 mmリードワイヤ. 用途. 薄膜PRT温度センサは、保護されている表面用途や浸漬用途に適しています。薄型設計なので、侵害を最小限に抑えて平らな面の温度を測定できます。主な用途:. 自動車産業 化学業界 マイクロエレクトロニクス 空調及び冷蔵 空気、ガス、液体の温度測定 食品加工 ラボ. よくある質問. PRT温度センサはどのように機能しますか?. PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗器温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は0.00385 Ω/Ω/℃で、抵抗が100 ΩのPt100の場合、温度1 ℃あたりの抵抗の上昇は0.385 Ωになります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。. 抵抗の測定方法. Pt100又はPt1000 RTDによって生成された抵抗値は、いずれかのワイヤに電流を流して電圧を生成することで測定できます。この電圧は適切なブリッジ又は電圧計を使用して測定され、オームの法則(R=V/I)により抵抗値が計算されます。抵抗値がわかったら、キャリブレーション式又はPt100/Pt1000のテーブルを使用して温度測定値に変換できます。温度測定装置又はキャリブレータをセンサに接続して、測定された抵抗値を温度測定値に自動的に変換することもできます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑
RS PRO¥599税込¥6591袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = オス端子方法 = クランプタイプ = 基板ヘッダ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 8.3mmRS 5.08 mm水平基板端子台ヘッダ. 5.08 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この5.08 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン アライメントを備え、5.08 mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番< 897-1219') 897-1219 とかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ベンチバイス
RS PRO¥8,498税込¥9,3481個当日出荷仕様タイプ = ベンチバイス取付け = クランプ重量 = 762g多目的ワークホルダ. 変則的な形状又は特注のオブジェクトやコンポーネントを保持する、多目的ベンチサポートツールです。 移動可能な8本のスチールピンを備え、様々な形状のオブジェクトを保持できる小型の便利なツールです。 変則的な形状のオブジェクトの保持や、ワイヤの成形や曲げに最適です。. 主な特徴 8個の移動可能なピン - 一般的ではない形状のオブジェクトもしっかり保持 ワイヤの成形や曲げに最適 多目的 - 塗装、充填、刻印、切断、成形に使用
RS Pro セラミックビード
RS PRO¥3,998税込¥4,3981セット(870個)当日出荷仕様材料 = セラミックカラー = 白最高使用温度 = +1200℃セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量RoHS指令(10物質対応)対応