カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 日本製線(19)
  • SCHURTER(19)
  • BULGIN(14)
  • XP POWER(14)
  • LITTELFUSE(13)
  • ハネウェル(9)
  • 三和電気計器(7)
  • BUSSMANN(6)
  • 冨士端子工業(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • エーモン(2)
  • ELPA(2)
  • ワゴジャパン(2)
  • TEAC(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6.3a 250v」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 基板取り付けヒューズホルダ 6.3A RS PRO

    RS Pro 基板取り付けヒューズホルダ 6.3A

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様ヒューズタイプ = カートリッジヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V本体材質 = ナイロン,ポリブテンコンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮対応ヒューズ径 = 5mm半密閉基板実装ヒューズホルダ. 固定ピン / クリップ付きベースとキャリアで構成 ピンピッチ22 mm 穴径1.22 → 1.5 mm 動作温度: -40 ℃ → +100 ℃ 低プロファイル種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)6.3リード線無適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板取り付けヒューズホルダ 6.3A RS PRO

    RS Pro 基板取り付けヒューズホルダ 6.3A

    RS PRO
    ¥589税込¥648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ヒューズタイプ = カートリッジヒューズサイズ = 5mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V本体材質 = りん青銅コンタクト材質 = 錫メッキ-りん青銅対応ヒューズ径 = 5mm種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)6.3適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • インラインヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac RS PRO

    インラインヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac

    RS PRO
    ¥939税込¥1,033
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5 x 20 mm, 6.3 x 25 mm, 6.3 x 32mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PA端子タイプ = ワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac RS PRO

    基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac

    RS PRO
    ¥819税込¥901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PA対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac RS PRO

    基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBTIP保護等級 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac RS PRO

    基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBTIP保護等級 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac RS PRO

    パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBTIP保護等級 = IP40RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 200mA 6.35 x 31.75mm 6.3 x 32mm 250V RS PRO

    RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 200mA 6.35 x 31.75mm 6.3 x 32mm 250V

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 200mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature最小動作温度 = -55℃UL認定、CSA. 343シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ6.3 x 32 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅エンド種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.2遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1.25A 6 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1.25A 6 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac

    RS PRO
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 1.25A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = Y遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13速断型(F) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 各種定格電流のガラスボディ速断型ヒューズの業務用シリーズを用意しています。Cooper Bussmannガラスボディヒューズは、電気回路や消費者向け電化製品の保護に最適です。. 遮断容量 @ 250 V ac: 35 A又はヒューズ定格の10倍のいずれか大きい方種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1.25遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECフィルタ 1ヒューズ 2極 スナップイン 6A 250 V ac RS PRO

    RS PRO IECフィルタ 1ヒューズ 2極 スナップイン 6A 250 V ac

    RS PRO
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 1ヒューズサイズ = 6.3 x 0.8mmスイッチタイプ = 2極結線方法 = ファストン定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECフィルタ 1ヒューズ 2極 スナップイン 2A 250 V ac RS PRO

    RS PRO IECフィルタ 1ヒューズ 2極 スナップイン 2A 250 V ac

    RS PRO
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 1ヒューズサイズ = 6.3 x 0.8mmスイッチタイプ = 2極結線方法 = ファストン定格電流 = 2A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ガラス管ヒューズ RS PRO

    RS PRO ガラス管ヒューズ

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC遮断電流(A)35(最大)
  • RS PRO IECコネクタ RS PRO

    RS PRO IECコネクタ

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A RS PRO

    RS PRO IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A

    RS PRO
    ¥339税込¥373
    1個
    翌々日出荷
    UL、CSA、TUV. 10 Aフランジ取り付け用プラグ(C14). 信頼のRS PROブランドがお届けする、C14機器用インレットコネクタシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。このIECシャーシプラグには業界標準の6.3 mm (1/4インチ)ファストン端子が採用されており、迅速な終端が可能です。専用工具は必要ありません。目的の長さに切断したら、このIEC C14コネクタをただパネルにはめ込むだけで、上部と下部のバネ留めタブでしっかりと固定されます。耐久性に優れた黒色ナイロン66素材で作られたRS Pro IEC C14コネクタは、極めて頑丈で耐摩耗性に優れています。このRS ProのIECインレットコネクタシリーズは、新しい設計、メンテナンス、修理作業に最適です。特長と利点. . 250 V ac 10 A . ナイロン66製黒色ボディ . UL94 V0等級 . 使用温度範囲: -20 → + 80℃. 絶縁抵抗: 1000 MΩ @ 500 V ac . 耐電圧: 1分間で2000 V ac . はんだラグ / スペード端子6.3 . 終端が簡単、特別な工具は不要. IEC C14コネクタとは何ですか.. IEC C14コネクタは、「コールド」コネクタと呼ばれることもあります。IECパネルプラグは、ニュートラル、アース、ライブの3線式2極コネクタです。C14オスコネクタの定格電流は10 A、最大定格温度は70℃です。このシリーズのコネクタは、IEC60320と呼ばれる一連の規格に準拠しています。この規定はIEC (国際電気標準会議)によって策定されています。これにより、一般的なグローバル設計規格を確実に満たすことができます。用途. RS Pro C14パネルコネクタは、さまざまな産業用途や商業用途に適しています。この電気コネクタは、C13ケーブルマウント再配線可能コネクタとかん合するように設計されています。主電源コネクタのさらに一般的な用途には、以下のものがあります。. デスクトップコンピュータ . モニタ . 旧式ラップトップ電源 . プリンタ . オーディオ / ビデオ機器 . テスト装置 . 電源 . 商用機器. よくある質問. Q : C14パネルインレットコネクタは接続しやすいですか. A : はい、RS Proのパネル取り付けコネクタは簡単に接続できます。標準サイズの6.3 mm (1/4インチ)スペード端子を備えています。特別な工具は不要です。 Q : 推奨するかん合コネクタはありますか. A :-適切なIEC C13ケーブルソケットについては ; 776-9122 776-9122 を参照してください。 Q : 他にアクセサリはありますか. A : 保護を強化する絶縁ブーツをご用意しています。 ; 526-0724 526-0724 を参照してください。
    仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクト、はんだスイッチタイプ = なし定格電圧 = 250 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リレー 5V dc SPNO RS PRO

    RS PRO リレー 5V dc SPNO

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル電圧:5V dc接点構成:SPNOスイッチング電流:25 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:27.8 Ω最大スイッチング電圧 AC:250V acアプリケーションタイプ:電力長さ:30.5mm奥行き:16mm高さ:23.5mm寸法:30.5 x 16 x 23.5mm動作温度 Max:+85℃UL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC02001001955)、VDE. ハイパワーリレー. 最大5000 VAの高負荷。モータスイッチングに最適 80 Aの突入電流に対する耐性 6.3 mmのクイックコネクトオス端子付き 絶縁耐圧: 4.5 kV (コイルとコンタクト間) 耐フラックス構造コイル定格電圧(V)DC5取付方式プリント基板取付接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
  • RS PRO IECコネクタ C20 オス スナップイン 16A RS PRO

    RS PRO IECコネクタ C20 オス スナップイン 16A

    RS PRO
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    IECコネクタタイプ = C20。実装タイプ = スナップイン。オス/メス = オス。定格電流 = 16 A, 20A。接続方向 = ストレート。結線方法 = はんだ / ファストン。スイッチタイプ = なし。ヒューズ数 = None。定格電圧 = 250 V。。UL (C、US)、VDE、CE.. IECプラグC20、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC20タイプのパネル取り付けインレットコネクタです。本体はナイロン6、かん合コンタクトがスズめっきの銅合金、6.3 x 0.8 mmのファストン端子で、定格は16 A (VDE)及び20 A (UL、C-US)、250 V acです。 IEC C20パネル取り付けプラグコネクタを必要とする様々な用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションです。特長と利点: . 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac . 最小絶縁抵抗: 1000 MΩ @ 500 V dc . 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ . 定格電流: 16 A (VDE)、20 A (UL、C-US) @ 250 V ac . 接触抵抗: 10 mΩ (最大)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ, DPDT RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ, DPDT

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DPDT 押ボタンスイッチRS Pro 白色 2 極双投( DPDT )押ボタンドアスイッチは、プッシュプルモメンタリラッチング動作に対応しています。電気定格は 250 V ac 及び 16 A です。パネル切抜きの幅は 13.3 mm 、高さは 36 mm です。特長と利点 6.3 mm タブ接続 最大操作動力は 7 N ~ 8.5 N の範囲です用途 産業機械認定 EN61058 UL認定
    仕様接点構成 = DPDT定格電圧 = 250Vコンタクト定格電流 = 16 AコンタクトAC定格電圧 = 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ, On-(On), DPDT RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ, On-(On), DPDT

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DPDT 押ボタンスイッチRS Pro 白色 2 極双投( DPDT )押ボタンドアスイッチは、オンラッチ動作に対応しています。電気定格は 250 V ac 及び 16 A です。パネル切抜きの幅は 13.5 mm 、高さは 36.5 mm です。特長と利点 6.3 mm タブ接続 最大操作力は 5 N です用途 産業機械認定 EN61058 UL認定
    仕様動作特性 = On-(On)接点構成 = DPDT定格電圧 = 250Vコンタクト定格電流 = 16 AコンタクトAC定格電圧 = 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro リレー, SPNO, 12V dc, 160 Ω RS PRO

    RS Pro リレー, SPNO, 12V dc, 160 Ω

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 160 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V acアプリケーションタイプ = 電力長さ = 30.5mm奥行き = 16mm高さ = 33.5mm寸法 = 30.5 x 16 x 33.5mmリレースイッチの分類 = ミニチュアパワーリレーUL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC02001001955)、VDE. ハイパワーリレー. 最大5000 VAの高負荷。モータスイッチングに最適 80 Aの突入電流に対する耐性 6.3 mmのクイックコネクトオス端子付き 絶縁耐圧: 4.5 kV (コイルとコンタクト間) 耐フラックス構造定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 基板取り付けヒューズホルダ RS PRO

    RS PRO 基板取り付けヒューズホルダ

    RS PRO
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズタイプ:サブミニチュア定格電流:6.3A定格電圧:250V本体材質:熱可塑性コンタクト材質:銅合金ヒューズソケット. TR5/TE5シリーズヒューズ取り付け用ソケット ヒューズホルダピッチ: 5.08mm ワイヤ径: 0.6mm 寸法: 19559標準: 直径10 x 6.5 mm、19560 LP: 直径9.5 x 5.6 mm種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)6.3サイズ(mm)Φ10×6.5(19559標準)、Φ9.5×5.6(19560LP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リレー 24V dc SPNO RS PRO

    RS PRO リレー 24V dc SPNO

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷