カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • KEMET(26)
  • ニチコン(25)
  • YAGEO(9)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • AVX(4)
  • KYOCERA AVX(4)
  • TDK(3)
  • ルビコン(3)
  • 日本ケミコン(3)
  • VISHAY(2)
  • 太陽誘電(1)
  • 東信工業(1)
  • NOVA(1)
  • Samsung Electro-Mechanics(1)
  • NIC Components(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6.3v100μf」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 100μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 100μF

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 5mm長さ = 5mm高さ = 5mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS寿命 = 1000hRSアルミ製5 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,E RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,E

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Eリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 8.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 13mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm動作温度 Max = +125℃極性あり = 正mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,E RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,E

    RS PRO
    33,980税込37,378
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Eリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 8.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 13mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 100μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 100μF

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 10μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 10μF

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RSリード径 = 0.5mm汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 22μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 22μF

    RS PRO
    919税込1,011
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 100μF, ,35V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 100μF, ,35V dc

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 7.7 x 6.3mm高さ = 6.6mm長さ = 7.7mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm寿命最大温度 = 2000h℃寿命 = 2000hリップル電流 = 100mA誘電正接 = 14%