カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • ニチコン(10)
  • KEMET(6)
  • AVX(3)
  • 日本ケミコン(2)
  • 東信工業(1)
  • VISHAY(1)
  • Nichicon(1)
  • KYOCERA AVX(1)
  • Asian Brand(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6.3v470μf」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 470μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 470μFRS PRO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%RSアルミ7 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 470μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 470μFRS PRO
1,798税込1,978
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 470μF, ,6.3V dc RS PRORS PRO コンデンサ 470μF, ,6.3V dcRS PRO
16,980税込18,678
1袋(1000個)
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール実装の安全ベント設計で、定格電圧 6.3 V dc で 470 μ F の静電容量を備えています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 6mm です 損失係数は 22% です 高さは 11 mm です リードピッチは 2.5 mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 370 mA です 動作電圧は 6.3 Vdc です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2.5mmリップル電流 = 370mA誘電正接 = 22%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 470μF, ,6.3V dc RS PRORS PRO コンデンサ 470μF, ,6.3V dcRS PRO
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2.5mmリップル電流 = 370mA誘電正接 = 22%RoHS指令(10物質対応)対応