カテゴリ

  • 制御機器(186)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • 機構部品(48)
  • 電気材料(14)
  • 物流用品(8)
  • 測定用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 家電(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(1,123)
  • MAZDA(マツダ)(1,034)
  • 三菱ふそう(952)
  • ホンダ(814)
  • ミツビシ(734)
  • トヨタ(714)
  • オカムラ(岡村製作所)(644)
  • SMC(595)
  • BIGM(丸山製作所)(337)
  • 河村電器産業(303)
  • ニッサン(289)
  • スズキ(250)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(250)
  • メディアカバーマーケット(246)
  • TRUSCO(219)
  • スバル(183)
  • 日野自動車(141)
  • いすゞ自動車(138)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(282)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6×65」の検索結果

関連キーワード
383件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro RJアダプタ シールドなし RS PRO

    RS Pro RJアダプタ シールドなし

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンD-Subメス, RJ11シールドタイプ = シールドなし長さ = 15mm幅 = 33mm深さ = 49.5mm標準(手締めねじ)アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フットスイッチガードカバー RS PRO

    RS PRO フットスイッチガードカバー

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, フォーンプラグ (オス) 6.35 mm RS PRO

    RS Pro, フォーンプラグ (オス) 6.35 mm

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮極数 = 3商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro A/Vコネクタアダプタ RCA BNC RS PRO

    RS Pro A/Vコネクタアダプタ RCA BNC

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様終端1 = オス RCA (1)終端2 = メス BNC (1)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = BNCジェンダーから変換 = オスジェンダーへ変換 = メス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮最低使用温度 = -65℃フォノ-BNCアダプタ. フォノコネクタとBNCコネクタの接続に適したアダプタ 連続的にシールドする全金属シェル 電圧: 50 V (最大) インピーダンス50Ω 類似のアダプタについては、品番 ; 546-2936 546-2936 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IP20 LEDテープ RS PRO

    RS PRO IP20 LEDテープ

    RS PRO
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●シリーズ:LS ●RS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長 . LED数 60個/メートル 広視野角 120 ° IP20 カラーオプション クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 20mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 20mm

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(50個)
    欠品中
    仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SC-ST patchcord RS PRO

    SC-ST patchcord

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 15mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 15mm

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 13mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 10mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 10mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 10mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ACアダプタ RS PRO

    RS PRO ACアダプタ

    RS PRO(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無換気トップカバー RS Pro 換気トップカバー RS PRO

    無換気トップカバー RS Pro 換気トップカバー

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = 換気トップカバー別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり又は通気口なし)。ねじ2本付属。. 19インチスチール製シャーシトレイ. ライトグレー粉体コーティング加工の本体と陽極酸化処理のフロントパネル ベースは0.9 mmのスチール、背面パネルは1.2 mmのスチール ハンドル2本付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通気孔付きトップカバー RS Pro 換気トップカバー RS PRO

    通気孔付きトップカバー RS Pro 換気トップカバー

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = 換気トップカバー併用 = 19インチスチール製シャーシトレイ材質 = スチール別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり又は通気口なし)。ねじ2本付属。. 19インチスチール製シャーシトレイ. ライトグレー粉体コーティング加工の本体と陽極酸化処理のフロントパネル ベースは0.9 mmのスチール、背面パネルは1.2 mmのスチール ハンドル2本付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様これらのスイッチは積極的に破壊するタイプではないため、非常停止用途に使用しないでください。 正方形タイプはもう販売されていません。 記載されているアクセサリはITWの製品ではありません。 最適なウェッジベースランプ長さ(mm)21.5直径(Φmm)6.7定格電圧(V)28発光色クリア寿命7000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベースウェッジ
  • RS PRO Cat5e Lanケーブル RS PRO

    RS PRO Cat5e Lanケーブル

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO モジュラーケーブル RS PRO

    RS PRO モジュラーケーブル

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro電話延長ケーブル 通常は有線で、非定格のパッチリード. RS Pro電話ケーブルアセンブリは、ケーブルの両端を標準のFCC68データプラグで終端させる既製のコードセットです。リードでは通常、コンタクト1と1個の終端を使用し、その終端をコンタクト1に連結します。次に、コンタクト2でも同様に処理します。コード自体はフラットな形状で、グレーのPVC絶縁を施した標準のワイヤを使用するデータケーブルです。電話用の延長ケーブルとは何ですか?. 電話延長ケーブルは、電話又はモデムからBTプラグにデータを通信するために使用される、柔軟な延長リードです。この長いケーブルで、現在のケーブルを延長又は交換できます。ケーブル内の銅ワイヤは、低電圧、高周波数の電気負荷を長距離伝送するために使用されます。特長と利点. 長さ: m グレー色のPVCシースを装備 両端にコネクタ グレーのPVC絶縁体. 代表的用途. 長距離通信 電話、コンピュータ、テレビの間の通信 デバイスとマシンをインターネットに接続する従来の方法
    仕様コネクタ1 = RJ9コネクタ 2 = RJ9コネクタ1ジェンダー = オスシールド構造 = シールドPVC外側シース材質 = PVC終端処理 = 終端処理済みRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 15mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 15mm

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5.5mm穴深さ = 15mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリル RS PRO RS PRO

    グリル RS PRO

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO アダプタ RS PRO

    RS PRO アダプタ

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 丸形コネクタ RS PRO

    RS PRO 丸形コネクタ

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RSリップル電流 = 820mAへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 19インチラックマウントケース 3U, 高さ:133 mm, ナチュラル RS PRO

    RS PRO 19インチラックマウントケース 3U, 高さ:133 mm, ナチュラル

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ラックユニット = 3U。外形の奥行き = 350mm。高さ = 133 mm。幅 = 483 mm。外形寸法 = 133 x 483 x 350mm。色 = ナチュラル。外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼。フロントパネル材質 = アルミニウム。併用可能製品 = 19インチラックシステム。代表規格 = RoHS。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。特長. ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル 高耐久設計 ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール 取っ手2個付き カラー:黒/グレー ラック高さ:1U/2U/3U . 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm 黒色のフロントパネル: ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm . トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 x 75 mm, VDE/1000V認証なし RS PRO

    RS PRO 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 x 75 mm, VDE/1000V認証なし

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 2.5 x 75 mmVDE/1000V認証 = なし全体長さ = 160 mmハンドル材質 = Bi-materialESD対応 = ありブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒色チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO バナナソケット メス 黒 真鍮 RS PRO

    RS PRO バナナソケット メス 黒 真鍮

    RS PRO
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 硬質パネル取り付けソケットは、 4 mm 径プラグに対応するナットで所定の位置に固定されます。厚さ 13.5 mm までのパネルに適しています。 はんだタグタイプも用意していますが、はんだバケット経由で接続できます。 ソケットは銀めっきが施されているため、接触抵抗が低くなります さまざまな標準色を用意しています4 mm パネル取り付けソケット - 黒
    仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = 銀めっき長さ = 28.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インターフェイスモジュール RS PRO

    RS PRO インターフェイスモジュール

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 10mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 10mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 8.5mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズ RS PRO

    RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズ

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1セット(5000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
    用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器ケース0805定格電力(W)0.125仕様【テクノロジー】厚膜寸法(mm)2×1.25×0.5長さ(mm)2奥行(mm)1.25高さ(mm)0.5動作温度範囲(℃)-55~+155シリーズRS終端スタイルはんだパッド
  • RS Pro ユニットケース ハンドルタイプ PF-19 RS PRO

    RS Pro ユニットケース ハンドルタイプ PF-19

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = PF-19ラックユニット = 2U水平ピッチ = 84 HP深さ = 245mm換気 = Yハンドル = Y色 = 黒材質 = スチール寸法 = 88.1 x 482.6 x 245mm高さ = 88.1mm幅 = 482.6mm多目的用途: 19インチのステンレスシャーシトレイ. これらの革新的な設計のシャーシトレイを使用すれば、あらゆる用途に適したヘビーデューティで柔軟性の高い、19インチのラックマウント可能な電子機器エンクロージャが実現します。. 2層フロントパネル設計で、(0 → 20 mm)の隙間 外側のフロントパネルは3 mmのパウダーコーティング加工のアルミ製 4つの装着済みボードと4つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバー 上面、底面、側面の換気口 2本の押出成形アルミハンドルと4本の接着式ゴム脚 ユーザー側で組み立てRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮 RS PRO

    RS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮

    RS PRO
    509税込560
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = 圧着,ねじ,はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = あり長さ = 48.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 絶縁 丸形圧着端子 RS PRO

    RS PRO 絶縁 丸形圧着端子

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 15mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 15mm

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 10mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 33mm長さ = 33mm高さ = 33mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS許容差(プラス) = 20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ RS PRO ポリイミド,幅:10mm,長さ:33m アンバー RS PRO

    マスキングテープ RS PRO ポリイミド,幅:10mm,長さ:33m アンバー

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様バックの材質 = ポリイミド接着材料 = シリコーン幅 = 10mm長さ = 33m色 = アンバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮 RS PRO

    RS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 標準インライン 4 mm バナナプラグは、ステンレススチール製コンタクトスプリングと金めっき黄銅ピンを備えています。 このプラグの大口径リアは、導体径が 5.5 mm ( 10 AWG )までのケーブルに対応します。 リード線は、大型はんだバケットにはんだ付けされています。 また、最大外径が 7.1 mm のケーブルに対応する大径絶縁カバーも付属しています。4 mm バナナプラグ - 赤
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = 金長さ = 48.75mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ノブ RS PRO

    RS PRO ノブ

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO スプリットリング RS PRO

    RS PRO スプリットリング

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    RS Pro 交換用スプリットリング. RS Pro スプリットリングはキーアクセサリで、さまざまなプロジェクトに使用できます。 スプリットリングは割りリングとも呼ばれ、円形形状のワイヤ留め具の一種で、通常、アイテムをキーリングに取り付けるために使用されます。 スプリットリングは、標準のキーチェーンとして使用できます。 スプリットリングの設計では、張力を使用してコイル状の金属製スプリットリングに対象物を固定します。 RS Pro 交換用スチール製スプリットリング製品は、さまざまな直径 9.5 → 38 mmスプリットリングキットについては、品番を参照してください 866-608 の場合。 オプション: ; 866-490 866-490 .外径 9.5 mm 、内径 7.95 mm 、ワイヤサイズ 0.92 、リング厚: 1.75 mm ; 866-513 866-513 - 外径 16 mm 、内径 13.4 mm 、ワイヤサイズ 1.22 、リング厚さ 2.35 ; 866-529 866-529 - 外径。 20 mm 、内径 17.2 mm 、ワイヤサイズ 1.37 、リング厚さ 2.6 ; 866-535 866-535 - 外径 25 mm 、内径 21.2 mm 、ワイヤサイズ 1.84 、リング厚さ 3.3 ; 866-541 866-541 - 外径 28 mm 、内径 24.5 mm 、ワイヤサイズ 1.62 、リング厚 2.94 ; 866-557 866-557 - 外径。 30 mm 、内径 26.0 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-563 866-563 - 外径。 32 mm 、内径 27.6 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-579 866-579 - 外径 38 mm 、内径 33.9 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚 3.7. 特長と利点:. カーボンスプリングスチール素材 ニッケルめっき仕上げ アイテムはしっかりと固定できます さまざまなサイズと厚さのスプリットリング スプリットリングは 20 個入りパックで販売しています. 代表的用途:. スプリットリングは、物体をしっかりと取り付けるのに最適なキーリングとして使用されるため、さまざまな用途で普及しています。スプリットリングはにあります 鍵 - 鍵束をまとめて保持します キーフォブ 袋の魅力 工芸、宝石加工プロジェクト ストラップ. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様種類 = スプリットリング内容量 = 20直径 = 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スプリットリング RS PRO

    RS PRO スプリットリング

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    RS Pro 交換用スプリットリング. RS Pro スプリットリングはキーアクセサリで、さまざまなプロジェクトに使用できます。 スプリットリングは割りリングとも呼ばれ、円形形状のワイヤ留め具の一種で、通常、アイテムをキーリングに取り付けるために使用されます。 スプリットリングは、標準のキーチェーンとして使用できます。 スプリットリングの設計では、張力を使用してコイル状の金属製スプリットリングに対象物を固定します。 RS Pro 交換用スチール製スプリットリング製品は、さまざまな直径 9.5 → 38 mmスプリットリングキットについては、品番を参照してください 866-608 の場合。 オプション: ; 866-490 866-490 .外径 9.5 mm 、内径 7.95 mm 、ワイヤサイズ 0.92 、リング厚: 1.75 mm ; 866-513 866-513 - 外径 16 mm 、内径 13.4 mm 、ワイヤサイズ 1.22 、リング厚さ 2.35 ; 866-529 866-529 - 外径。 20 mm 、内径 17.2 mm 、ワイヤサイズ 1.37 、リング厚さ 2.6 ; 866-535 866-535 - 外径 25 mm 、内径 21.2 mm 、ワイヤサイズ 1.84 、リング厚さ 3.3 ; 866-541 866-541 - 外径 28 mm 、内径 24.5 mm 、ワイヤサイズ 1.62 、リング厚 2.94 ; 866-557 866-557 - 外径。 30 mm 、内径 26.0 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-563 866-563 - 外径。 32 mm 、内径 27.6 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-579 866-579 - 外径 38 mm 、内径 33.9 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚 3.7. 特長と利点:. カーボンスプリングスチール素材 ニッケルめっき仕上げ アイテムはしっかりと固定できます さまざまなサイズと厚さのスプリットリング スプリットリングは 20 個入りパックで販売しています. 代表的用途:. スプリットリングは、物体をしっかりと取り付けるのに最適なキーリングとして使用されるため、さまざまな用途で普及しています。スプリットリングはにあります 鍵 - 鍵束をまとめて保持します キーフォブ 袋の魅力 工芸、宝石加工プロジェクト ストラップ. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様種類 = スプリットリング内容量 = 20直径 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スプリットリング RS PRO

    RS PRO スプリットリング

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    RS Pro 交換用スプリットリング. RS Pro スプリットリングはキーアクセサリで、さまざまなプロジェクトに使用できます。 スプリットリングは割りリングとも呼ばれ、円形形状のワイヤ留め具の一種で、通常、アイテムをキーリングに取り付けるために使用されます。 スプリットリングは、標準のキーチェーンとして使用できます。 スプリットリングの設計では、張力を使用してコイル状の金属製スプリットリングに対象物を固定します。 RS Pro 交換用スチール製スプリットリング製品は、さまざまな直径 9.5 → 38 mmスプリットリングキットについては、品番を参照してください 866-608 の場合。 オプション: ; 866-490 866-490 .外径 9.5 mm 、内径 7.95 mm 、ワイヤサイズ 0.92 、リング厚: 1.75 mm ; 866-513 866-513 - 外径 16 mm 、内径 13.4 mm 、ワイヤサイズ 1.22 、リング厚さ 2.35 ; 866-529 866-529 - 外径。 20 mm 、内径 17.2 mm 、ワイヤサイズ 1.37 、リング厚さ 2.6 ; 866-535 866-535 - 外径 25 mm 、内径 21.2 mm 、ワイヤサイズ 1.84 、リング厚さ 3.3 ; 866-541 866-541 - 外径 28 mm 、内径 24.5 mm 、ワイヤサイズ 1.62 、リング厚 2.94 ; 866-557 866-557 - 外径。 30 mm 、内径 26.0 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-563 866-563 - 外径。 32 mm 、内径 27.6 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-579 866-579 - 外径 38 mm 、内径 33.9 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚 3.7. 特長と利点:. カーボンスプリングスチール素材 ニッケルめっき仕上げ アイテムはしっかりと固定できます さまざまなサイズと厚さのスプリットリング スプリットリングは 20 個入りパックで販売しています. 代表的用途:. スプリットリングは、物体をしっかりと取り付けるのに最適なキーリングとして使用されるため、さまざまな用途で普及しています。スプリットリングはにあります 鍵 - 鍵束をまとめて保持します キーフォブ 袋の魅力 工芸、宝石加工プロジェクト ストラップ. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様種類 = スプリットリング内容量 = 20直径 = 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スプリットリング RS PRO

    RS PRO スプリットリング

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    RS Pro 交換用スプリットリング. RS Pro スプリットリングはキーアクセサリで、さまざまなプロジェクトに使用できます。 スプリットリングは割りリングとも呼ばれ、円形形状のワイヤ留め具の一種で、通常、アイテムをキーリングに取り付けるために使用されます。 スプリットリングは、標準のキーチェーンとして使用できます。 スプリットリングの設計では、張力を使用してコイル状の金属製スプリットリングに対象物を固定します。 RS Pro 交換用スチール製スプリットリング製品は、さまざまな直径 9.5 → 38 mmスプリットリングキットについては、品番を参照してください 866-608 の場合。 オプション: ; 866-490 866-490 .外径 9.5 mm 、内径 7.95 mm 、ワイヤサイズ 0.92 、リング厚: 1.75 mm ; 866-513 866-513 - 外径 16 mm 、内径 13.4 mm 、ワイヤサイズ 1.22 、リング厚さ 2.35 ; 866-529 866-529 - 外径。 20 mm 、内径 17.2 mm 、ワイヤサイズ 1.37 、リング厚さ 2.6 ; 866-535 866-535 - 外径 25 mm 、内径 21.2 mm 、ワイヤサイズ 1.84 、リング厚さ 3.3 ; 866-541 866-541 - 外径 28 mm 、内径 24.5 mm 、ワイヤサイズ 1.62 、リング厚 2.94 ; 866-557 866-557 - 外径。 30 mm 、内径 26.0 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-563 866-563 - 外径。 32 mm 、内径 27.6 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-579 866-579 - 外径 38 mm 、内径 33.9 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚 3.7. 特長と利点:. カーボンスプリングスチール素材 ニッケルめっき仕上げ アイテムはしっかりと固定できます さまざまなサイズと厚さのスプリットリング スプリットリングは 20 個入りパックで販売しています. 代表的用途:. スプリットリングは、物体をしっかりと取り付けるのに最適なキーリングとして使用されるため、さまざまな用途で普及しています。スプリットリングはにあります 鍵 - 鍵束をまとめて保持します キーフォブ 袋の魅力 工芸、宝石加工プロジェクト ストラップ. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様種類 = スプリットリング内容量 = 20直径 = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツイストドリルビット RS PRO 57mm HSCo 直径2.5mm シャンクサイズ2.5mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS PRO 57mm HSCo 直径2.5mm シャンクサイズ2.5mm

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro HSS コルバルジョバー. RS PROがお届けする、金属、木材、プラスチックの高速穴開けに適した各種のジョバードリルビット製品です。ツイストドリルビットとして設計されたこれらのアタッチメントは、優れた性能が保証され、お客様の用途に役立つ資産になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. プレーンシャンク さまざまな長さを用意 コバルト (5%) 高性能かつ安全性が高いHSS 一般的な作業場やメンテナンス利用に最適. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様材質 = HSCoドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 2.5mm全体長さ = 57mm個数 = 10.