カテゴリ

  • 制御機器(114)
  • 機構部品(47)
  • メカニカル部品(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 電気材料(7)
  • 切削工具(6)
  • テープ(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(26)
  • トヨタ(1,354)
  • 大阪魂(887)
  • SMC(572)
  • ホンダ(441)
  • 三菱ふそう(416)
  • BIGM(丸山製作所)(347)
  • Kawasaki(247)
  • MAZDA(マツダ)(187)
  • KITO(キトー)(181)
  • スズキ(180)
  • 日野自動車(169)
  • エスコ(150)
  • 河村電器産業(124)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(112)
  • ニッセイ(112)
  • YAMAHA(ヤマハ)(106)
  • KYOWA(協和製作所)(105)
  • スバル(102)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(187)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60-12」の検索結果

217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ホースクリップ 45 → 60mm 12mm ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 45 → 60mm 12mm ステンレス鋼

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO 9
    仕様内径 = 45 → 60mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 45mm最大内径 = 60mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO FPC/FFCケーブル RS PRO

    RS PRO FPC/FFCケーブル

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1箱(30m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 接続部品 アルミニウム RS PRO

    RS PRO 接続部品 アルミニウム

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M5。適合チューブ直径 = 10mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。適合正方形管プロフィール = 8mm。製品システム = MSM。。RS PRO 18
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED表示灯 RS PRO LCBシリーズ RS PRO

    LED表示灯 RS PRO LCBシリーズ

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 44.04mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 44.04mm FKM(フッ化ビニリデン)

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro インペリアル FKM 75 SHA O. RS Pro FKMリング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、及び油圧及び空圧産業のその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です。このリングは、 FKM 製のプレミアム材質で、航空機、自動車、及び化学産業で普及しています。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系及びインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対する長寿命で優れた耐薬品性も備えているので、リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:.。 ●この RS Proリング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします 。 ●FKM 素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長い 。 ●動作温度範囲: -15℃200℃ 。 ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です 。 ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています 。. 用途:.リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 。 ●配管 。 ●油圧及び空圧 。自動車(製造及び修理) 。 ●動力伝達技術 。.リングの寿命はどのくらいですか?.リングが材料の正しい条件で使用されている場合、 FKMリングは無限に持続します. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。注:これらの FKMリングは、次のものと互換性がありません。 ●グリコール系ブレーキフルード 。 ●アンモニアガス、アミン、アルカリ 。 ●過熱蒸気 。 ●低分子量有機酸( Formic および acetic acids。
    仕様タイプOリング、材料FKM(フッ化ビニリデン)、内径44.04mm、外径51.1mm、動作温度 Min-15℃、動作温度 Max+200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ホースクリップ 60 → 80mm 12mm ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 60 → 80mm 12mm ステンレス鋼

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。317ステンレススチール マイナスヘッドねじ
    仕様内径 = 60 → 80mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 60mm最大内径 = 80mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M12 直径:60mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M12 直径:60mm シルバー

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ステンレススチールメス Scallop ハンドホイールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . このメスノブは、摩耗や引裂により一般的に使用できるようにステンレススチール製です。ステンレススチールの耐腐食性により、このノブは、医療用途、食品加工用途、歯科用途など、衛生重視の環境で使用することもできます。 メスノブ: M6 ( RS ; 478630 478630 )、 M8 ( RS ; 478939 478939 ; ; ; ; )、 M8 ( RS 478999 )、 M10 ( RS 478967 )、 M10 ( RS 478977 )、 M12 ( RS 478973 ) . 特長及び利点. ステンレススチール製です つや消しショットで仕上げ 食品加工業界向けに特別に設計されています ねじ止り穴又はねじスルーホールを用意 . 用途. このスカリープハンドホイールノブは、産業用及び建設機械からオーディオ及び Visual 機器まで、次のようなさまざまな用途で使用されます。 三脚 機械 オーディオ機器 食品加工機械及び機器
    仕様ネジ = M12ネジ径 = 12mmネジ長さ = 30mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 60mm穴長さ = 38.6mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M12 直径:60mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M12 直径:60mm シルバー

    RS PRO
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。複数の輪形をしたハンドホイールは、スキャロプ形状のハンドホイールとも呼ばれ、人間工学に基づいた設計により快適性を提供します。必要なグリップと圧力に応じて、ローブの数はさまざまです。ハンドホイールノブは、用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。このメスノブは、摩耗や引裂により一般的に使用できるようにステンレススチール製です。ステンレススチールの耐腐食性により、このノブは、医療用途、食品加工用途、歯科用途など、衛生重視の環境で使用することもできます。メスノブ: M8 ( RS ; 78614 78614 )、 M10 ( RS ; 478624 478624 ; )、 M12 ( RS 78620 )。特長及び利点. ・ステンレススチール製です ・マット仕上げ ・スポット溶接 ・マルチローブ設計により人間工学に基づいたグリップにより、快適に使用可能。用途.;このスカリープハンドホイールノブは、産業用及び建設機械からオーディオ及び Visual 機器まで、次のようなさまざまな用途で使用されます。 ・三脚 ・機械 ・オーディオ機器 ・医療用家具及び機器 ・食品加工機械及び機器
    仕様ネジ = M12ネジ径 = 12mmネジ長さ = 21mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 60mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M12 直径:60mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M12 直径:60mm シルバー

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ステンレススチールメス Scallop ハンドホイールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . このメスノブは、摩耗や引裂により一般的に使用できるようにステンレススチール製です。ステンレススチールの耐腐食性により、このノブは、医療用途、食品加工用途、歯科用途など、衛生重視の環境で使用することもできます。 メスノブ: M6 ( RS ; 478630 478630 )、 M8 ( RS ; 478939 478939 ; ; ; ; )、 M8 ( RS 478999 )、 M10 ( RS 478967 )、 M10 ( RS 478977 )、 M12 ( RS 478973 ) . 特長及び利点. ステンレススチール製です つや消しショットで仕上げ 食品加工業界向けに特別に設計されています ねじ止り穴又はねじスルーホールを用意 . 用途. このスカリープハンドホイールノブは、産業用及び建設機械からオーディオ及び Visual 機器まで、次のようなさまざまな用途で使用されます。 三脚 機械 オーディオ機器 食品加工機械及び機器
    仕様ネジ = M12ネジ径 = 12mmネジ長さ = 32mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 60mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M12 直径:60mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M12 直径:60mm 黒

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M12。ネジ径 = 12mm。ネジ長さ = 18mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO 4-Arm, M12 直径:60mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO 4-Arm, M12 直径:60mm 黒

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M12。ネジ径 = 12mm。ネジ長さ = 18mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO 4-Arm, M12 直径:60mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO 4-Arm, M12 直径:60mm 黒

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M12。ネジ径 = 12mm。ネジ長さ = 30mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M12 直径:60mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M12 直径:60mm 黒

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M12。ネジ径 = 12mm。ネジ長さ = 18mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M12 直径:60mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M12 直径:60mm 黒

    RS PRO
    8,898税込9,788
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M12。ネジ径 = 12mm。ネジ長さ = 18mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ付きスルーホール。ノブ直径 = 60mm。穴長さ = 31mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M12 直径:60mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M12 直径:60mm 黒

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M12。ネジ径 = 12mm。ネジ長さ = 30mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M12 直径:60mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M12 直径:60mm シルバー

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V20
    仕様ネジ = M12ネジ径 = 12mmネジ長さ = 32mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 60mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO 4-Arm, M12 直径:60mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO 4-Arm, M12 直径:60mm 黒

    RS PRO
    9,898税込10,888
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M12。ネジ径 = 12mm。ネジ長さ = 29mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M12 直径:60mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M12 直径:60mm 黒

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M12。ネジ径 = 12mm。ネジ長さ = 30mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD6025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD6025シリーズ)

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.8ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.68音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)49.79色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)230
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ)

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.6ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.54音圧レベル(dB)37取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)37.34色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)120
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M12 直径:60mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M12 直径:60mm 黒

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M12。ネジ径 = 12mm。ネジ長さ = 18mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ付きスルーホール。ノブ直径 = 60mm。穴長さ = 34mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD6025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD6025シリーズ)

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.37音圧レベル(dB)18取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)17.43色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)80
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 10.45mm, 電源電圧:12 V dc (OD6010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 10.45mm, 電源電圧:12 V dc (OD6010シリーズ)

    RS PRO(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)60×60厚さ(mm)10.45入力電圧(V)DC12最大静圧(Pa)39.83最大風量(m3/min)0.6音圧レベル(dB)36定格回転速度(min-1[r.p.m])4600消費電力(W)3ベアリングスリーブ仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ)

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)60×60厚さ(mm)15入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.34音圧レベル(dB)25定格回転速度(min-1[r.p.m])3500消費電力(W)1.1最大電流(mA)70ベアリングボール仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD6025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD6025シリーズ)

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.7ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.51音圧レベル(dB)27取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)27.38色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)140
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 38mm, 電源電圧:12 V dc (OD6038シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 38mm, 電源電圧:12 V dc (OD6038シリーズ)

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)17ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)1.73音圧レベル(dB)64取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)395.82色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)1420
  • RS PRO インジケータライト 12 V ワイヤ端子 60 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 12 V ワイヤ端子 60 mA

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    定格電圧 = 12 V。口金 = ワイヤ端子。定格電流 = 60 mA。直径 = 3.15mm。電球サイズ = T1。長さ = 41.35 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 1.9 lm。寿命 = 10000h。。RS PRO 12
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンゴムヒーター RS PRO, 60 W, 50 x 152mm, 12 V dc RS PRO

    シリコンゴムヒーター RS PRO, 60 W, 50 x 152mm, 12 V dc

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 16
    仕様マット形状 = 角形許容入力 = 60 W長方形のマットサイズ = 50 x 152mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 12 V dc寸法 = 2 x 6 インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 120mm消費電力 = 6W電流 Max = 150mA終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 32dBファン回転速度 = 4000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 12 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 60mm。奥行 = 25mm。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 33dB。ファン回転速度 = 4500rpm。カーブの方向 = 後方向。ベアリングタイプ = ボール。。RS PRO V20
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アワーカウンタ RS PRO

    RS PRO アワーカウンタ

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁耐性は 1500 V ac / 分、 <1 mA 、 10 m Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 1.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.15 ± 15 % 定格速度: 4000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 25 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 30 ( dB ) 最大 静圧: 0.22 インチ H2O ± 15 %
    仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 60mm消費電力 = 1.8W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 30dBファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ10mm電球ベースE10
  • RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 12極

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 磁気ブザー, 12V dc, 95dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 12V dc, 95dB

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様サウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = ベース取り付け、パネル取り付け寸法 = 26.4 x 17.6mm供給電流 = 23mA直径 = 26.4mm高さ = 17.6mm最大動作温度 = +60℃最大供給電圧 = 12V dc最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 7V dcRS Pro電子機械式ブザー(6 → 12 V dc). RS Pro電子機械式ブザーは、フライングリード付きで、パネル又はフランジ取り付けとなっています。駆動回路を内蔵しており、シングルトーンを発生します。RoHS対応。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 60W RS PRO

    RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 60W

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
    仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 60W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 5A実装タイプ = シャーシマウント幅 = 90mm最低温度 = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED電球 RS PRO

    RS PRO LED電球

    RS PRO
    789税込868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 軸流ファン RS PRO

    RS PRO 軸流ファン

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DCギアモーター RS PRO RS PRO

    DCギアモーター RS PRO

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示ランプ 黄 定格電圧:24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 黄 定格電圧:24 V ac/dc

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)587寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)630RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)10電球ベースE10