カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • テープ(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • brother(ブラザー)(4)
  • Canon(1)
  • Intel(インテル)(2)
  • Kawasaki(2)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • nexperia(2)
  • SATO(サトー)(8)
  • STMicro(2)
  • UNION(ユニオン)(2)
  • アイセル(1)
  • エスコ(1)
  • カシオ計算機(1)
  • トレード(2)
  • ビニモ(2)
  • ユニ・チャーム(1)
  • 制研化学工業(1)
  • 太陽工業(1)
  • 摂津金属工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600-00128」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自己融着テープ RS PRO 50mm x 10m RS PRO

    自己融着テープ RS PRO 50mm x 10m

    RS PRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色自己融着型非粘着式ポリイソブチレンベースのテープです。強力で弾性に優れており、裏地の薄いフィルムはきれいかつ簡単に剥がせます。このテープの厚さは 0.50 mm 、幅 50 mm 、長さ 10 m です。推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。特長と利点ほどきやすい 優れた柔軟性 水、オゾン、及び UV に対する耐性があります 優れた低温 / 高温性能 扱いにくい形状に対する高い順応性 破断荷重は 20.0 N/cm です 伸び率は 600% です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業認定B.T.仕様 m128
    仕様幅 = 50mm長さ = 10m
  • 自己融着テープ 黒 RS PRO 25mm x 10m 厚さ0.5mm RS PRO

    自己融着テープ 黒 RS PRO 25mm x 10m 厚さ0.5mm

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色自己融着型非粘着式ポリイソブチレンベースのテープです。強力で弾性に優れており、裏地の薄いフィルムはきれいかつ簡単に剥がせます。このテープの厚さは 0.50 mm 、幅 25 mm 、長さ 10 m です。推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。特長と利点ほどきやすい 優れた柔軟性 水、オゾン、及び UV に対する耐性があります 優れた低温 / 高温性能 扱いにくい形状に対する高い順応性 破断荷重は 20.0 N/cm です 伸び率は 600% です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業認定B.T.仕様 m128
    仕様バックの材質 = ポリイソブチレン幅 = 25mm長さ = 10m厚さ = 0.5mm色 = 黒動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -30℃
  • RS PRO HMIパネル サイズ:10.2インチ, IP65 RS PRO

    RS PRO HMIパネル サイズ:10.2インチ, IP65

    RS PRO
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    3日以内出荷
    RS Pro タッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する HMI ディスプレイユニットシリーズをご紹介しています。この HMI ディスプレイ画面には、 7 インチと 10.2 インチがあり、パネル取り付け又はスタンドアロンデバイスとして使用でき、高速起動、 フルent タッチスクリーン、及び優れた通信安定性を備えています。どのバージョンも使いやすく、簡単に選択でき、内蔵イーサネットでさまざまなネットワークに対応しており、鮮明なグラフィックスが実現されています。プロセッサ Cortex A7メーカーの HMI ディスプレイユニットは、優れた Cortex A7 プロセッサで駆動します。これにより、ハードウェアでのシングルスレッドのパフォーマンスと視覚化のサポートが向上します。Cortex A7 は、 HMI ソリューションに最適な世界クラスの CPU で、高電力レベルの Cortex A9 と同等の性能を発揮します。 特長と利点大容量ライブラリ 強化されたソフトウェアセキュリティ 起動時間が短縮されます 防水性と冷却性を向上 画面をすばやく更新 画面切り替えの高速化 流暢なタッチ 通信の安定性の向上 タッチスクリーン HMI ディスプレイ仕様表示:色 ディスプレイタイプ: TFT インターフェイス: USB/ イーサネット メモリ: 128M フラッシュ、 128M DDRAM バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-10 ℃ to 60 ℃ IP65寸法7 インチカラーディスプレイ: 201 x 147 x 39 mm 10 インチカラーディスプレイ: 272 x 192 x 41.5 mmRS Pro タッチスクリーン HMI ディスプレイ7 インチ画面、 USB インターフェイス、 RS 品番 (: 215-6604) : 215-6604 7 インチスクリーン、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 (: 215-6605) : 215-6605 10.2 インチ画面、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 ( : 215-6606) : 215-6606用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 HMI とは 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。 その目的は何ですか. 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。
    仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI 3102iディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 3プロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 528MHzオンボードメモリ = 128 M フラッシュ、 128 M DDRAMバックライト = ありIP保護等級 = IP65ディスプレイの色 = 色℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルジョイント RS PRO RS PRO

    ユニバーサルジョイント RS PRO

    RS PRO
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    8日以内出荷
    ボア = 20mm。ジョイントの数 = ダブル。ハブ外径 = 42mm。全体の長さ = 128mm。ジョイントタイプ = プレーン。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 90°。ピークトルク = 600Nm。材料 = スチール。最高速度 = 1000rpm。。RS PROユニバーサルジョイント、ダブル、プレーンベアリング. 定評のあるRS PROシリーズから、優秀なユニバーサルジョイントで、機械の接続を変革させましょう。多用途に使える本ジョイント製品は、コンベヤーのような回転する機械を原動機に接続するよう完璧に設計されています。また、ロッドやシャフトを斜めに接続する場合には、さまざまな車両にも最適にお使いいただけます。 プレーンベアリングユニバーサルカップリングは高品質のスチール製で、作動角が最大90°、最高回転数が1000 rpmのアプリケーションで優れた性能を発揮します。内径サイズ6mm~22mmのボアハブ設計を採用しており、プロジェクトで必要とされる柔軟性があります。 機能性が最適になるようにし、また製品の寿命を長くするために、プレーンベアリングには保護ゲーターを使い、潤滑を適切に行うことをお勧めします。ベルトコンベヤーでも、車両のプロップシャフトでも、遠心ポンプでも、メーカーのユニバーサルジョイント製品は、スムーズで効率的な稼働に最適なソリューションです。特長. ユニバーサルジョイント プレーンダブルジョイントタイプ スチール製 ボアードハブタイプ 最高回転数1000rpm ハブ外径16mm~45mm 内径サイズ6mm~22mm 最大トルク 600Nm 最大作動角90° 静電制御規格ANSI/ESD S20.20:2014およびBS EN 61340-5-1:2007に準拠 RoHS(特定有害物質使用制限)準拠 . タイプは別売り. 内径6mm、RS在庫番号:790-6740 内径8mm、RS在庫番号:790-6744 内径10mm、RS在庫番号:790-6753 内径12mm、RS在庫番号:790-6756 内径14mm、RS在庫番号:790-6750 内径16mm、RS在庫番号:790-6769 内径18mm、RS在庫番号:790-6762 内径20mm、RS在庫番号:790-6766 内径22mm、RS在庫番号:790-6775 . アプリケーション. 産業機械 ドライブシャフト ロボット工学 コンベア 航空宇宙 農業用機械 医療機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HMIパネル サイズ:10.2インチ, IP65 RS PRO

    RS PRO HMIパネル サイズ:10.2インチ, IP65

    RS PRO
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3102igディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 10.2インチIP保護等級 = IP65幅 = 272mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HMIパネル サイズ:10.2インチ, IP65 RS PRO

    RS PRO HMIパネル サイズ:10.2インチ, IP65

    RS PRO
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3102i-Aディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 7プロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 528MHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 10.2インチIP保護等級 = IP65奥行き = 41.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:10.2インチ, IP65 RS PRO

    RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:10.2インチ, IP65

    RS PRO
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3102ig-C-Wディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 5プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 10.2インチIP保護等級 = IP65奥行き = 41.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:10.2インチ, IP65 RS PRO

    RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:10.2インチ, IP65

    RS PRO
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3102ig-C-AGディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 5プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 10.2インチIP保護等級 = IP65奥行き = 41.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:10.2インチ, IP65 RS PRO

    RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:10.2インチ, IP65

    RS PRO
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3102ig-Cディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 10.2インチIP保護等級 = IP65奥行き = 41.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:10.2インチ, IP65 RS PRO

    RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:10.2インチ, IP65

    RS PRO
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3102ig-Oディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 10.2インチIP保護等級 = IP65電源電圧 = 12→ 28 V DC℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:45mm RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:45mm

    RS PRO
    1個
    取扱停止中
    RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
    仕様ネジサイズ = M12直径 = 128mm足高さ = 45mm全体の高さ = 45mm静的負荷容量 = 600材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型シリーズ = KPR℃RoHS指令(10物質対応)対応
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
"600-00128" RS PRO 【通販モノタロウ】