カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • MURATA(村田製作所)(178)
  • YAGEO(78)
  • 3M(スリーエム)(24)
  • レニショー(15)
  • SMC(14)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • ホンダ(11)
  • brembo(11)
  • 3M(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • NAKATAKI(8)
  • EPCOS(6)
  • 岩田製作所(4)
  • 山洋電気(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • TRUSCO(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6002 3m」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ゴムスポンジシート 白, 1m x 3mm x 600mm RS PRO

    RS PRO ゴムスポンジシート 白, 1m x 3mm x 600mm

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    材料 = シリコン。カラー = 白。密度 = 0.25g/cm3。裏面粘着 = なしmm。厚さ = 3mm。動作温度 Max = 200℃。動作温度 Min = -60℃。燃焼性評価 = FMVSS 302%。。RS Pro 白色ゴムスポンジシート、 1 m x 600 mm x 3 mmこの白色シリコンスポンジゴムシートは、理想的なソフト絶縁材又は梱包材です。切断は簡単で、しっかりと確実に固定できます。 シリコンゴムシートは独立したセル構造を採用しているため、液体や気体に対して効果的に密封できます。オゾンと紫外線の両方に耐性があり、 -60 ° C から +200 ° C までの極度な温度に耐えることができますつまり、多様な変更可能な環境条件に耐えられます。また、ゴムシートは非常に可鍛性で、大きな圧縮に耐え、元の形状に戻すことができます。シリコンスポンジラバー構造により振動と騒音の両方が低減されるため、防音に使用するのにも役立ちます。 このシリコンラバーシートは柔らかく柔軟性があるため、優れた絶縁材が必要な場合に標準ゴムの代替品として最適です。この製品は、パッケージインサートとして一般的に使用されています。特長と利点.白色シリコンスポンジゴムシート .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 3 mm .密度: 0.25 g/cm 3 .クローズドセル構造により、優れた断熱性と防水性を実現 .ショア A 硬度等級 13 .紫外線とオゾンに対する耐性 .最低動作温度範囲: -60 ° C .最大動作温度は +200 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ゴムスポンジシート 白, 1m x 1.5mm x 600mm RS PRO

    RS PRO ゴムスポンジシート 白, 1m x 1.5mm x 600mm

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    材料 = シリコン。カラー = 白。密度 = 0.25g/cm3。裏面粘着 = なしmm。厚さ = 1.5mm。動作温度 Max = 200℃。動作温度 Min = -60℃。燃焼性評価 = FMVSS 302%。。RS Pro 白色ゴムスポンジシート、 1 m x 600 mm x 1.5 mmこのシリコンゴムスポンジシートは、包装のニーズにしっかりと固定し、絶縁材に最適です。必要な形状に簡単に切断できます。 ゴムシートの密閉セル構造により、液体や気体の通過を防止します。60 . +200 ° C の極端な温度に耐えることができ、オゾンや紫外線に対する耐性を備えているため、幅広い揮発性環境条件での使用に適しています。また、シリコンゴムシートの圧縮率も比較的低いため、プレス又は圧搾した後、元の形状に戻ります。 シリコンラバーは、標準的なゴムの効果的な代替品となり、柔らかく柔軟な絶縁材を使用します。この製品は通常、梱包用インサートで使用されています。貴重な工具や部品の周囲に成形して、所定の位置にしっかりと固定することができます。特長と利点.白色シリコンスポンジゴムシート .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 1.5 mm .密度: 0.25 g/cm 3 .クローズドセル構造により、優れた断熱性と防水性を実現 .ショア A 硬度等級 13 .紫外線とオゾンに対する耐性 .最低動作温度範囲: -60 ° C .最大動作温度は +200 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 100Ω, 0201 (0603M), 0.03W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 100Ω, 0201 (0603M), 0.03W

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.03W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 200kΩ, 0201 (0603M), 50mW RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 200kΩ, 0201 (0603M), 50mW

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1リール(15000個)
    7日以内出荷
    RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 200 Ω 、定格電力 20 です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 200kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 0201 (0603M), 50mW RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 0201 (0603M), 50mW

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1リール(15000個)
    7日以内出荷
    RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 100 Ω 、定格電力 20 です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 200Ω, 0201 (0603M), 50mW RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 200Ω, 0201 (0603M), 50mW

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1リール(15000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 200Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 1Ω, 0201 (0603M), 50mW RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 1Ω, 0201 (0603M), 50mW

    RS PRO
    8,698税込9,568
    1リール(15000個)
    7日以内出荷
    RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 Ω の抵抗と定格電力 20 を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -400 ppm/ C 400 ppm/ C です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 1Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±400ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 15Ω, 0201 (0603M), 50mW RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 15Ω, 0201 (0603M), 50mW

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1リール(15000個)
    7日以内出荷
    RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 15 の抵抗と定格電力 20 を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 15Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 15kΩ, 0201 (0603M), 50mW RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 15kΩ, 0201 (0603M), 50mW

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1リール(15000個)
    7日以内出荷
    RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 15 Ω の抵抗と定格電力 20 を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 15kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニター用シェルフ RS PRO 2U グレー RS PRO

    モニター用シェルフ RS PRO 2U グレー

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = カンチレバーシェルフ。ラックユニット = 2U。深さ = 250mm。換気 = あり。色 = グレー。材質 = スチール。許容荷重 = 25kg。高さ = 88mm。奥行 = 483mm。材厚 = 1.5mm。。UL、GOST-R認定。壁面取り付け型サーバーキャビネット. RS Proがお届けする、このサーバーキャビネットは、小規模のネットワークや中規模のネットワークに最適です。壁面に取り付けるように設計されており、最大70 kgの静荷重に対応できます。これらのネットワークキャビネットには、業務用のケーブル管理ソリューションが提供されており、サーバーラックを簡単に設置することができます。 これらのデータキャビネットには、ガラス製のドアと円筒形のロックが標準で装備されているので、ネットワークを運用するハードウェアを保護できます。サーバーラックキャビネットのサイドパネルは、内側から開くことができ、ユニットのセキュリティが強化されます。 RS Proラックキャビネットは、厚さ1.2 mmのスチールで構成され、RAL7035のグレー色で静電出力塗装仕上げが施されています。すべてのモデルには、1組のヘビーデューティ、19インチの取り付けレールが付属しています。使用可能なオプション:. ; 8020267 8020267 - 2Uサーバーラック引き出し、500 mm x 483 mm ; 8020273 8020273 . 2Uカンチレバーシェルフ、250 mm x 483 mm ; 8020276 8020276 - 3Uサーバーラック引き出し、500 mm x 483 mm ; 8020279 8020279 . 1Uカンチレバーシェルフ、150 mm x 483 mm ; 8020282 8020282 . 2Uカンチレバーシェルフ、400 mm x 483 mm ; 8020295 8020295 - 42Uラックユニット用の調整可能な垂直ケーブルオーガナイザ ; 8020298 8020298 - 1Uラックユニット用のスチールケーブルエントリパネル ; 8020302 8020302 - 壁面取り付けエンクロージャ用ファンモジュール x 1 ; 8020305 8020305 - 47Uラックニット用の調整可能な垂直ケーブルオーガナイザ ; 8020311 8020311 - 壁面取り付けエンクロージャ用ファンモジュール x 2 ; 8020314 8020314 - 19インチV内蔵フロントパネル、1U ; 8020318 8020318 - 19インチブランキングパネル、2U ; 8020320 8020320 - 6Uサーバーキャビネット366 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020324 8020324 - 9Uサーバーキャビネット488 x 600 x 400 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020327 8020327 - 6Uサーバーキャビネット366 x 600 x 400 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020330 8020330 - 12Uサーバーキャビネット621 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020333 8020333 - 9Uサーバーキャビネット488 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020336 8020336 - 12Uサーバーキャビネット645 x 600 x 450 mm、シングル壁面取り付けキャビネット . 代表的用途. サーバーラック引き出しは、ラックマウント引き出し又はラックマウント型ストレージとも呼ばれ、サーバーラックユニットに取り付けて、装置を保管するのに最適です。このラック引き出しは、ラック又はシェルフの下に設置でき、マニュアル、ソフトウェア、テスト装置、キーボードなどのアイテムに最適です。これにより、サーバールームやデータセンター環境で重要になる、スペースの節約や、区域の整理整頓に役立ちます。RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応