カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- SWAGE-LINE(2)
- リンレイテープ(1)
- パール金属(1)
- トーグ安全工業(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「605MM20」の検索結果
特価

RS PRO ブラインドグロメット PVC
RS PRO¥3,598税込¥3,9581箱(100個)7日以内出荷仕様グロメットタイプ:丸型パネル穴直径:25mm材質:PVC色:黒動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+130℃最大パネル厚さ:1.5mmRs Proブラインドグロメット、ダイヤフラム付き. このRS Proブラインドグロメット(別名: クローズドグロメット又はホールプラグ)は、ダイヤフラムの機能を備えています。. 使用可能なオプション:. 605-661 605-661 20 mm 605-677 605-677 25.5 mm. ダイヤフラムとは?. ダイヤフラムとは、グロメットの「穴」の中に取り付ける薄いPVCの膜です。ガイドと保護のために、小さいワイヤをしっかり囲みます。 成形された穴により、ケーブルの引き込み 引き出しが可能になります。このダイヤフラムは、ワイヤの周囲にぴったりフィットし、多くの電気設備に必要な防塵シールを提供します。. ダイヤフラムのグロメットは、どのような場所で使用されますか?. RS Pro PVCグロメットは、金属製スイッチボックスとの併用に適しています。ほとんどの金属製スイッチボックスは、切断済みディスクに適合します。次に、ワイヤを穴に通し、周囲のダイヤフラムによってサポートします。 グロメットを使用することで、ワイヤが金属製のボックスと接触することなく、穴を通過させることができます。また、グロメットはワイヤを保護します。. 特長:. 黒色PVC ワイヤを通す穴の空いたダイヤフラム ワイヤの周囲に埃が堆積するのを防止 成形済みの穴材質PVC色黒動作温度(℃)-40~+130RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.5パネル穴径(Φmm)25グロメットタイプ丸型