カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • 制御機器(5)
  • 家電(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • AMPHENOL(93)
  • BIGM(丸山製作所)(108)
  • KITO(キトー)(241)
  • MAZDA(マツダ)(68)
  • NTN(エヌティーエヌ)(29)
  • Panasonic(パナソニック)(95)
  • スズキ(48)
  • スバル(46)
  • テンパール工業(60)
  • トヨタ(248)
  • ニッサン(142)
  • ホンダ(86)
  • ミツビシ(83)
  • メディアカバーマーケット(49)
  • ユニバーサル(27)
  • 三菱ふそう(141)
  • 日東工業(25)
  • 日野自動車(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「62/22」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 同軸変換アダプタ F型 - F型 プラグ - プラグ RS PRO

    RS PRO 同軸変換アダプタ F型 - F型 プラグ - プラグ

    RS PRO
    ¥419税込¥461
    1個
    7日以内出荷
    仕様アダプタタイプ = Fプラグ-FプラグアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = F型オス/メス A = オスオス/メス B = オス接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 56mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 56mm FKM(フッ化ビニリデン)

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 56mm外径 = 62mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
  • RS PRO サイレンサ RS PRO

    RS PRO サイレンサ

    RS PRO
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    このシリーズは、ステンレス鋼AISI 316L製のねじ込み式アダプタです。ニップル、縮小、T、Lなどの多様な構成が可能です。圧力(140バール)と温度(-110 → +300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックのねじ。主な利点:広い範囲 浸食性環境のすべての流体 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応のシリコンフリー 用途 乳業 食品 / 飲料 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 インクジェット、印刷 真空
    仕様インレット接続タイプ = ネジ材料 = ステンレス鋼タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +300℃ネジインレット接続サイズ = 3.175 mmボディ材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, ターミナル, リン酸銅, 緑 RS PRO

    RS Pro, ターミナル, リン酸銅, 緑

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様色 = 緑穴径 = 1.32mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸変換アダプタ TV RFエアリアル - TV RFエアリアル ジャック - ジャック RS PRO

    RS PRO 同軸変換アダプタ TV RFエアリアル - TV RFエアリアル ジャック - ジャック

    RS PRO
    ¥269税込¥296
    1個
    7日以内出荷
    仕様アダプタタイプ = TV RFエアリアルアダプタタイプA = TV RFエアリアルアダプタタイプB = TV RFエアリアルオス/メス A = メスオス/メス B = メス接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO A/Vコネクタアダプタ SCART 3 x RCA RS PRO

    RS PRO A/Vコネクタアダプタ SCART 3 x RCA

    RS PRO
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = SCARTジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 3 x RCAタイプ = オーディオ終端1 = オス SCART (1)終端2 = メス RCA (3)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 3接続方向 = ストレート色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 151.77mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 151.77mm ニトリル

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 151.77mm外径 = 162.43mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 139.07mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 139.07mm ニトリル

    RS PRO
    ¥979税込¥1,077
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 139.07mm外径 = 149.73mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 94.62mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 94.62mm ニトリル

    RS PRO
    ¥989税込¥1,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 94.62mm外径 = 105.28mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 183.74mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 183.74mm ニトリル

    RS PRO
    ¥989税込¥1,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 183.74mm外径 = 190.8mm厚さ = 3.53mm動作温度 Max = +90℃
  • RS Pro, ターミナル, リン酸銅, 黒 RS PRO

    RS Pro, ターミナル, リン酸銅, 黒

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒穴径 = 1.32mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 16, ピッチ円直径 16mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 16, ピッチ円直径 16mm

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減
    仕様モジュール = 1歯の数 = 16材料 = スチールボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 16mmハブ径 = 18mmフェイス幅 = 10mm
  • RS PRO 同軸変換アダプタ TV RFエアリアル - TV RFエアリアル ジャック - ジャック RS PRO

    RS PRO 同軸変換アダプタ TV RFエアリアル - TV RFエアリアル ジャック - ジャック

    RS PRO
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    仕様アダプタタイプ = TV RFエアリアルアダプタタイプA = TV RFエアリアルアダプタタイプB = TV RFエアリアルオス/メス A = メスオス/メス B = メス接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO A/Vコネクタアダプタ SCART SCART RS PRO

    RS PRO A/Vコネクタアダプタ SCART SCART

    RS PRO
    ¥939税込¥1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = SCARTジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = SCARTタイプ = オーディオ終端1 = SCART終端2 = メス SCART (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ストレート色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ターミナル, リン青銅, 赤 1.32mm RS PRO

    RS PRO, ターミナル, リン青銅, 赤 1.32mm

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 1.32 mm 赤色テスト端子 Terminal ですこの RS Pro テスト Terminal は、テストプローブ又はディスクリートワイヤをすばやく簡単に固定できる手段です。スピーカーやアンプなどのさまざまな用途に使用したり、計測器などのその他の電子機器で使用したりすることができます。 この Terminal Post は、直径 1.32 mm の穴がある基板( PCB )用です。スプリングアクションにより、はんだ付けの前に脚が穴の内側と安定して接触するようになり、処理中に穴が損傷する危険性はありません。ビードは高温に耐えるホウケイ酸ガラス製で、リン青銅端子ははんだ付けスズめっきされているため、取り付けが簡単です。 Terminal Post は EU のガイドラインに準拠しており、有害物質の濃度が 0.1 % 未満です。また、米国及び欧州の静電制御規格 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 にも適合しています。特長と利点.りん青銅製ボディ素材 . 絶縁 . 赤色 .穴の直径は 1.32 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様色 = 赤穴径 = 1.32mm絶縁 = あり本体材質 = リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 110.49mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 110.49mm ニトリル

    RS PRO
    ¥979税込¥1,077
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 110.49mm外径 = 121.15mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • RS PRO 帯電防止手袋 PET RS PRO

    RS PRO 帯電防止手袋 PET

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1組
    7日以内出荷
  • RS PRO A/Vコネクタアダプタ SCART 3 x RCA RS PRO

    RS PRO A/Vコネクタアダプタ SCART 3 x RCA

    RS PRO
    ¥929税込¥1,022
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = SCARTジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 3 x RCAタイプ = オーディオ終端1 = オス SCART (1)終端2 = メス RCA (3)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 3接続方向 = ストレート色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 61.6mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 61.6mm FKM(フッ化ビニリデン)

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 61.6mm外径 = 66.84mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
  • Oリング RS PRO 内径 132.72mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 132.72mm ニトリル

    RS PRO
    ¥989税込¥1,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 132.72mm外径 = 143.38mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 100.97mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 100.97mm ニトリル

    RS PRO
    ¥979税込¥1,077
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 100.97mm外径 = 111.63mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 202.79mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 202.79mm ニトリル

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 202.79mm外径 = 209.85mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • RS PRO サイレンサ RS PRO

    RS PRO サイレンサ

    RS PRO
    ¥39,980税込¥43,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    このシリーズは、ステンレス鋼AISI 316L製のねじ込み式アダプタです。ニップル、縮小、T、Lなどの多様な構成が可能です。圧力(140バール)と温度(-110 → +300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックのねじ。主な利点:広い範囲 浸食性環境のすべての流体 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応のシリコンフリー 用途 乳業 食品 / 飲料 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 インクジェット、印刷 真空
    仕様インレット接続タイプ = ネジ材料 = ステンレス鋼タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +300℃ネジインレット接続サイズ = 6.35 mmボディ材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルジョイント RS PRO RS PRO

    ユニバーサルジョイント RS PRO

    RS PRO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    ボア = 12mm。ジョイントの数 = シングル。ハブ外径 = 22mm。全体の長さ = 62mm。ジョイントタイプ = プレーン。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 45°。ピークトルク = 600Nm。材料 = スチール。最高速度 = 1000rpm。。RS PRO V11
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス配管継手 RS PRO 継手 丸型 22mm RS PRO

    ステンレス配管継手 RS PRO 継手 丸型 22mm

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 62mm。長さ = 22mm。。DIN11851ユニオン(mm) - DIN-13R. このRS Pro丸型ナットDINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
  • RS PRO 電池,公称電圧 4.5V サイズ:3LR12 アルカリ電池 RS PRO

    RS PRO 電池,公称電圧 4.5V サイズ:3LR12 アルカリ電池

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    製品レンジ = RS PRO。サイズ = 3LR12。公称電圧 = 4.5V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 4.4Ah。IEC規格 = 3LR12。寸法 = 62 x 22 x 67mm。付属電池の数 = 1。。子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。RS 4.5 V 3LR12アルカリ電池. RS Proの3LR12アルカリプライマリ電池。この非標準サイズのバッテリは、照明などの特殊用途での信頼性を考慮して設計されています。このヘビーデューティ電池は大容量で、公称電圧は4.5です。通常の電池に比べ、より長期間動作する設計です。この電池は、非常に暗い状況でも必要な電力を供給します。このRS Proアルカリ電池は、耐久性に優れた素材で製造されており、プラスとマイナスのスプリング端子タグを備え、長い保管寿命を実現します。特長と利点:. 非充電式 広い動作温度範囲 このボタン電池シリーズの自己放電は少なく、優れた保管寿命 断続的な高負荷用途に適合 優れた信頼性と高容量 4.5 Vの電力. 代表的用途. アルカリ電池は広範な用途に使用できます。このRS Pro 4.5 V非標準サイズアルカリ電池は、以下の機器で使用する設計です。 ヘッドランプ トーチ ランタン バイクのランプ 時計 ラジオ. よくある質問. アルカリ電池は有害ですか. アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。ガイダンス. 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
  • メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径30mm レース幅22mm RS PRO

    メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径30mm レース幅22mm

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    潤滑剤 デザイン(すべり接触面の組み合わせ) シーリングソリューション 標準潤滑剤 . グリス スチール / スチール
    仕様内径 = 30mm外径 = 47mmローラーベアリングタイプ = 球状レース幅 = 22mmボアタイプ = パラレル材料 = スチール静定格荷重 = 310kN行数 = 1動定格荷重 = 62kNエンドタイプ = シール