カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • YAGEO(15)
  • VISHAY(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • KOA(12)
  • KEMET(6)
  • エフ・アール・シー(5)
  • TOA(4)
  • AMPHENOL(3)
  • BOURNS(3)
  • Roxburgh EMC(3)
  • サンワサプライ(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • 倉茂電工(2)
  • SUSUMU(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • Murata Power Solutions(2)
  • Hongfa(ホンファ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「62ω」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRO

    RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ

    RS PRO(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    419税込461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRO

    RS PRO 金属皮膜抵抗器

    RS PRO(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    479税込527
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 62Ω, ±1% RS PRO

    RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 62Ω, ±1%

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 62Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最大温度係数 = +100ppm/℃0603型抵抗器、RSシリーズ - (25 → 199.9 Ω). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 62kΩ, 0402, 0.63W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 62kΩ, 0402, 0.63W

    RS PRO
    759税込835
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    この仕様は、 Ruthenium ベースを材質としたあらゆるサイズの角型固定チップ抵抗器に適用されます。小型軽量 信頼性の高い多層電極構造 あらゆるはんだ処理に対応します ロングサイド終端 用途 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ デジタルカメラ、腕時計、電卓 コンピュータ、計装機器 医療及び軍事機器
    仕様抵抗 = 62kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402許容差 = 0.01定格電力 = 0.63W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 62kΩ, 0402 (1005M), 0.063W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 62kΩ, 0402 (1005M), 0.063W

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1リール(10000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 62kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 62kΩ, ±1% RS PRO

    RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 62kΩ, ±1%

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 62kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最大温度係数 = +100ppm/℃0603型RSシリーズ - (10 kΩ → 99.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズ RS PRO

    RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズ

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1セット(5000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
    用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.5高さ(mm)0.5奥行(mm)1.25シリーズRS定格電力(W)0.125ケース0805動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
  • Ratchet crimp tool w/red handle,75ohm RS PRO

    Ratchet crimp tool w/red handle,75ohm

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = RG59、RG62最小ワイヤサイズ = RG62最小ワイヤサイズ = RG5950 Ω / 75 Ωコネクタ圧着工具. ラチェット式の2つの圧着工具はBNC、TNC、UHF製品のコネクタ圧着に最適です。50 Ωタイプはハンドルが緑で、主としてケーブルグループAの50 Ωコネクタに最適です。75 Ωタイプはハンドルが赤で、ケーブルグループF及びDの75 Ωコネクタに最適です。
  • RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 8A シャーシーマウント 0.22μF 3*2.5 mH 1.7 / 2.6 mA Single Stage 1MΩ*3 RS PRO

    RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 8A シャーシーマウント 0.22μF 3*2.5 mH 1.7 / 2.6 mA Single Stage 1MΩ*3

    RS PRO
    379,800税込417,780
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流8A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き65、静電容量0.22μF、寸法85*62*39mm、漏れ電流1.72.6 mA℃、動作温度 Max+100℃、抵抗1MΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 0.1μF 2*1.0 mH 0.5 / 1.0 mA Single Stage 1MΩ RS PRO

    RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 0.1μF 2*1.0 mH 0.5 / 1.0 mA Single Stage 1MΩ

    RS PRO
    219,800税込241,780
    1箱(144個)
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流6A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ62、奥行き46、静電容量0.1μF、インダクタンス2*1.0 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩRoHS指令(10物質対応)対応