カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- 制御機器(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- CKD(33)
- KITO(キトー)(21)
- MAZDA(マツダ)(149)
- Panasonic(パナソニック)(153)
- SMC(493)
- いすゞ自動車(17)
- イスカル(23)
- スズキ(30)
- スバル(21)
- ダイハツ(17)
- トヨタ(198)
- ホンダ(83)
- ミツビシ(56)
- 三菱ふそう(84)
- 三菱電機(36)
- 岩田製作所(22)
- 日野自動車(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「63/32」の検索結果

RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズ
RS PRO¥4,798税込¥5,2781セット(5000個)翌々日出荷から7日以内出荷信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.5高さ(mm)0.5奥行(mm)1.25シリーズRS定格電力(W)0.125ケース0805動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷このデータは20 ℃での性能を表示 温度の変化は、性能データに影響. 非強化ポリウレタンホース. 特長と利点. 高い柔軟性. 優れた弾性と耐摩耗性. 燃料、ガス、溶剤に対する高い耐性. シリコンフリー. 製品用途の情報. 主な用途は、気体、液体、乾燥粉体の運搬などです。仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 14mm材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)ホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = 研究室動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +65℃色 = クリア長さ = 25m補強 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIバージョン = HDMI 1.4 → 2.0最大解像度 = 4Kpixelsコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様長さ = 5mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIバージョン = HDMI 1.4 → 2.0最大解像度 = 4Kpixelsコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様長さ = 3mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIバージョン = HDMI 1.4 → 2.0最大解像度 = 4Kpixelsコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様長さ = 2mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIバージョン = HDMI 1.4 → 2.0最大解像度 = 4Kpixelsコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様長さ = 1mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIバージョン = HDMI 1.4 → 2.0最大解像度 = 4Kpixelsコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIバージョン = HDMI 2.1最大解像度 = 8Kpixelsコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート ベージュ, 1000mm x 500mm x 10mm
RS PRO¥17,980税込¥19,7781セット(1個)7日以内出荷RS Pro ポリプロピレンプラスチックシートPP シート:ポリプロピレン. From RS Pro a range of high-quality Polypropylene solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polypropylene.. ポリプロピレン、別名PPは半結晶性の軽量ながら丈夫な熱可塑性樹脂です。ポリオレフィンと呼ばれるポリマーのグループに属しています。この種のポリプロピレンは、高純度のポリプロピレンホモポリマー(PP-H)と呼ばれ、酸化防止剤、顔料、その他の異物が添加されていません。これにより汚染の可能性がなくなるため、食品加工、医療、水処理産業での使用に最適です。その他にもポリプロピレン(PP)には、優れた耐薬品性、低吸水性、優れた電気絶縁特性など、バランスのとれたさまざまな特性があります。ポリプロピレンには、低温で脆く、熱膨張率が大きい(高温で変形)という2つの短所があります。このため、高温又は低温用途でのポリプロピレンの使用は限定されます。Features and Benefits. 希釈酸、洗浄剤、多くの溶剤に対する優れた薬品耐性 優れた剛性及び衝撃強度 良好な耐疲労性、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持 軽量、屈曲性 汚染を低減する高い純度 非常に低い吸水性 応力破壊不形成 非常に優れた電気絶縁性 接着は困難、溶接は簡単. 用途. ポリプロピレンシートは、家庭用でも産業用でも使用されています。軽量性、耐衝撃性、屈曲性、優れた化学耐性などの独特の性質により、幅広い産業での使用に適しています。ポリプロピレンは純度が高く、食品加工、水処理、医療産業での使用に特に適しています。その他には、機械工業、電気産業、化学工業、農業などがあります。ポリプロピレンプラスチックシートは、軽量ながら丈夫でしなやかなプラスチックを必要とする幅広い用途で使用できます。ポリプロピレンは、耐疲労性に優れているため、リビングヒンジの作成によく使用されます。リビングヒンジとは、ケチャップやシャンプーのボトルのふたなどに付いている、折れずに曲がる薄いプラスチックの部分です。その他にも次のような用途があります。 大型化学装置及び化学器具 シール 食品用輸送箱及び継手 医療用トレイ及びハンドル マンモグラフィ用圧迫板 絶縁体 換気ダクト パレット ドリップパン、酸 / 化学薬品タンク 業務用まな板 消費者向け製品のパッケージング. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。仕様カラー = ベージュ長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 10mm材料 = PPラミネート加工 = なし引張強度 = 35 MPa硬さ = 80ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.03%動作温度 Max = +80℃伸長 = 65%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:メス
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様長さ = 2mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIバージョン = HDMI 1.4 → 2.0最大解像度 = 4Kpixelsコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 89mm FKM(フッ化ビニリデン)
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 89mm外径 = 95mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
RS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:メス
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様長さ = 1mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIバージョン = HDMI 1.4 → 2.0最大解像度 = 4Kpixelsコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続部品 鋳鉄
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷ショートティー. 2本のチューブの間で90 °のバットジョイントを形成 ミドルレールと終端アップライトの連結に使用 貫通チューブは必ず連続仕様コネクタタイプ = T型コネクタ適合ストラットプロファイル = タイプ3適合チューブ直径 = 48.3mm材料 = 鋳鉄ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント製品ファミリー = RSハンドレールシステム適合円管サイズ = タイプ3製品システム = 101
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 緑, U/UTP
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 緑配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183容量 = 5.6nF/100mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:15m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様長さ = 15mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIバージョン = HDMI 1.4 → 2.0最大解像度 = 4Kpixelsコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
のこぎり替刃 RS PRO
RS PRO¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷RS 品番< 783-9953 783-9953 及び< 783-9956 783-9956 は 100 本入りパックです。 RS品番< 783-9943 783-9943 は10本入りパック仕様刃の長さ = 300 mm幅 = 0,63mm材料カット = 複数の材料インチあたりの歯数 = 32材質 = バイメタル