カテゴリ
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(50)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- KITO(キトー)(24)
- メディアカバーマーケット(24)
- NSK(日本精工)(17)
- NACHI(不二越)(16)
- タカチ電機工業(15)
- マキタ(14)
- イスカル(12)
- ホンダ(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- SMT(南海精工所)(9)
- 鹿島化学金属(UKB)(9)
- 岩田製作所(8)
- TRUSCO(8)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(8)
- 三菱(8)
- 神棚の里(8)
- Igus(イグス)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「6304」の検索結果
特価

RS Pro 熱電対ケーブル, Tタイプ, 25m
RS PRO¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +250℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PTFEケーブル形状 = シングルコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PTFE絶縁細ワイヤ. 特長と利点. PTFE絶縁の細ワイヤで、特に細ワイヤ溶接機(品番 ; 363-0351 363-0351 )で使用するのに適しています。 柔軟な熱電対をすばやく簡単に作成するのに最適 フラットペア、2本ツイストの単線導体 クラス1の許容差RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対ケーブル, Tタイプ, 25m
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 1長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +250℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1/0.315 mm断熱材 = PTFEケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 1ストランド径 = 0.315 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PTFE絶縁細ワイヤ. 特長と利点. PTFE絶縁の細ワイヤで、特に細ワイヤ溶接機(品番 ; 363-0351 363-0351 )で使用するのに適しています。 柔軟な熱電対をすばやく簡単に作成するのに最適 フラットペア、2本ツイストの単線導体 クラス1の許容差RoHS指令(10物質対応)対応