カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • VISHAY(12)
  • ニチコン(8)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • KEMET(3)
  • 日本ケミコン(2)
  • 東信工業(2)
  • ルビコン(1)
  • NOVA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「63v 220μf」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μFRS PRO
849税込934
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS誘電正接 = 10%汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μFRS PRO
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 22mm長さ = 22mm高さ = 22mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 2200μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 2200μFRS PRO
419税込461
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS誘電正接 = 10%汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μFRS PRO
1,098税込1,208
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 33mm長さ = 33mm高さ = 33mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS許容差(プラス) = 20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 330μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 330μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 2200μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 2200μFRS PRO
27,370税込30,107
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO コンデンサ 220μF, ,200V dc RS PRORS PRO コンデンサ 220μF, ,200V dcRS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
翌々日出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 200V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 (Dia.) x 36mm高さ = 36mm長さ = 36mm動作温度 Min = -25℃直径 = 18mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 7.5mmシリーズ = RSmA誘電正接 = 15%汎用、ラジアル、 63 → 350 V
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 2200μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 2200μFRS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 42mm長さ = 42mm高さ = 42mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 220μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 220μFRS PRO
1,510税込1,661
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO コンデンサ 220μF, ,63V dc RS PRORS PRO コンデンサ 220μF, ,63V dcRS PRO
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 17mm高さ = 17mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 790mA誘電正接 = 9%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 220μF, ,63V dc RS PRORS PRO コンデンサ 220μF, ,63V dcRS PRO
2,498税込2,748
1袋(25個)
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 220 μ F スルーホール実装電解コンデンサは定格電圧 63 VDC 、漏洩電流 2 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 10 mm x 17 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 770mA 損失係数: 9 % リードピッチ: 5mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.09 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C 用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 17mm高さ = 17mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 770mA誘電正接 = 9%RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μFRS PRO
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応