カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- SMC(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 水本機械製作所(3)
- Murrelektronik Limited(3)
- 大阪魂(3)
- MSTコーポレーション(2)
- 池田金属工業(2)
- ニッサン(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- カブト工業(1)
- タンガロイ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ヨシタケ(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- スバル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「65a-m8」の検索結果
特価

RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ, IP65
RS PRO¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI8070igディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A8プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 4Gフラッシュ、512M DDRAMディスプレイサイズ = 7 インチIP保護等級 = IP65奥行き = 39mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, キースイッチ, 2 ノッチ 2
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様ポジション数:2アクチュエータのタイプ:キー接点構成:NO/NC鍵抜け位置:中央IP評価:IP65電流 Max:8 Aカットアウト直径:18mmターミナルタイプ:基板ピン最大AC電圧:250Vスイッチ作動:モメンタリ2つのキーが付属し、スペアキーは現在販売されていません。. RS IP65キースイッチ(16 mm). 0.5~5 mmのパネル厚に開けられた、業界標準の16 mm径のカットアウトにフィットするキースイッチです。 各キースイッチは、IP65等級の防水パネルシーリングを提供します。 この2ポジションキースイッチには、シングルエントリキー(一定方向の上にしてのみロックに挿入可能)と同じ(共通)キープロファイルがあります。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmO VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗 >50MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応