カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • VISHAY(26)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
  • YAGEO(18)
  • KOA(17)
  • ARCOL(OHMITE)(10)
  • INFINEON(2)
  • LINKMAN(2)
  • 進工業(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(2)
  • Liket(2)
  • BOURNS(1)
  • ROHM(1)
  • 釜屋電機(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「68ω 1w」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 68Ω 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 68Ω 2W ±5%

    RS PRO
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 68Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRO

    RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ

    RS PRO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378特価
    1袋(5000個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%

    RS PRO
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 68kΩ, ±1% RS PRO

    RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 68kΩ, ±1%

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1リール(5000個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 68kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型RSシリーズ - (10 kΩ → 99.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 68kΩ, 2512 (6432M), 1W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 68kΩ, 2512 (6432M), 1W

    RS PRO
    579税込637
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 68kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
  • RS PRO 抵抗器, 68kΩ, 2010 (5025M), 1/2W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 68kΩ, 2010 (5025M), 1/2W

    RS PRO
    349税込384
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 68kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
  • RS PRO 抵抗器, 68kΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 68kΩ, 1206 (3216M), 1/3W

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 68kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/3W
  • RS PRO SMDレジスタ, 68kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 68kΩ, 1206 (3216M), 0.25W

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 68kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 3W RS PRO

    RS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 3W

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 2kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだ。シャフト長さ = 68mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。。RS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 W
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ポテンショメーター, 50kΩ, 3W RS PRO

    RS PRO ポテンショメーター, 50kΩ, 3W

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 50kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだ。シャフト長さ = 68mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。。RS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 W
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 巻線ポテンショメータ RS PRO

    RS PRO 巻線ポテンショメータ

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1箱(50個)
    7日以内出荷
  • RS PRO ポテンショメータ RS PRO

    RS PRO ポテンショメータ

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
  • RS Pro 巻線ポテンショメータ, 5kΩ, 3W RS PRO

    RS Pro 巻線ポテンショメータ, 5kΩ, 3W

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P40長さ = 41mm寸法 = 40 (Dia.) x 41mmシャフト長さ = 68mmRS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。. ±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 WRoHS指令(10物質対応)対応