カテゴリ

  • 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47)
  • VISHAY(46)
  • KOA(20)
  • ARCOL(OHMITE)(18)
  • YAGEO(18)
  • BULGIN(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • KEMET(8)
  • AMPHENOL(7)
  • LAPP(6)
  • 共立電子産業(5)
  • AVX(5)
  • ARCOLECTRIC(5)
  • Murata Power Solutions(5)
  • ニチコン(4)
  • 京セラ(3)
  • 進工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「68ω」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 68Ω 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 68Ω 2W ±5%

    RS PRO
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 68Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRO

    RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ

    RS PRO(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,68Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,68Ω,±5%

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R500 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗が 68 、定格電力が 500 となっています。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 68Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,68Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,68Ω,±5%

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 68 の抵抗と定格電力値 100 です。 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 68Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全高 = 5.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 68kΩ 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 68kΩ 2W ±5%

    RS PRO
    479税込527
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 68kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 68kΩ, ±1% RS PRO

    RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 68kΩ, ±1%

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1リール(5000個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 68kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型RSシリーズ - (10 kΩ → 99.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 68kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 68kΩ, 1206 (3216M), 0.25W

    RS PRO
    6,798税込7,478
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 68kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 68kΩ, 2512 (6432M), 1W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 68kΩ, 2512 (6432M), 1W

    RS PRO
    579税込637
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 68kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
  • RS PRO 抵抗器, 68kΩ, 2010 (5025M), 1/2W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 68kΩ, 2010 (5025M), 1/2W

    RS PRO
    329税込362
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 68kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
  • RS PRO 抵抗器, 68kΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 68kΩ, 1206 (3216M), 1/3W

    RS PRO
    999税込1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 68kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/3W
  • RS PRO BNCコネクタ RS PRO

    RS PRO BNCコネクタ

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO パワーインダクタ RS PRO

    RS PRO パワーインダクタ

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 巻線型固定抵抗器 RS PRO

    RS PRO 巻線型固定抵抗器

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1005サイズ RS PRO

    RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1005サイズ

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1セット(10000個)
    当日出荷から7日以内出荷
    信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
    用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.35高さ(mm)0.35奥行(mm)0.5シリーズRS定格電力(W)0.063許容差±1%温度係数±100ppm/℃ケース0402動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
  • RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1608サイズ RS PRO

    RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1608サイズ

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1セット(5000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
    用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.45高さ(mm)0.45奥行(mm)0.8シリーズRS定格電力(W)0.1ケース0603動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
  • RS PRO パネル取り付け固定レジスタ RS PRO

    RS PRO パネル取り付け固定レジスタ

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 同軸アダプタ RS Pro ストレート N型 ジャック N型 - ジャック ニッケル RS PRO

    同軸アダプタ RS Pro ストレート N型 ジャック N型 - ジャック ニッケル

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    仕様アダプタタイプ = Nソケット to NソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = NジェンダーA = ソケットジェンダーB = ソケットインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1.5GHzコンタクトめっき = 金長さ = 39.1±0.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS防水IP68 50 / 75 Ω NシリーズRF同軸バルクヘッドジャック-ジャックアダプタ. 絶縁体、内部及び外部導体、コネクタボディ間のガスや湿気の侵入を防ぐIP68内部シーリングと、コネクタボディとパネル取り付け穴間にパネルシーリングを備えた、50 / 75 Ω NシリーズハーメチックシールドRF同軸バルクヘッドジャック-ジャックアダプタです。 ボディはニッケルめっき黄銅製で、シリコンOリング、金めっきセンターコンタクトを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズ RS PRO

    RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズ

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1セット(5000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
    用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.5高さ(mm)0.5奥行(mm)1.25シリーズRS定格電力(W)0.125ケース0805動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
  • RS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 3W RS PRO

    RS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 3W

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 2kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだ。シャフト長さ = 68mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。。RS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 W
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ポテンショメーター, 50kΩ, 3W RS PRO

    RS PRO ポテンショメーター, 50kΩ, 3W

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 50kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだ。シャフト長さ = 68mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。。RS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 W
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 面実装抵抗, 1005サイズ, 0.063W RS PRO

    RS PRO 面実装抵抗, 1005サイズ, 0.063W

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
    用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.35高さ(mm)0.35奥行(mm)0.5シリーズRS定格電力(W)0.063許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応ケース0402動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
  • RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 3216サイズ RS PRO

    RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 3216サイズ

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
    用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)3.1寸法(mm)3.1×1.55×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)1.55シリーズRS定格電力(W)0.25ケース1206動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
  • RS PRO 同軸アダプタ ストレート RS PRO

    RS PRO 同軸アダプタ ストレート

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 巻線ポテンショメータ RS PRO

    RS PRO 巻線ポテンショメータ

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1箱(50個)ほか
    7日以内出荷
  • RS PRO ポテンショメータ RS PRO

    RS PRO ポテンショメータ

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個ほか
    7日以内出荷
  • RS Pro 巻線ポテンショメータ, 5kΩ, 3W RS PRO

    RS Pro 巻線ポテンショメータ, 5kΩ, 3W

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P40長さ = 41mm寸法 = 40 (Dia.) x 41mmシャフト長さ = 68mmRS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。. ±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 WRoHS指令(10物質対応)対応