カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 制御機器(4)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(47)
- EBM PAPST(21)
- MAZDA(マツダ)(258)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(59)
- いすゞ自動車(17)
- エスコ(16)
- オカムラ(岡村製作所)(30)
- コミネ(19)
- スズキ(35)
- スバル(20)
- ダイハツ(20)
- トヨタ(188)
- ニッサン(79)
- ホンダ(35)
- ミツビシ(53)
- 三菱ふそう(71)
- 日野自動車(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「682-1」の検索結果

光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 黄
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷コネクタ1 = SCm。伝播モード = シングルモード。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 9/125μm。外被色 = 黄。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OS1。動作温度 Max = +60℃。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)℃。。最小屈曲半径を超えないようにしてください。RS Pro 標準 Fiber パッチコード、 SC-SC. RS PRO RS Pro ブランドのコスト効果の高い光ファイバケーブルは、短距離又は長距離伝送のソリューションを提供します。光ファイバパッチコードは、ネットワークが最高レベルで動作することを保証するための要素を定義しています。これらの光ファイバケーブルはすべてテスト済みで、簡単に接続できるように設計済みです。特長. 研磨仕上げセラミックフェルール SC コネクタ 低煙性のハロゲンフリー(LSZH)絶縁 SC - SC Fiber パッチリード接続 長さ 1m 信号経路を示す色分けされた歪み SC 接続 .角型コネクタボディを備えたプラスチック製プッシュプル型コネクタです。2 つの SC コネクタを、デュプレックス接続用のプラスチッククリップとともに保持できます。 コア径: OM1 マルチモード. 62.5/125 μ m ( コアとクラッド間の直径比は 62.5 ミクロン ~ 125 ミクロン ) OM2 マルチモード. 50/125 μ m ( コアとクラッド間の直径比は 50 ミクロン ~ 125 ミクロン ) OM3 マルチモード -50/125 μ m (コアとクラッド間の直径比は 50 ミクロン ~ 125 ミクロン) OS1 シングルモード 9/125 μ m ( コアとクラッド間の直径比は 9 ミクロン ~ 125 ミクロン ). 用途. ブロードバンドシステム 通信 / データ通信 高速データ伝送を必要とするデータアプリケーションに最適なソリューション. 別の長さが必要ですか.. ; 536-6866 536-6866 ( 2 m 用) ; 536-6692 536-6692 ( 3M 用) ; 536-6686 は 536-6686 は 、 5 m 用です ; 536-6670 は 536-6670 は 10 m 用です ; 738-8506 738-8506 ( 25 m ; 738-8515 738-8515 ( 50 m ). よくある質問. シングルモード Fiber とマルチ マルチモードファイバは、複数の光線を同時に照射でき、シングルライトパスを備え、最大 100 km の長距離を移動できるシングルモードと比べて、短距離に移動します。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 金属角材 工具鋼 長方形棒 500mm x 50mm x 3mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm仕様フォーム = フラットバー材料 = 工具鋼長さ = 500mm幅 = 50mm高さ = 3mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO 長方形棒
RS PRO¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm仕様フォーム = 長方形棒材料 = 工具鋼長さ = 500mm幅 = 25mm高さ = 10mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm仕様フォーム = フラットバー材料 = 工具鋼長さ = 500mm幅 = 25mm高さ = 3mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様フォーム = フラットバー材料 = 工具鋼長さ = 500mm幅 = 50mm高さ = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 金属角材 工具鋼 長方形棒 500mm x 20mm x 5mm
RS PRO¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm仕様フォーム = フラットバー材料 = 工具鋼長さ = 500mm幅 = 20mm高さ = 5mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 201~255 HB適合 = ゲージ, パンチ, ダイ, ジグ, テンプレート, カムと機械部品g/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼バー RS PRO 長方形棒
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様フォーム = 長方形棒材料 = 工具鋼長さ = 500mm幅 = 20mm高さ = 3mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属丸棒材 RS Pro シルバースチール ロッド 330mm x 15mm OD
RS PRO¥5,998税込¥6,5981セット(2個)7日以内出荷仕様材料 = シルバースチールフォーム = ロッド外径 = 15mm長さ = 330mmBS1407. シルバースチール. BS1407準拠の工具用スチール 研削及び研磨されたコントローラ メートルサイズ又はインペリアルサイズ 用途: パンチ、だぼ、マンドレル、スピンドル、シャフト、ピニオン、ゲージなどRoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー
RS PRO¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm仕様フォーム = フラットバー材料 = 工具鋼長さ = 500mm幅 = 25mm高さ = 5mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 105mm ニトリル
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 105mm外径 = 125mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
RS PRO マイクロスイッチ レベル ネジ
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = レベル末端様式 = ネジコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac 接点構成 = DPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 100 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 100000Operationsリリース力 = 25gVRoHS指令(10物質対応)対応