カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(486)
  • Panasonic(パナソニック)(239)
  • TRACO POWER(51)
  • Jackery(ジャクリ)(15)
  • XP POWER(14)
  • onsemi(12)
  • ホンダ(11)
  • Hapyson(10)
  • STMicro(8)
  • エスコ(7)
  • ELPA(7)
  • カシオ計算機(7)
  • 東芝(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • 三木プーリ(6)
  • M&H(6)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6v 8w」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
最大流量 = 75ml/min供給電圧 = 3 → 6 V入力接続 = 3.6 mmホースニップル最大使用圧力 = -500 / 800 mBarボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = ダイレクト入力パワー = 2.4 → 2.6W (@6V liquid) 0.6 → 0.8W (@6V air)最高液体温度 = +100℃入力接続サイズ = 2.4mm出力接続サイズ = 2.4mmウェット材質 = ガラス繊維入りナイロン(チューブコネクタ)、シリコン-ニトリル / EPDM /バイトン(シール)IP41. RS Proマイクロダイアフラムガス / 液体ポンプ. RS ProのD200シリーズのポンプは、ガラス繊維入りナイロン又はアルミ合金製で、ステンレススチール製チューブコネクタが付いています。 標準でニトリル / シリコンダイアフラムとバルブが付属します。 ポンプには、内径2.4 mmのフレキシブルチューブ用のプッシュフィットコネクタ(押し込み式コネクタ)が使用されています。特長と利点:. 高効率 可変流量及び低消費電力 太陽光発電、PSU、又はバッテリで使用可能 広範な化学物質耐性 ヘッドを4つの位置の間で変更でき、インレットとアウトレットのチューブ接続が簡単. 用途情報. 代表的な用途:. 医療機器 分析システム ガス検出及び監視 冷却システム 精密フロー バッテリ及び太陽光発電システム
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
最大流量 = 1500 → 2600ml供給電圧 = 6 → 12 V入力接続 = 7 mmホースニップル最大ヘッド = 3.5m最大使用圧力 = 380 mbarボディ材質 = アルミニウムカップリングタイプ = ダイレクト入力パワー = 1.8/8W @ 6/12V最高液体温度 = 60℃入力接続サイズ = 6mm出力接続サイズ = 6mmポンプタイプ = 遠心分離機RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
最大流量 = 1500 → 2600ml供給電圧 = 6 → 12 V入力接続 = 7 mmホースニップル最大ヘッド = 3.5m最大使用圧力 = 380 mbarボディ材質 = アルミニウムカップリングタイプ = ダイレクト入力パワー = 1.8/8W @ 6/12V最高液体温度 = 60℃入力接続サイズ = 6mm出力接続サイズ = 6mmポンプタイプ = 遠心分離機RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 1425 rpm 975Dシリーズ RS PRODCギアモータ RS Pro 1425 rpm 975DシリーズRS PRO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様出力スピード = 1425 rpm電源電圧 = 12 V, 6 → 12 V dc最大出力トルク = 3000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 8mm許容入力 = 41.3 Wギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 98.5mm幅 = 44.6mm許容電流値 = 5.28 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 975D42 mm遊星ギア式モータ - 975Dシリーズ. 希少材質を使用して高品質な構造を実現し、過酷な環境でも使用可能. 工業及びモデル用途向け 高品質モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
最大流量 = 9L/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 9 mmホースニップル最大使用圧力 = 850 mbarボディ材質 = アルミ合金カップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 15 → 25W最高液体温度 = 100℃入力接続サイズ = 8mm出力接続サイズ = 8mmIP等級 = IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
最大流量 = 9L/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 9 mmホースニップル最大使用圧力 = 850 mbarボディ材質 = アルミ合金カップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 15 → 25W最高液体温度 = 100℃入力接続サイズ = 8mm出力接続サイズ = 8mmIP等級 = IP45RS PRO 13
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
最大流量 = 550ml/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 1/8 BSP最大使用圧力 = 8バールボディ材質 = アルミ合金カップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 6 → 28W最高液体温度 = 80℃入力接続サイズ = 6mm出力接続サイズ = 6mmポンプタイプ = マイクロ外部ギアポンプRS PRO 13
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
最大流量 = 400ml/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 1/8 BSP最大使用圧力 = 10バールボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 6 → 28W最高液体温度 = 80℃入力接続サイズ = 6mm出力接続サイズ = 6mmウェット材質 = 316ステンレススチール、PEEK、PET、ニッケル、FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 1.2 Nm RS PRODCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 1.2 NmRS PRO
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ付きギア許容入力 = 7 W出力スピード = 8 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 1.2 Nmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形寸法 = 32 (直径) x 108.6 mm許容電流値 = 900 mA長さ = 85.5mm幅 = 32 (Dia.)mmコアコンストラクション = 鉄心32 mmプラネットギアモータ - 940Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 8 Ncm RS PRODCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 8 NcmRS PRO
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ付きギア許容入力 = 12.8 W出力スピード = 1354 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 8 Ncmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形寸法 = 37 (直径) x 112.5 mm許容電流値 = 1.6 A長さ = 78.5mm幅 = 37 (Dia.)mmコアコンストラクション = 鉄心32 mmプラネットギアモータ - 942Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ 動作温度範囲: -10 → +60 ℃ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジヒーター RS PRO RS PROカートリッジヒーター RS PRORS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
80,980税込89,078
1個
7日以内出荷
RSミニチュア自吸式ポンプ. フロー方向の反転可能な自吸式ポンプです。 シンプルな接続及びコンパクトな寸法により、すばやく簡単に取り付けできます。 高性能なブラシレスモータにより、小型の液体ポンプながらも適切な圧力でスムーズかつ安定したフローを実現します。医療機器、冷却システム、燃料電池、潤滑及び精密フローシステムなどの幅広い用途に適しており、取り付け可能な標準接続 / マニホールドで使用できます。セルフプライミング CNC合金機械加工構造 ご自身の設計や要件に合わせたマニフォードに適合するマニフォード取り付けオプションを用意
仕様最大流量 = 550ml/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 1/8 BSP最大使用圧力 = 8バールボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 6 → 28W最高液体温度 = 80℃入力接続サイズ = 6mm出力接続サイズ = 6mmウェット材質 = 316ステンレススチール、PEEK、PET、ニッケル、FKMRoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
RS PRO V13
仕様最大流量 = 1500ml/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 1/8 BSP最大使用圧力 = 10バールボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 18 → 88W最高液体温度 = 80℃入力接続サイズ = 8mm出力接続サイズ = 8mmIP等級 = IP45RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
仕様最大流量 = 9L/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 9 mmホースニップル最大使用圧力 = 850 mbarボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 15 → 25W最高液体温度 = 100℃入力接続サイズ = 8mm出力接続サイズ = 8mmIP等級 = IP45RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
RSミニチュア高流量ポンプ. 液体で使用する交流量ミニチュアポンプ CNC機械加工合金製、ステンレススチール接続 独立モータコントローラを使用した遠心ブラシレス設計 様々な用途に対応できるインライン接続及び水中対応タイプを用意
仕様最大流量 = 9L/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 9 mmホースニップル最大使用圧力 = 850 mbarボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 15 → 25W最高液体温度 = 100℃入力接続サイズ = 8mm出力接続サイズ = 8mmウェット材質 = 316ステンレススチール、陽極酸化アルミ、ポリアセタール、バイトンRoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
RSミニチュア高流量ポンプ. 液体で使用する交流量ミニチュアポンプ CNC機械加工合金製、ステンレススチール接続 独立モータコントローラを使用した遠心ブラシレス設計 様々な用途に対応できるインライン接続及び水中対応タイプを用意
仕様最大流量 = 9L/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 9 mmホースニップル最大使用圧力 = 850 mbarボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 4.2W最高液体温度 = 100℃入力接続サイズ = 8mm出力接続サイズ = 8mmウェット材質 = 316ステンレススチール、陽極酸化アルミ、ポリアセタール、バイトンRoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
RSミニチュア自吸式ポンプ. フロー方向の反転可能な自吸式ポンプです。 シンプルな接続及びコンパクトな寸法により、すばやく簡単に取り付けできます。 高性能なブラシレスモータにより、小型の液体ポンプながらも適切な圧力でスムーズかつ安定したフローを実現します。医療機器、冷却システム、燃料電池、潤滑及び精密フローシステムなどの幅広い用途に適しており、取り付け可能な標準接続 / マニホールドで使用できます。セルフプライミング CNC合金機械加工構造 ご自身の設計や要件に合わせたマニフォードに適合するマニフォード取り付けオプションを用意
仕様最大流量 = 400ml/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 1/8 BSP最大使用圧力 = 10バールボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 6 → 28W最高液体温度 = 80℃入力接続サイズ = 6mm出力接続サイズ = 6mmウェット材質 = 316ステンレススチール、陽極酸化アルミ、PEEK、ポリアセタール、バイトンRoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
RS PRO V13
仕様最大流量 = 1100ml/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 1/8 BSP最大使用圧力 = 25バールボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 13 → 35W最高液体温度 = 80℃入力接続サイズ = 6mm出力接続サイズ = 6mmIP等級 = IP45RoHS指令(10物質対応)対応