カテゴリ

  • 制御機器(275)
  • 電気材料(12)
  • 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(15)
  • M&H(35)
  • STANLEY(スタンレー電気)(7)
  • KOITO(小糸製作所)(14)
  • KITACO(26)
  • AZ BATTERY(1)
  • Panasonic(パナソニック)(492)
  • DAYTONA(デイトナ)(79)
  • bitstrong(6)
  • ACDelco(2)
  • 共立電子産業(6)
  • BIGM(丸山製作所)(754)
  • ホンダ(383)
  • エスコ(322)
  • IDEC(和泉電気)(252)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(242)
  • omron(オムロン)(169)
  • 富士電機(156)
  • CKD(148)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(280)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6v」の検索結果

298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRORS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 ARS PRO
259税込285
1個
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁 RS PRORS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁RS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = アナログ入力タイプ = 電圧カウントモード = 時間カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 10 → 80 V dc桁の数 = 6カウント方向 = アップメータ精度 = ±0.02%最小測定 = 0h機能 = アワーメータ桁の高さ = 3.6 mmカットアウト高さ = 24.1mm奥行き = 70.95mm幅 = 36.8mm高さ = 24.1mm重量 = 47g実装タイプ = パネル取り付け使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRORS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mmRS PRO(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRORS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mmRS PRO(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRORS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mmRS PRO
799税込879
1個
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 磁気ブザー, 12V dc, 95dB RS PRORS Pro 磁気ブザー, 12V dc, 95dBRS PRO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様サウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = ベース取り付け、パネル取り付け寸法 = 26.4 x 17.6mm供給電流 = 23mA直径 = 26.4mm高さ = 17.6mm最大動作温度 = +60℃最大供給電圧 = 12V dc最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 7V dcRS Pro電子機械式ブザー(6 → 12 V dc). RS Pro電子機械式ブザーは、フライングリード付きで、パネル又はフランジ取り付けとなっています。駆動回路を内蔵しており、シングルトーンを発生します。RoHS対応。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Dinソケット RS PRORS PRO DinソケットRS PRO
979税込1,077特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 5 ARS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 流量計 液体 RS PRORS PRO 流量計 液体RS PRO
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 押しボタンレンズ RS PRORS PRO 押しボタンレンズRS PRO
810税込891
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マイク用コンデンサ RS PRORS PRO マイク用コンデンサRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-40dB,S/N比:60dB RS PRORS Pro マイク用コンデンサ,感度:-40dB,S/N比:60dBRS PRO
569税込626
1袋(2個)
当日出荷
仕様感度 = -40dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS PRO RS PROインジケータライト RS PRORS PRO
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO, リニアソレノイドアクチュエータ RS PRORS PRO, リニアソレノイドアクチュエータRS PRO
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アワーカウンタ 埋込型, パネル取り付け 6桁 RS PRORS Pro アワーカウンタ 埋込型, パネル取り付け 6桁RS PRO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様接続タイプ = ねじディスプレイのタイプ = LCD入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 hリセット方法 = リモート電源電圧 = 10 → 80 V dc桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 5 mm深さ = 42.5mmRS Proデジタルアワーメータ. RS Proデジタルアワーメータは、数種類のベゼルが揃っており、幅広い供給電圧に対応しています。. ; 6桁(5 mm) LCDディスプレイ ; パネル取り付け ; 幅広い範囲の供給電圧 ; リモートリセット ; 3種類のベゼルあり(モデルによる) ; 低電力消費RoHS指令(10物質対応)対応
リードスイッチ RS PRO RS PROリードスイッチ RS PRORS PRO
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電子カウンタ デジタル RS PRORS PRO 電子カウンタ デジタルRS PRO
7,698税込8,468
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRORS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mmRS PRO(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極定格電圧 = 250 V acIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁 RS PRORS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁RS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = アナログ入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 90 → 264 V ac桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mm承認 = CE、cRUus、NEMA 4X、RoHS、SAE使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモーター RS PRO RS PRODCギアモーター RS PRORS PRO
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子ストリップ, 2.54mmピッチ , 1列, 3極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子ストリップ, 2.54mmピッチ , 1列, 3極, 緑RS PRO
1,098税込1,208
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 2.54mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 125 V素材 = ポリアミド幅 = 5.54mm2.54 mmピッチケージクランプ基板端子台. 2.54 mmピッチ基板端子台(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き) これらの2.54 mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm長)のPCテールが付いています。. 様々な位置を用意。RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター RS Pro RS PRODCモーター RS ProRS PRO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 6→ 15 V dc許容入力 = 7.98 W出力スピード = 9869 rpm軸径 = 2.31mm最大出力トルク = 78.4 gcm長さ = 38mm寸法 = 27.7 (直径) x 38 mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子ストリップ, 2.54mmピッチ , 1列, 2極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子ストリップ, 2.54mmピッチ , 1列, 2極, 緑RS PRO
719税込791
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 2.54mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 125 V素材 = ポリアミド深さ = 6.2mm2.54 mmピッチケージクランプ基板端子台. 2.54 mmピッチ基板端子台(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き) これらの2.54 mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm長)のPCテールが付いています。. 様々な位置を用意。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRORS PRO ソレノイドバルブコネクタRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO アワーカウンタ RS PRORS PRO アワーカウンタRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+E RS PRORS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+ERS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
当日出荷
仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED表示灯 RS PRORS PRO LED表示灯RS PRO
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁 RS PRORS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁RS PRO(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
欠品中
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 90 → 264 V ac桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mmカットアウト高さ = 24.1mm使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター RS Pro RS PRODCモーター RS ProRS PRO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 6→ 15 V dc許容入力 = 5.75 W出力スピード = 10668 rpm軸径 = 2.31mm最大出力トルク = 58.8 gcm長さ = 32.5mm寸法 = 27.63 (直径) x 32.5 mm許容電流値 = 770 mAコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子ストリップ, 2.54mmピッチ , 1列, 4極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子ストリップ, 2.54mmピッチ , 1列, 4極, 緑RS PRO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 2.54mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 125 V素材 = ポリアミド深さ = 6.2mm2.54 mmピッチケージクランプ基板端子台. 2.54 mmピッチ基板端子台(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き) これらの2.54 mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm長)のPCテールが付いています。. 様々な位置を用意。RoHS指令(10物質対応)対応
DCモータコントローラ RS Pro RS PRODCモータコントローラ RS ProRS PRO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 6 → 15 V dc許容電流値 = 3 A定格電圧 = 6 → 15 V dcコンパチブルなモータータイプ = ブラシ付DCモータ制御入力 = 電圧取付けスタイル = パネル取り付け長さ = 62mm幅 = 41mm深さ = 40mm寸法 = 62 x 41 x 40 mmMotor Speed Regulator, Panel Mounting. The Module has a variety of uses which include the speed control of motors up to 3 Amps maximum current consumption. Pulse Width Modulation provides proportional output control and torque maintenance. Output control is achieved by varying the output pulse. The unit is supplied with insulating washers and is easy to install with inputs and outputs clearly indicated. Must not be used with digital inputs. Maximum current 3A continuous, 5A peak. Features ; Benefits. Small, compact and robust construction for versatility and reliable service Panel mounting with external control knob Operates from input of 6 to 15 V Inputs and outputs clearly indicated Maximum current 3 A continuous, 5 A peakRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRORS PRO 中継用端子台 12極RS PRO
8,610税込9,471
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 10μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 10μFRS PRO
20,730税込22,803
1袋(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 メス RS PRORS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 メスRS PRO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁 RS PRORS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁RS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 90 → 264 V ac桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mm深さ = 70.5mm使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティコネクタ オス RS PRORS PRO ヘビーデューティコネクタ オスRS PRO
999税込1,099
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
コンタクト数3タイプインレットコネクタ定格電流(A)15取付方式パネル取り付け、スナップイン取り付け定格電圧(V)250 acオス・メスオス端子種別ファストンボディ向きストレート材質(コンタクト)銅合金仕様IEC 60320-1. UL (C、US)、VDE、CE. 関連コネクタの確認先 : 776-9122 776-9122. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電子カウンタ LED RS PRORS PRO 電子カウンタ LEDRS PRO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクランプ (配線クリップ), 13mm x 12.7 mm x RS PRORS Pro ケーブルクランプ (配線クリップ), 13mm x 12.7 mm xRS PRO
2,798税込3,078
1袋(50個)
当日出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 13mm幅 = 12.7 mm接着式マイクロワイヤサドル. 接着剤ベースのマイクロワイヤサドル 非常に小さなケーブル及びワイヤで使用できるため、しっかり固定することができ、ぐらつきません。. スペースが最優先となる場所向けの上部スプリング式マイクロワイヤサドル パネル下に短い投影 材質ナイロン6-6、RMS-01 難燃性等級UL94V-2 色: ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子ストリップ, 2.54mmピッチ , 1列, 10極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子ストリップ, 2.54mmピッチ , 1列, 10極, 緑RS PRO
3,598税込3,958
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 10ピッチ = 2.54mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 125 V素材 = ポリアミド深さ = 6.2mm2.54 mmピッチケージクランプ基板端子台. 2.54 mmピッチ基板端子台(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き) これらの2.54 mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm長)のPCテールが付いています。. 様々な位置を用意。RoHS指令(10物質対応)対応