カテゴリ
- 制御機器(13)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- SMC(26)
- TRACO POWER(24)
- 日動工業(15)
- Jackery(ジャクリ)(12)
- XP POWER(9)
- ELPA(5)
- エスコ(4)
- オーム電機(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- マスプロ電工(3)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- SEMTECH(3)
- STMicro(3)
- Hapyson(ハピソン)(3)
- onsemi(3)
- カシムラ(2)
- 槌屋ヤック(2)
- LITTELFUSE(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「6v15w」の検索結果

DCモーター RS Pro
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様電源電圧 = 6→ 15 V dc許容入力 = 7.98 W出力スピード = 9869 rpm軸径 = 2.31mm最大出力トルク = 78.4 gcm長さ = 38mm寸法 = 27.7 (直径) x 38 mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター RS Pro
RS PRO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様電源電圧 = 6→ 15 V dc許容入力 = 5.75 W出力スピード = 10668 rpm軸径 = 2.31mm最大出力トルク = 58.8 gcm長さ = 32.5mm寸法 = 27.63 (直径) x 32.5 mm許容電流値 = 770 mAコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 60V dc, 0 → 6A
RS PRO¥76,980税込¥84,6781個翌々日出荷仕様出力電圧 = 0 → 60V dc出力電流 = 0 → 6A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg)RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター RS PRO ギア 4.5 → 15 V dc 114 gcm
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷電源電圧 = 4.5 → 15 V dc。DCモータータイプ = ギア。許容入力 = 7 W。出力スピード = 7300 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 114 gcm。寸法 = 37(直径) x 73.6 mm。許容電流値 = 840 mA。長さ = 73.6mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 金属。。35 mmノイズ減衰スパーギアモータ - 950Dシリーズ. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 35 mmノイズ減衰スパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター RS Pro
RS PRO¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷仕様電源電圧 = 6→ 15 V許容入力 = 7.98 W出力スピード = 41 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 78.4 gcm長さ = 80.5mm幅 = 32 (Dia.)mm寸法 = 32(直径) x 80.5 mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 金属32 mmプラネットギアモータ - 940Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター RS Pro
RS PRO¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷仕様電源電圧 = 6→ 15 V許容入力 = 7.98 W出力スピード = 103 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 78.4 gcm長さ = 73.9mm幅 = 32 (Dia.)mm寸法 = 32(直径) x 73.9 mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 金属32 mmプラネットギアモータ - 940Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 897 rpm 950Dシリーズ
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様出力スピード = 897 rpm電源電圧 = 12 V, 6 → 15 V dc最大出力トルク = 1000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 7.92 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 65mm幅 = 37 (Dia.)mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 950D表に示すパラメータは12 V使用時の値です。. 35 mmスパーギア式モータ - 950Dシリーズ. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達 ユニットは1 mm厚のめっきスチールブラケットに取り付け済みRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 197 rpm 950Dシリーズ
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷仕様出力スピード = 197 rpm電源電圧 = 12 V, 6 → 15 V dc最大出力トルク = 3000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 7.92 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 65mm幅 = 37 (Dia.)mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 950D表に示すパラメータは12 V使用時の値です。. 35 mmスパーギア式モータ - 950Dシリーズ. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達 ユニットは1 mm厚のめっきスチールブラケットに取り付け済みRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 617 rpm 980Dシリーズ
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様出力スピード = 617 rpm電源電圧 = 6 → 15 V dc最大出力トルク = 915 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 7.9 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 70mm幅 = 37mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 980D35 mmスパーギア式モータ - 980Dシリーズ. 希少材質を使用して高品質な構造を実現し、過酷な環境でも使用可能. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 4 rpm 919Dシリーズ
RS PRO¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様出力スピード = 4 rpm電源電圧 = 12 V, 4.5 → 15 V dc最大出力トルク = 6000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 19.8 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 85mm幅 = 37mm許容電流値 = 2.8 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 919Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 84 rpm 919Dシリーズ
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様出力スピード = 84 rpm電源電圧 = 12 V, 4.5 → 15 V dc最大出力トルク = 6000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 19.8 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 78mm幅 = 37mm許容電流値 = 2.75 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 919Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 29 rpm 919Dシリーズ
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷仕様出力スピード = 29 rpm電源電圧 = 12 V, 4.5 → 15 V dc最大出力トルク = 6000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 19.8 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 78mm幅 = 37mm許容電流値 = 2.81 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 919Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応