カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- エスコ(4)
- Jackery(ジャクリ)(4)
- オーム電機(3)
- ELPA(2)
- 槌屋ヤック(2)
- StarTech.com(2)
- カートン(1)
- 象印マホービン(1)
- TRUSCO(1)
- フィリップス(1)
- カシムラ(1)
- エスワイエス(1)
- Vesrah(1)
- ゼピール(1)
- Copic(コピック)(1)
- EcoFlow(エコフロー)(1)
- 京ハヤ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「6v15w」の検索結果

DCモーター RS Pro
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様電源電圧 = 6→ 15 V dc許容入力 = 7.98 W出力スピード = 9869 rpm軸径 = 2.31mm最大出力トルク = 78.4 gcm長さ = 38mm寸法 = 27.7 (直径) x 38 mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター RS Pro
RS PRO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様電源電圧 = 6→ 15 V dc許容入力 = 5.75 W出力スピード = 10668 rpm軸径 = 2.31mm最大出力トルク = 58.8 gcm長さ = 32.5mm寸法 = 27.63 (直径) x 32.5 mm許容電流値 = 770 mAコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応