カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(465)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • ホンダ(7)
  • SEMTECH(5)
  • CF POSH(4)
  • エスコ(3)
  • EPSON(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • Vesrah(3)
  • XP POWER(3)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • MCP(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 東芝(2)
  • 武藤化学(2)
  • TAKEGAWA(武川)(2)
  • brembo(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6v8w」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCギアモータ RS Pro 1425 rpm 975Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 1425 rpm 975Dシリーズ

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 1425 rpm電源電圧 = 12 V, 6 → 12 V dc最大出力トルク = 3000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 8mm許容入力 = 41.3 Wギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 98.5mm幅 = 44.6mm許容電流値 = 5.28 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 975D42 mm遊星ギア式モータ - 975Dシリーズ. 希少材質を使用して高品質な構造を実現し、過酷な環境でも使用可能. 工業及びモデル用途向け 高品質モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PRO

    ミニ ウォータポンプ RS PRO

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    最大流量 = 1500 → 2600ml。供給電圧 = 6 → 12 V。入力接続 = 7 mmホースニップル。最大ヘッド = 3.5m。最大使用圧力 = 380 mbar。ボディ材質 = アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 1.8/8W @ 6/12V。最高液体温度 = 60℃。入力接続サイズ = 6mm。出力接続サイズ = 6mm。ポンプタイプ = 遠心分離機。。RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PRO

    ミニ ウォータポンプ RS PRO

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    最大流量 = 1500 → 2600ml。供給電圧 = 6 → 12 V。入力接続 = 7 mmホースニップル。最大ヘッド = 3.5m。最大使用圧力 = 380 mbar。ボディ材質 = アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 1.8/8W @ 6/12V。最高液体温度 = 60℃。入力接続サイズ = 6mm。出力接続サイズ = 6mm。ポンプタイプ = 遠心分離機。。RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジヒーター RS PRO RS PRO

    カートリッジヒーター RS PRO

    RS PRO
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 1.2 Nm RS PRO

    DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 1.2 Nm

    RS PRO
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7 W。出力スピード = 8 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 1.2 Nm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 32 (直径) x 108.6 mm。許容電流値 = 900 mA。長さ = 85.5mm。幅 = 32 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。32 mmプラネットギアモータ - 940Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
    RoHS指令(10物質対応)対応
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
"6v8w" RS PRO 【通販モノタロウ】