カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- EBM PAPST(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- Micsig(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- シャープ(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- ノーブランド(2)
- ホンダ(3)
- 佐文工業所(1)
- 日本アンテナ(1)
- 昭和測器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「7000db」の検索結果
特価
関連キーワード

RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 1.44W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 45dBファン回転速度 = 7000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら