カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ホンダ(52)
- いすゞ自動車(12)
- 三菱ふそう(11)
- CAMDENBOSS(10)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ニッサン(6)
- ミツビシ(4)
- Hirschmann Test & Measurement(2)
- シンワ測定(1)
- スズキ(1)
- 中日販売(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- トヨタ(1)
- D'Addario(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「73997」の検索結果
特価

プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 1132mm ゴム
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷RS Pro ドライブRS Pro ドライバベルトは、従来の V ベルトの 2 倍の出力を発揮するように設計された高性能ウェッジベルトです。このドライバベルトの長さは 1.132 m です。このベルトは、優れた耐摩耗性と耐摩耗性を備えています。使用温度範囲は -40 . 70 ° C ですドライバベルトに使用される材料はゴムです。特長と利点.固定長 .オイル、熱、オゾンによる影響はありません .静電気による損傷を防止用途. 自動車産業 .産業用途仕様ベルト部 = SPA外部長 = 1150mm日付の長さ = 1132mm内径長さ = 1087mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1132mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 1332mm ゴム
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷RS Pro ドライブRS Pro ドライバベルトは、従来の V ベルトの 2 倍の出力を発揮するように設計された高性能ウェッジベルトです。このドライバベルトの長さは 1.332m です。このベルトは、優れた耐摩耗性と耐摩耗性を備えています。使用温度範囲は -40 . 70 ° C ですドライバベルトに使用される材料はゴムです。特長と利点.固定長 .オイル、熱、オゾンによる影響はありません .静電気による損傷を防止用途. 自動車産業 .産業用途仕様ベルト部 = SPA外部長 = 1350mm日付の長さ = 1332mm内径長さ = 1287mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1332mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1312mm ゴム
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1325mm日付の長さ = 1312mm内径長さ = 1274mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1312mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 1232mm ゴム
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性仕様ベルト部 = SPA外部長 = 1250mm日付の長さ = 1232mm内径長さ = 1187mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1232mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1462mm ゴム
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1475mm日付の長さ = 1462mm内径長さ = 1424mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1462mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1087mm ゴム
RS PRO¥999税込¥1,0991個7日以内出荷高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1100mm日付の長さ = 1087mm内径長さ = 1049mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1087mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 2240mm ゴム
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 2253mm日付の長さ = 2240mm内径長さ = 2202mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2240mmRoHS指令(10物質対応)対応