カテゴリ

  • 電気材料(29)
  • 制御機器(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(20)
  • CKD(147)
  • コガネイ(124)
  • サンエス(103)
  • Panasonic(パナソニック)(83)
  • ホンダ(81)
  • BIGM(丸山製作所)(75)
  • オカムラ(岡村製作所)(69)
  • エスコ(41)
  • 第一計器(40)
  • 徳武産業(38)
  • イスカル(30)
  • TRUSCO(30)
  • KANA(片山チエン)(27)
  • ジーベック(26)
  • ダイヤトレンド(25)
  • 東日興産(TN)(24)
  • KITO(キトー)(23)
  • KAZEN(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75×25」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRORS PRO 金属皮膜抵抗器RS PRO(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO クランプフィルタ RS PRORS PRO クランプフィルタRS PRO
900税込990特価
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 巻線型固定抵抗器 RS PRORS PRO 巻線型固定抵抗器RS PRO
2,700税込2,970
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 22 AWG RS PRORS Pro ETFE電線 25m,AWG 22 AWGRS PRO
9,698税込10,668特価
1リール(25m)
当日出荷から翌々日出荷
仕様断面積 = 0.336 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 19/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 1.35mm許容電圧 = 600 Vストランド数 = 19BS 3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 19/0.15 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG RS PRORS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWGRS PRO
7,998税込8,798
1リール(25m)
当日出荷
仕様断面積 = 0.22 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 1.2mm許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.2 mmBS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 7/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO RS PRO熱伝導シート RS PRORS PRO
5,220税込5,742
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO LED表示灯 点滅 RS PRORS PRO LED表示灯 点滅RS PRO(1件のレビュー)
1,570税込1,727
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類点滅LED
RS PRO LED表示灯 RS PRORS PRO LED表示灯RS PRO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO ETFE電線 RS PRORS PRO ETFE電線RS PRO
5,398税込5,938
1リール(25m)
翌々日出荷から7日以内出荷
VESA, RS PRO RS PROVESA, RS PRORS PRO
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 25m RS PRORS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 25mRS PRO
9,798税込10,778
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 1長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +250℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PTFEケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PTFE絶縁細ワイヤ. 特長と利点. PTFE絶縁の細ワイヤで、特に細ワイヤ溶接機(品番 ; 363-0351 363-0351 )で使用するのに適しています。 柔軟な熱電対をすばやく簡単に作成するのに最適 フラットペア、2本ツイストの単線導体 クラス1の許容差RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO XLRコネクタ RS PRORS PRO XLRコネクタRS PRO
739税込813特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWG RS PRORS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWGRS PRO
5,598税込6,158
1リール(25m)
当日出荷
仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 Vストランド数 = 7BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG RS PRORS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWGRS PRO
6,298税込6,928
1リール(25m)
当日出荷
仕様断面積 = 0.22 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 0.95mm許容電圧 = 300 Vスタンダード メット = BS 3G 210:1996BS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.20 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 熱安定性と化学安定性を伴う高い信頼性が要求される用途で使用されます。 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適です。 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWG RS PRORS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWGRS PRO
5,598税込6,158
1リール(25m)
当日出荷
仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 Vスタンダード メット = BS 3G 210:1996BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWG RS PRORS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWGRS PRO
5,598税込6,158
1リール(25m)
当日出荷
仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 V断熱壁厚さ = 0.15mmBS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, KタイプRS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
熱電対K
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Tタイプ RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, TタイプRS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 熱電対ケーブル, Tタイプ, 25m RS PRORS Pro 熱電対ケーブル, Tタイプ, 25mRS PRO
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +250℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PTFEケーブル形状 = シングルコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PTFE絶縁細ワイヤ. 特長と利点. PTFE絶縁の細ワイヤで、特に細ワイヤ溶接機(品番 ; 363-0351 363-0351 )で使用するのに適しています。 柔軟な熱電対をすばやく簡単に作成するのに最適 フラットペア、2本ツイストの単線導体 クラス1の許容差RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対延長ケーブル, Kタイプ RS PRORS PRO 熱電対延長ケーブル, KタイプRS PRO
25,980税込28,578
1セット(25m)
7日以内出荷
熱電対KRoHS指令(10物質対応)対応コア数2ケーブル形状マルチコアストランド数7ストランド径(Φmm)0.2コアストランド(mm)7/0.2
RS PRO 熱電対延長ケーブル, Tタイプ RS PRORS PRO 熱電対延長ケーブル, TタイプRS PRO
15,980税込17,578
1セット(25m)
7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 22μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 22μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
サーミスタ RS PRO NTC RS PROサーミスタ RS PRO NTCRS PRO
959税込1,055
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO スイッチング電源 RS PRORS PRO スイッチング電源RS PRO
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 25m RS PRORS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 25mRS PRO
12,980税込14,278
1リール(25m)
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +250℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1/0.315 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.315 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁フラットペア延長ケーブル. 単線又はより線導体 芯線はフラットに配置 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.2mm, 150 x 150mm RS PROサーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.2mm, 150 x 150mmRS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.2mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 2.5W/m・K自己接着 = N最低動作温度 = -45℃最高動作温度 = +125℃カラー = グレーRSフェーズチェンジインターフェイス素材. 製品説明 RSのフェーズチェンジ素材で、熱管理用途に最適です。 このシリーズでは、シート、抵抗パッド、及び塗布可能なペーストのRSフェーズチェンジインターフェイス素材を用意しています。 フェーズチェンジ素材は、温度とともに状態が変化することによって機能します。 このプロセス中に、素材は熱エネルギーを蓄えて、マテリアルの温度が低下したときにそれを放出します。 つまり、熱が生成されたときに素材は熱エネルギーを吸収することができ、これによって対象のコンポーネントの温度を低い状態に保つことが可能です。. 特長と利点: 素材シート 粘着性のある素材です。 カスタマイズ可能です。 熱伝導性に優れています。 抵抗パッド 低熱抵抗です。 粘着性のある素材です。 長期間の信頼性を保ちます。 熱伝導性に優れています。 ペースト 優れた性能を備えています。 ステンシル、塗布、スクリーン印刷、及び手で塗布することができます。 塗布すると化合物が乾燥します。 PCM温度付近で再作業可能です。. 製品用途の情報 発熱が性能に影響を与えるコンポーネントや、他の用途向けの熱管理用途に適しています。 ノートブック、通信、ワイヤレスハブ、DVDアプリケーションで使用します。 抵抗パッド: HS10、HS15、HS25、HS50、HS75、HS100、HS150、HS200、HS250、HS300。 ペースト: LED標識、プロジェクタ及び新しいディスプレイ技術、携帯電話、ラップトップ、ゲーム、アンプ。 自動車: エンジンマネージメント、電子サスペンション、通信及び車両照明。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 誘導型センサ バレル形 RS PRORS PRO 誘導型センサ バレル形RS PRO
8,450税込9,295
1個
7日以内出荷
熱伝導パッド RS PRO RS PRO熱伝導パッド RS PRORS PRO
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
RS PRO 熱電対延長ケーブル, RTDタイプ RS PRORS PRO 熱電対延長ケーブル, RTDタイプRS PRO
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
熱電対RTDコア数4長さ(m)25コアストランド(mm)7/0.2ケーブル形状マルチコアストランド数7ストランド径(Φmm)0.2規格BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスパッド RS Pro 厚さ0.127mm, 90 x 72.5mm RS PROサーマルインターフェイスパッド RS Pro 厚さ0.127mm, 90 x 72.5mmRS PRO
13,820税込15,202
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 72.5mm厚さ = 0.127mm長さ = 90mm幅 = 72.5mm熱伝導率 = 2.5W/m・K自己接着 = N最低動作温度 = -45℃最高動作温度 = +125℃カラー = グレーRSフェーズチェンジインターフェイス素材. 製品説明 RSのフェーズチェンジ素材で、熱管理用途に最適です。 このシリーズでは、シート、抵抗パッド、及び塗布可能なペーストのRSフェーズチェンジインターフェイス素材を用意しています。 フェーズチェンジ素材は、温度とともに状態が変化することによって機能します。 このプロセス中に、素材は熱エネルギーを蓄えて、マテリアルの温度が低下したときにそれを放出します。 つまり、熱が生成されたときに素材は熱エネルギーを吸収することができ、これによって対象のコンポーネントの温度を低い状態に保つことが可能です。. 特長と利点: 素材シート 粘着性のある素材です。 カスタマイズ可能です。 熱伝導性に優れています。 抵抗パッド 低熱抵抗です。 粘着性のある素材です。 長期間の信頼性を保ちます。 熱伝導性に優れています。 ペースト 優れた性能を備えています。 ステンシル、塗布、スクリーン印刷、及び手で塗布することができます。 塗布すると化合物が乾燥します。 PCM温度付近で再作業可能です。. 製品用途の情報 発熱が性能に影響を与えるコンポーネントや、他の用途向けの熱管理用途に適しています。 ノートブック、通信、ワイヤレスハブ、DVDアプリケーションで使用します。 抵抗パッド: HS10、HS15、HS25、HS50、HS75、HS100、HS150、HS200、HS250、HS300。 ペースト: LED標識、プロジェクタ及び新しいディスプレイ技術、携帯電話、ラップトップ、ゲーム、アンプ。 自動車: エンジンマネージメント、電子サスペンション、通信及び車両照明。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対延長ケーブル RS PRORS PRO 熱電対延長ケーブルRS PRO
33,980税込37,378
1セット(25m)
7日以内出荷
規格IEC751, RoHS対応動作温度(℃)-75~+260RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状マルチコアストランド数7ストランド径(Φmm)0.2遮蔽遮蔽コアストランド(mm)7/0.2
RS PRO 熱電対延長ケーブル, Nタイプ RS PRORS PRO 熱電対延長ケーブル, NタイプRS PRO
7,798税込8,578
1セット(25m)
7日以内出荷
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Tタイプ, 25m RS PRORS Pro 熱電対延長ケーブル, Tタイプ, 25mRS PRO
19,980税込21,978
1リール(25m)
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +250℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PTFEケーブル形状 = フラットストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PTFE絶縁延長ケーブル. PTFE絶縁。BS4937 Pt30準拠の識別カラー 柔軟性のあるより線ケーブル 定格温度: -75 → +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対ケーブル, Tタイプ, 25m RS PRORS Pro 熱電対ケーブル, Tタイプ, 25mRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 1長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +250℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1/0.315 mm断熱材 = PTFEケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 1ストランド径 = 0.315 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PTFE絶縁細ワイヤ. 特長と利点. PTFE絶縁の細ワイヤで、特に細ワイヤ溶接機(品番 ; 363-0351 363-0351 )で使用するのに適しています。 柔軟な熱電対をすばやく簡単に作成するのに最適 フラットペア、2本ツイストの単線導体 クラス1の許容差RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG RS PRORS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWGRS PRO
7,998税込8,798
1リール(25m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.22 mm2シース色 = 黄AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 1.2mm許容電圧 = 600 V断熱壁厚さ = 0.25mmBS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 7/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.12mm 粘着剤, 150 x 150mm RS PROサーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.12mm 粘着剤, 150 x 150mmRS PRO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.12mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 4W/m・K自己接着 = Y最低動作温度 = -45℃最高動作温度 = +125℃カラー = グレーRSフェーズチェンジインターフェイス素材. 製品説明 RSのフェーズチェンジ素材で、熱管理用途に最適です。 このシリーズでは、シート、抵抗パッド、及び塗布可能なペーストのRSフェーズチェンジインターフェイス素材を用意しています。 フェーズチェンジ素材は、温度とともに状態が変化することによって機能します。 このプロセス中に、素材は熱エネルギーを蓄えて、マテリアルの温度が低下したときにそれを放出します。 つまり、熱が生成されたときに素材は熱エネルギーを吸収することができ、これによって対象のコンポーネントの温度を低い状態に保つことが可能です。. 特長と利点: 素材シート 粘着性のある素材です。 カスタマイズ可能です。 熱伝導性に優れています。 抵抗パッド 低熱抵抗です。 粘着性のある素材です。 長期間の信頼性を保ちます。 熱伝導性に優れています。 ペースト 優れた性能を備えています。 ステンシル、塗布、スクリーン印刷、及び手で塗布することができます。 塗布すると化合物が乾燥します。 PCM温度付近で再作業可能です。. 製品用途の情報 発熱が性能に影響を与えるコンポーネントや、他の用途向けの熱管理用途に適しています。 ノートブック、通信、ワイヤレスハブ、DVDアプリケーションで使用します。 抵抗パッド: HS10、HS15、HS25、HS50、HS75、HS100、HS150、HS200、HS250、HS300。 ペースト: LED標識、プロジェクタ及び新しいディスプレイ技術、携帯電話、ラップトップ、ゲーム、アンプ。 自動車: エンジンマネージメント、電子サスペンション、通信及び車両照明。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ電球ホルダ RS PRO LED RS PROインジケータ電球ホルダ RS PRO LEDRS PRO
240税込264
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様電球タイプ:LED 、 直径:11mm 、 長さ:21 mm 、 固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、12/24 Vdc、ブラッククロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには便利なはんだラグ端子が付いており、すばやく簡単に接続できます。 RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 長さ: 37 mm 想定寿命: 100000時間 動作温度範囲: -25 → +75 ℃ 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に点灯すると黄色に発光 0.11インチ(2.8 x 0.8)端子、3色タイプのみ2 x 0.5 mm 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示すRoHS指令(10物質対応)対応