カテゴリ
- 電気材料(9)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- トヨタ(108)
- 三菱ふそう(97)
- ホンダ(65)
- ミツビシ(63)
- 日野自動車(51)
- いすゞ自動車(32)
- MAZDA(マツダ)(27)
- スズキ(22)
- ニッサン(18)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- 伊東電機(14)
- 内田洋行(13)
- マキタ(12)
- 明工社(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- 日進医療器(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「78.3×2」の検索結果

RS Pro ロックナット M6 ステンレス鋼
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(100個)当日出荷仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M6材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールセルフロック式ナット - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. セルフロック式ナット - メートルねじ DIN985準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)ナット径M6RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro はんだ付け用 タグ端子
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(250個)当日出荷仕様内径 = 5.3mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M8 サーモプラスチック
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 15mmハンドル材質 = サーモプラスチックシャフト材質 = スチール長さ = 65mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro クランプレバー, M8 サーモプラスチック
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様レバータイプ = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8ネジ/インサート長さ = 30mmハンドル材質 = サーモプラスチックシャフト材質 = スチール長さ = 65mm色 = 黒, オレンジ調整可能クランプレバー - 色付き. 反復的な取り付け又はクランプを想定した設計 頑丈なガラス繊維入りナイロン製RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール
RS PRO¥139税込¥1531個7日以内出荷仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール
RS PRO¥7,598税込¥8,3581セット(80個)7日以内出荷仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 23 x 18.49 x 5.8mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PA66接点材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール
RS PRO¥179税込¥1971個7日以内出荷仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装
RS PRO¥209税込¥2301個7日以内出荷仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24.5mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール
RS PRO¥64税込¥701個7日以内出荷仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装
RS PRO¥3,998税込¥4,3981セット(36個)7日以内出荷仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24.5mm寸法 = 29.35 x 26.55 x 9.15mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PA10T接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1.5 歯の数 16, ピッチ円直径 24mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様モジュール = 1.5歯の数 = 16材料 = スチールボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 24mmハブ径 = 20mmフェイス幅 = 17mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール
RS PRO¥3,698税込¥4,0681セット(70個)7日以内出荷仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 23.2 x 18.2 x 6mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PA66接点材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール
RS PRO¥4,998税込¥5,4981セット(50個)7日以内出荷仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 40.5 x 16 x 5.5mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = LCP接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応