カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- トヨタ(2)
- 日野自動車(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「790-1102」の検索結果
特価

RS Pro 基板端子ストリップ, 2.54mmピッチ , 1列, 4極, 緑
RS PRO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 2.54mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 125 V素材 = ポリアミド深さ = 6.2mm2.54 mmピッチケージクランプ基板端子台. 2.54 mmピッチ基板端子台(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き) これらの2.54 mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm長)のPCテールが付いています。. 様々な位置を用意。RoHS指令(10物質対応)対応