カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • KSフィルター(4)
  • LAPP(3)
  • NTB(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • イスカル(6)
  • オイレス工業(4)
  • コガネイ(38)
  • サンドビック(9)
  • ダイヤトレンド(12)
  • ニクニ(9)
  • ワルター(8)
  • 三共製作所(5)
  • 旭精工(24)
  • 渡辺電機工業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7a-25」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWG RS PRO

    RS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWG

    RS PRO
    ¥9,498税込¥10,448
    1リール(25m)
    当日出荷
    仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 Vストランド数 = 7BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWG RS PRO

    RS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWG

    RS PRO
    ¥9,498税込¥10,448
    1リール(25m)
    当日出荷
    仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 V断熱壁厚さ = 0.15mmBS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ETFE電線 RS PRO

    RS PRO ETFE電線

    RS PRO
    ¥9,798税込¥10,778
    1リール(25m)
    3日以内出荷から7日以内出荷