カテゴリ

  • 制御機器(1,256)
  • 機構部品(688)
  • メカニカル部品(376)
  • 電気材料(329)
  • 作業工具(123)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
  • バイク部品(30)
  • 切削工具(28)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 防犯用品(22)
  • 物流用品(19)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 家電(16)
  • 測定用品(14)
  • 研磨材(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 電動工具(7)
  • 建築金物(5)
  • 保管用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 日用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(293)
  • 大阪魂(6,991)
  • エスコ(3,291)
  • SMC(1,947)
  • SAMTEC(1,548)
  • 三木プーリ(1,172)
  • TRUSCO(843)
  • ホンダ(717)
  • WURTH ELEKTRONIK(597)
  • ERECTA(エレクター)(589)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(469)
  • 水本機械製作所(439)
  • Optibelt(437)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](431)
  • Igus(イグス)(429)
  • メディアカバーマーケット(391)
  • イマオコーポレーション(380)
  • OSG(オーエスジー)(374)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(364)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,317)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7mm」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ソケット 標準ソケット 7mm RS PRO

    RS PRO ソケット 標準ソケット 7mm

    RS PRO
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    ソケットサイズ = 7mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/4インチスクエアドライブ六角ソケット. 業務用1/4インチドライブ単独6点六角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
  • シャフトカラー RS PRO シャフト径:7mm RS PRO

    シャフトカラー RS PRO シャフト径:7mm

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    シャフト径 = 7mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 12mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M4。幅 = 8mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソケット 標準ソケット 7mm RS PRO

    RS PRO ソケット 標準ソケット 7mm

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ソケットサイズ = 7mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 6.35 mm (1/4 inch)ソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点VDE/1000V認証 = なし防爆 = なし仕上げ = Sandblastedモデル = KAT0001/7L全体長さ = 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
  • RS PRO ソケット ディープソケット 7mm RS PRO

    RS PRO ソケット ディープソケット 7mm

    RS PRO
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1/4 インチドライブ 6 ポイント深型. RS PRO ブランドの 1/4 インチドライブ 6 ポイント深型ソケットについて、高品質で信頼性の高い 6 ポイントソケットからお選びいただけます。 1/4 インチドライブのレンチ及び回転工具、ロングねじ付きナット及びボルト用です。。をご用意しています。。
    仕様ソケットサイズ = 7mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = ディープソケットソケットヘッドタイプ = 6点全体長さ = 50 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
  • RS PRO ソケット 標準ソケット 7mm RS PRO

    RS PRO ソケット 標準ソケット 7mm

    RS PRO
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケット. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/4 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い各種六角ソケットです。レンチや 1/4 インチドライブの回転工具で使用する設計です。 このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。RS Pro 1/4 インチソケットは、さまざまなメートルサイズのものが用意されており、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。 六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。特長と利点. 4 mm から 14 mm まで、さまざまなサイズを用意しています ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています ?ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、各ポイントでしっかりとしたグリップと高いトルクを発揮し、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避できます。レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブ六 1923728 1923728 4 mm 1923729 1923729 5 mm 1923730 1923730 5.5 mm 1923731 1923731 6 mm 1923732 1923732 7 mm 1923733 1923733 8 mm 1923734 1923734 9 mm 1923735 1923735 10 mm 1923736 1923736 11 mm 1923737 1923737 12 mm 1923738 1923738 13 mm 1923739 1923739 14 mm. ソケットの全長はどのくらいですか?. ソケットの全長は 25 mm です。
    仕様ソケットサイズ = 7mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = クロム全体長さ = 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
  • ツイストドリルビット RS PRO mm HSS 直径7mm シャンクサイズ7mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS PRO mm HSS 直径7mm シャンクサイズ7mm

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    メトリックジョバードリルクイックスパイラルアルミ. ジョバー長さのドリル BS328 、 DIN330 、 ISO235 規格に準拠しています
    仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 7mm全体長さ = mm個数 = 10
  • ツイストドリルビット RS PRO 200 mm HSS 直径7mm シャンクサイズ7mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS PRO 200 mm HSS 直径7mm シャンクサイズ7mm

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 7mm。全体長さ = 200 mm。。RS Pro メトリック超長さツイストドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこのメートル系超長ツイストドリルビットは、超高速 HSS スチールの産業用グレードのドリルビットで、あらゆる金属、特殊及び硬化鋼、合金の穴開けが正確かつ簡単になります。特長と利点. 基材:高速度鋼 ポイント角度 :118 ° ストレートの円筒型シャンク 右切断 研磨ポイント、蒸気メッキのロールスパイラルフルート 2 カッター、円筒状、 2 つの溝. 用途. 木材、プラスチック / 複合材、軟鋼、鋳造鋼(合金および非合金)、グレー鋳鉄、焼き戻し鋳物、焼結材、グラファイト、およびノジュラー鉄に適しています. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
  • ツイストドリルビット RS PRO 74mm HSS 直径7mm シャンクサイズ7mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS PRO 74mm HSS 直径7mm シャンクサイズ7mm

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 7mm。全体長さ = 74mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
  • RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:10mm 内径:7mm ナイロン RS PRO

    RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:10mm 内径:7mm ナイロン

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1リール(30m)
    翌々日出荷
    品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
    仕様外径ホース = 10mm内径ホース = 7mmカラー = Black材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 22バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ガイドブロック 7mm RS PRO

    RS PRO ガイドブロック 7mm

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro リニアガイドウェイミニチュアRS Pro リニアガイドウェイは小型軽量なので、小型機器での使用に適しています。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材質は、腐食防止のためステンレススチール製です。再循環するスチール製ボールは、リテーナによって保持され、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちないようになっています。特長と利点独自の設計により、あらゆる方向からの荷重を維持できます 高い剛性と精度
    仕様レール幅 = 7mmキャリッジ長さ = 22.5mmキャリッジ幅 = 17mm動定格荷重 = 980N静定格荷重 = 1240 N, 1245N
  • Refill for 7mm fibreglass pencil RS PRO

    Refill for 7mm fibreglass pencil

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    この研磨ガラス繊維は、さまざまな材料の正確で Rapid Cleaning 、錆取り、表面処理に最適です。繊維が短いほど、作用が摩耗しやすくなります。金属、プラスチック、木材に使用することができます。清掃・バリ取り・研磨・つや出し 広い面での作業に最適です 金属、プラスチック、木材に使用します
    仕様研磨材 = ファイバーグラス直径 = 7mm
  • ツイストドリルビット RS PRO 315mm HSS 直径7mm シャンクサイズ7mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS PRO 315mm HSS 直径7mm シャンクサイズ7mm

    RS PRO
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 7mm。全体長さ = 315mm。。RS Pro メトリック超長さツイストドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこのメートル系超長ツイストドリルビットは、超高速 HSS スチールの産業用グレードのドリルビットで、あらゆる金属、特殊及び硬化鋼、合金の穴開けが正確かつ簡単になります。特長と利点. 基材:高速度鋼 ポイント角度 :118 ° ストレートの円筒型シャンク 右切断 研磨ポイント、蒸気メッキのロールスパイラルフルート 2 カッター、円筒状、 2 つの溝. 用途. 木材、プラスチック / 複合材、軟鋼、鋳造鋼(合金および非合金)、グレー鋳鉄、焼き戻し鋳物、焼結材、グラファイト、およびノジュラー鉄に適しています. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
  • ツイストドリルビット RS PRO 110mm HSS 直径7mm シャンクサイズ7mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS PRO 110mm HSS 直径7mm シャンクサイズ7mm

    RS PRO
    7,098税込7,808
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO HSSジョバードリルビット. RS PROがお届けする、金属、木材、プラスチックの高速穴開けに適した各種のジョバードリルビット製品です。ツイストドリルビットとして設計されたこれらのアタッチメントは、優れた性能が保証され、お客様の用途に役立つ資産になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. プレーンシャンク さまざまな長さを用意 高性能かつ安全性が高いHSS 一般的な作業場やメンテナンス利用に最適. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 7mm全体長さ = 110mm個数 = 10
  • Fibreglass Pencil 7mm with clutch RS PRO

    Fibreglass Pencil 7mm with clutch

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    この研磨ガラス繊維ペンシルは、正確で Rapid Cleaning 、錆除去、及びさまざまな材質の表面処理に最適です。繊維が短いほど、作用が摩耗しやすくなります。金属、プラスチック、木材に使用することができます。清掃・バリ取り・研磨・つや出し 広い面での作業に最適です 金属、プラスチック、木材に使用します
    仕様研磨材 = ファイバーグラス直径 = 7mm
  • ツイストドリルビット RS PRO 250 mm HSS 直径7mm シャンクサイズ7mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS PRO 250 mm HSS 直径7mm シャンクサイズ7mm

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 7mm。全体長さ = 250 mm。。RS Pro メトリック超長さツイストドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこのメートル系超長ツイストドリルビットは、超高速 HSS スチールの産業用グレードのドリルビットで、あらゆる金属、特殊及び硬化鋼、合金の穴開けが正確かつ簡単になります。特長と利点. 基材:高速度鋼 ポイント角度 :118 ° ストレートの円筒型シャンク 右切断 研磨ポイント、蒸気メッキのロールスパイラルフルート 2 カッター、円筒状、 2 つの溝. 用途. 木材、プラスチック / 複合材、軟鋼、鋳造鋼(合金および非合金)、グレー鋳鉄、焼き戻し鋳物、焼結材、グラファイト、およびノジュラー鉄に適しています. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
  • ツイストドリルビット RS PRO 109mm HSCo 直径7mm シャンクサイズ7mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS PRO 109mm HSCo 直径7mm シャンクサイズ7mm

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro HSS コルバルジョバー. RS PROがお届けする、金属、木材、プラスチックの高速穴開けに適した各種のジョバードリルビット製品です。ツイストドリルビットとして設計されたこれらのアタッチメントは、優れた性能が保証され、お客様の用途に役立つ資産になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. プレーンシャンク さまざまな長さを用意 コバルト (5%) 高性能かつ安全性が高いHSS 一般的な作業場やメンテナンス利用に最適. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様材質 = HSCoドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 7mm全体長さ = 109mm個数 = 10
  • ツイストドリルビット RS PRO 109mm HSS 直径7mm シャンクサイズ7mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS PRO 109mm HSS 直径7mm シャンクサイズ7mm

    RS PRO
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro HSSジョバードリルビット. 高速度鋼チタン窒化物コーティングジョバードリルビットは、さまざまな作業及び材料に適しています。また、他の標準ドリルビットと比べてシャフトが長く、ハンドドリルにも電動ドリルにも使用できます。金属、木材、プラスチックその他の材料の穴開けに適しています。先端の切削角度は118 °で右回転用です。特長 利点. 窒化チタン(TiN) 長めのシャフト長 直角の先端角 切削角度: 118 サイズ: 0.25 20 mm 金属、木材、プラスチックに適合. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 7mm全体長さ = 109mm個数 = 10
  • Oリング RS PRO EPDM, 7mm RS PRO

    Oリング RS PRO EPDM, 7mm

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    O リングコードは、 RS Pro の製品です。メーカーでは、耐候性に優れ、水や蒸気などの優れた密閉特性を備えた EPDM スポンジコード製品を誇ります。これらのゴム製 O リングコードは、長さ 2~10 mm のさまざまな直径が用意されています。エチレンプロピレンジエンモノマー( EPDM )製で、 -40~100℃の温度範囲で効果的で、元のプロファイルの約 90 % の圧縮が可能です。
    仕様直径 = 7mm材料 = EPDM長さ = 10m耐薬品性有機、無機酸、アルカリリン酸エステル系作動油 (HFD-R)シリコンオイル及びグリース極性溶媒(アルコール、ケトン、エステル)オゾン、経年劣化、耐候性に優れていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 防振ゴム グレー,高さ:7mm RS PRO

    RS Pro 防振ゴム グレー,高さ:7mm

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様タイプ = 脚直径 = 12.5mm全体の高さ = 7mmフット形状 = 丸形材料 = PE動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃脚の色 = グレー固定穴: 品番 ; 382-2386 382-2386 用は6BA、品番 ; 543-232 543-232 用は2BA. ねじ固定の足. 道具ケース等用の成形脚. 取り付け. 382-2386: 4BA取り付け穴. 543-248: 4BA取り付け穴. 543-232: 2BA / 4.8 mm径取り付け穴. 543-513: 4.0 mm取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:10mm 内径:7mm ナイロン RS PRO

    RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:10mm 内径:7mm ナイロン

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1リール(30m)
    翌々日出荷
    RS Proナイロンエアホース - Super Flex. RS Proがお届けするエアホース製品は、空気、気体、又は液体の移送に最適です。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 優れた柔軟性 幅広い化学薬品に対する耐性あり シリコンフリー RoSH適合 高い耐衝撃性 使用温度: -40 ℃ → +80 ℃ BS5409に適合した製造. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. ナイロンを選ぶ理由. ナイロンは、安定性と化学腐食に対する耐性を備えた非常に有益な素材として知られています。ホースがタイプ11であるか、タイプ12であるかに応じ、さまざまな用途で空気 / 液体の流れを一定に保つためのベース素材として使用できます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様外径ホース = 10mm内径ホース = 7mmカラー = 赤材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 13バールメーカーシリーズ = NMSF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO ネオプレン, 7mm RS PRO

    Oリング RS PRO ネオプレン, 7mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様直径 = 7mm材料 = ネオプレン長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO シリコーン, 7mm RS PRO

    Oリング RS PRO シリコーン, 7mm

    RS PRO
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様直径 = 7mm材料 = シリコーン長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO EPDM, 7mm RS PRO

    Oリング RS PRO EPDM, 7mm

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様直径 = 7mm材料 = EPDM長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO シリコーン, 7mm RS PRO

    Oリング RS PRO シリコーン, 7mm

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様直径 = 7mm材料 = シリコーン長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 7mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 7mm EPDM

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 7mm外径 = 11mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 7mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 7mm EPDM

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 7mm外径 = 9mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 7mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 7mm ニトリル

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 7mm外径 = 14mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO ニトリル, 7mm RS PRO

    Oリング RS PRO ニトリル, 7mm

    RS PRO
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    仕様直径 = 7mm材料 = ニトリル長さ = 5m
  • Oリング RS PRO 内径 7mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 7mm EPDM

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 7mm外径 = 13mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セキュリティチェーン 1.2m スチール 7mm RS PRO

    RS PRO セキュリティチェーン 1.2m スチール 7mm

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    チェーン直径 = 7mm。長さ = 1.2m。材質 = スチール。。RS PRO 9
  • 絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M5, 7mm RS PRO

    絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M5, 7mm

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ねじサイズ = M5内径 = 5.1mm本体外形寸法 = 7mm本体長さ = 7mmフランジ直径 = 10.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 7mm RS PRO

    絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 7mm

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ねじサイズ = M4内径 = 4.1mm本体外形寸法 = 6mm本体長さ = 7mmフランジ直径 = 8.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 7mm ニトリルゴム RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 7mm ニトリルゴム

    RS PRO
    699税込769
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 7mm外径 = 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO ニトリルゴム, 7mm RS PRO

    Oリング RS PRO ニトリルゴム, 7mm

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1リール(8.5m)
    7日以内出荷
    RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 7 mm 、長さ 8.5 m信頼の RS Pro シリーズのこのニトリルゴム O リングコードは、漏れ防止シールを生成する信頼性の高いスポット出力リングを提供します。直径 7 mm 、長さ 8.5 m のリールで提供されるので、コードを目的の長さに切断するだけで、さまざまなサイズの機械シールを複数作成できます。 O リングコードは、表面間に信頼性の高い真空シールを形成する円形ガスケットを形成し、空気や液体の漏れを防止します。この製品は、 -30 → +120 ° C の幅広い温度範囲で安全に使用できます最高 +150 ° C の温度が時折上昇する環境にも安全です この汎用性が高く経済的な O リングコードを使用すると、ビールタップや自動車エンジンなどで使用される一般的なシールを作成することができます。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 7 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大連続動作温度は +120 ° C 、最大断続動作温度は最高です 動作温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様直径 = 7mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 7mm ニトリルゴム RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 7mm ニトリルゴム

    RS PRO
    979税込1,077
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 7mm外径 = 15mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 7mm ニトリルゴム RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 7mm ニトリルゴム

    RS PRO
    699税込769
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 7mm外径 = 12mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO PTFEテープ 白 7mm x 2m 厚さ2.5mm RS PRO

    RS PRO PTFEテープ 白 7mm x 2m 厚さ2.5mm

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1リール(2m)
    翌々日出荷
    RS PRO PTFEシーリングテープ. この卓越したRS PRO PTFEねじシールテープは、配管シールテープ又はシールテープとも呼ばれており、多くの場合、ねじ込み式パイプジョイントを密閉するために配管工事やダクト工事の用途に使用されます。この製品は、独立気泡PTFEテープで、片面にシリコン接着剤が塗布されています。このテープは、特定の幅にカットされ、リール巻で販売されているため、パイプのねじ部に簡単に巻き付けることができます。PTFE素材の主要特性は、非常に低い摩擦と疎水性(撥水性)です。この特性により、PTFEテープは、パイプの継手などを扱うさまざまな水道管敷設や配管の作業に非常に役立ちます。特長と利点. ねじ部を密閉するように設計された極厚PTFEテープ ガラス、セラミック、金属の間に高圧シールを形成 酸、ガス、又は溶剤が存在する可能性がある浸食性環境に最適 代表的な用途: 熱交換器、ガラスジョイント、油圧システムなど 貼り付けや取り扱いが簡単. よくある質問. RS PRO PTFEテープを使用する場面. RS PRO PTFEテープは、圧縮ジョイントの取り付け時に使用することができ、ラジエータバルブやタップに対して配管工やDIY愛好家によって広く使用されています。PTFEテープの使用量. 優れたシールラップにするために、重なりを50 %にしてテープをコンポーネントに巻き付けるだけで、密閉度が高まります。RS PRO PTFEテープの使用方法. テープを貼り付ける前に、必ずスレッドパイプをクリーニングしてください。必ず最初のねじ山から始めて、オスねじの螺旋方向にテープを巻きます。間違った方向に巻き付けると、管継手を締め付けるにつれてテープが緩んでしまいます。テープがはみ出ないようにしてください。テープの端を管継手の面に平行に保ち、ねじ部すべてに巻き付けます。テープを十分に巻き付けたら、余分なテープを切り取ります。テープをしっかり押さえつけて平らにします。オスの末端接合部をメスの末端接合部に締め込みます。
    仕様幅 = 7mm厚さ = 2.5mm長さ = 2m色 = 白動作温度 Min = -196℃動作温度 Max = +260℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ボールベアリング7mm19mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング7mm19mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    内径 = 7mm。外径 = 19mm。レース幅 = 6mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両側シールド。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 896kN。動定格荷重 = 2.336kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 0 エクストラライト。レース素材 = スチール。。RS PROメートルシールド付きボールベアリング. RS PROメートルシールド付きボールベアリングは、モータ、ポンプ、コンベアなど、幅広い機械用途で使用されるボールベアリングの一種です。これらのベアリングは、可動部品間の摩擦と摩耗を軽減することで、シャフトをスムーズかつ効率的に回転させるように設計されています。RS PROメトリックシールド付きボールベアリングは1列で、2つの金属シールドを装備して汚れや異物の侵入を防止し、両方向の半径負荷と軸方向負荷に対応します。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深いレースウェイ溝 シールド付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 用途. 食品及び飲料産業 製薬 医療産業 エンジン及びポンプ 医療産業 印刷 . よくある質問. 深溝ボールベアリングとは これらのベアリングは、最も一般的なタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、ボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。これのタイプのベアリングは、高性能で高い負荷能力を発揮します。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースに対する優れた保護を実現します。そのため、ボールベアリングの寿命は長くなります。
  • Oリング RS PRO 内径 7mm ニトリルゴム RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 7mm ニトリルゴム

    RS PRO
    989税込1,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 7mm外径 = 13mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 10mm x 7 mm 7mm RS PRO

    RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 10mm x 7 mm 7mm

    RS PRO
    769税込846
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 10mm材質 = ポリエチレン、 鉄色 = 白長さ = 14mm幅 = 7 mm深さ = 7mm寸法 [L x W x D] = 14 x 7 x 7mmRoHS指令(10物質対応)対応
...