カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • U-KANAYA(20)
  • イスカル(17)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • Kawasaki(10)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
  • いすゞ自動車(8)
  • TKG(7)
  • 三菱ふそう(7)
  • サンワサプライ(6)
  • ホンダ(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • ミツビシ(5)
  • brembo(5)
  • Scot.Inc(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • TRUSCO(4)
  • トヨタ(4)
  • ニッサン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「808-06」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 中継用端子台 BM 9984 3極 RS PRORS PRO 中継用端子台 BM 9984 3極RS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:35 mm2素材:PC定格電圧:750 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO トロイダルコア, 16 x 8 x 13mm RS PRORS PRO トロイダルコア, 16 x 8 x 13mmRS PRO
199税込219
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = フェライトリング寸法 = 16 x 8 x 13mm用途 = EMI除去、RFI抑制材料 = フェライト直径 = 8mm高さ = 13mm内径 = 8mm外径 = 16mm
RS PRO トロイダルコア, 16 x 9 x 28mm RS PRORS PRO トロイダルコア, 16 x 9 x 28mmRS PRO
189税込208
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = フェライトリング寸法 = 16 x 9 x 28mmインピーダンス = 25 MHz で 60 オーム、100 MHz で 140 オーム材料 = フェライト直径 = 9mm高さ = 28mm内径 = 9mm外径 = 16mm
RS PRO トロイダルコア, 17.5 x 9.5 x 28.5mm RS PRORS PRO トロイダルコア, 17.5 x 9.5 x 28.5mmRS PRO
219税込241
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = フェライトリング寸法 = 17.5 x 9.5 x 28.5mmインピーダンス = 25 MHz で 85 オーム、100 MHz で 145 オーム材料 = フェライト直径 = 9.5mm高さ = 28.5mm内径 = 9.5mm外径 = 17.5mm
RS PRO ニッパー 全体長さ:150 mm RS PRORS PRO ニッパー 全体長さ:150 mmRS PRO
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
仕様切断タイプ = ピンストリップカッター防爆 = あり全体長さ = 150 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応