カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- コクヨ(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- スズキ(3)
- 日野自動車(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- トヨタ(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- グーリング(1)
- アイゼン(1)
- 三菱ふそう(1)
- いすゞ自動車(1)
- PMC(1)
- コスモスビード(1)
- TAISHA(大社)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「81-4015」の検索結果

RS Pro 熱電対 温度センサ Tタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様熱電対タイプ = Tプローブ材質 = 銅最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIANSI PFA先端溶接熱電対. 高速応答のANSIタイプKの露出先端溶接熱電対です。 これらの高耐久熱電対は、1メートル又は2メートルの長さで提供されており、1/0.2や1/0.3のソリッド、又は7/0.2 mmより線導線サイズがあります。 テスト及び開発用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Tタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷仕様熱電対タイプ = Tプローブ径 = 0.2 mm, 0.3 mmプローブ材質 = 銅最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIANSI PFA先端溶接熱電対. 高速応答のANSIタイプKの露出先端溶接熱電対です。 これらの高耐久熱電対は、1メートル又は2メートルの長さで提供されており、1/0.2や1/0.3のソリッド、又は7/0.2 mmより線導線サイズがあります。 テスト及び開発用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応