カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 日野自動車(37)
- トヨタ(25)
- ホンダ(15)
- MAZDA(マツダ)(15)
- 三菱ふそう(9)
- ミツビシ(8)
- エスコ(4)
- スズキ(4)
- いすゞ自動車(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ダイハツ(2)
- ゼノア(2)
- VISHAY(2)
- ガードナー(1)
- シヤチハタ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 制研化学工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「813-31」の検索結果
特価

RS Pro 中継用端子台 1極
RS PRO¥1,098税込¥1,2081袋(10個)当日出荷仕様極数 = 1取り付けタイプ = 埋め込みネジ定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルCE (BS EN60998). 磁器端子台. RS磁器端子台。ニッケルめっき黄銅インサート及び亜鉛めっきスチールねじが付属しています。. 最高動作温度: 800 ℃ (ハウジング)、350 ℃ (インサート) 色: 白 硬質固形ブロック素材 超高温環境で動作可能 難燃性 化学製品耐性RoHS指令(10物質対応)対応