カテゴリ
- 制御機器(3)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- いすゞ自動車(12)
- 三菱ふそう(9)
- トヨタ(8)
- ホンダ(7)
- ミツビシ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 明星食品(2)
- アリート(ariete)(2)
- 黒田精工(1)
- 小池酸素工業(1)
- シヤチハタ(1)
- スズキ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- テラモト(1)
- NOK(1)
- ユニット(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「81456」の検索結果
特価

RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,D
RS PRO¥53,980税込¥59,3781袋(500個)7日以内出荷RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 47 μ F エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 16 Vdc 、漏洩電流 500 nA を備えています。寸法は 6.5 mm x 6.5 mm x 11 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ / ケース : D ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 吸音 ビスコースナイロン, 50m x 10mm x 0.8mm
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷材料 = ビスコースナイロン。長さ = 50m。幅 = 10mm。厚さ = 0.8mm。裏面粘着 = あり。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -10℃。。RS PRO 7RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,A
RS PRO¥26,980税込¥29,6781袋(1000個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 1μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,15μF,16V dc,C
RS PRO¥27,980税込¥30,7781袋(500個)7日以内出荷RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 15 uf エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 16 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 5.5 mm x 5.5 mm x 9.5 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命は 1000 時間です リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: C ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃許容差(マイナス) = -20%RoHS指令(10物質対応)対応