カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ニチコン(11)
- 日本ケミコン(10)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- KEMET(1)
- RECOM(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- エーアイシーテック(1)
- Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「820μf」の検索結果

RS PRO 電解コンデンサ 820μF
RS PRO¥15,980税込¥17,5781袋(1000個)7日以内出荷仕様電圧:6.3V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:8 (Dia.) x 11mm長さ:11mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:3.5mmリード径:0.5mmシリーズ:RS直径:8mmリップル電流:390mAリーク電流:=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%テクノロジー:電解汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 820μF
RS PRO¥719税込¥7911袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 820μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS許容差(マイナス) = -20%汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応