カテゴリ

  • 制御機器(333)
  • 電気材料(53)
  • 測定用品(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 自動車補修部品(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(120)
  • オカムラ(岡村製作所)(5,255)
  • BIGM(丸山製作所)(2,977)
  • ホンダ(2,178)
  • 大阪魂(1,837)
  • メディアカバーマーケット(1,619)
  • 黒田精工(964)
  • スバル(815)
  • Panasonic(パナソニック)(647)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(564)
  • エスコ(462)
  • 三恵社(454)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(385)
  • TRUSCO(365)
  • シングウ(新宮商行)(359)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(312)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(302)
  • コロナ社[事務用品](288)
  • 日本規格協会(272)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(345)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「84」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
421件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRORS PRO 金属皮膜抵抗器RS PRO(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1mRS PRO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
RS Pro パンチプライヤー RS PRORS Pro パンチプライヤーRS PRO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様カット径 = 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5mmパンチタイプ = 回転パンチの数 = 6ポンチプライヤ. ガスケット材や革製品に穴を開けるための回転式のポンチプライヤ 工具1つで、6つのサイズの穴を開けることが可能(2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0 mm) ポンチにロックのかかる位置の目印が付いていて、その位置になったらロック 本体はニッケルめっきが施されたスチール製、ハンドルにPVC製のカバー ロック機構により、未使用時に工具は閉じられた状態を保持
RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRORS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズRS PRO(1件のレビュー)
419税込461特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 5 ARS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 押しボタンレンズ RS PRORS PRO 押しボタンレンズRS PRO
940税込1,034
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リレーソケット DIN Rail RS PRORS PRO リレーソケット DIN RailRS PRO
499税込549特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式DINレールワイヤー0.5 → 2.5 mm2 / 20 → 14 AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85認定取得CE、C-UR
RS PRO Nozzle Band Heater RS PRORS PRO Nozzle Band HeaterRS PRO(1件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプフィルタ RS PRORS PRO クランプフィルタRS PRO
900税込990特価
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro 片面スポンジテープ,幅:9mm,長さ:15m RS PRORS Pro 片面スポンジテープ,幅:9mm,長さ:15mRS PRO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様バックの材質 = PVC幅 = 9mm長さ = 15m厚さ = 6mm色 = グレーPVCシーリングテープ(グレー). グレーの低密度PVCフォームシーリングテープは、強力な粘着力でキャビネット、エンクロージャ、機器をシールし、照明、埃、水分から保護します。. 高粘着性の接着剤で、シーリングテープは不規則な形状や曲がった面に接着 グレーカラーでエンクロージャとカラーコーディネート 曲面追従性に優れ、カーブ面にも確実に接着 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシール 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ステンレススチールロックナット 温度センサ用 RS PRORS Pro ステンレススチールロックナット 温度センサ用RS PRO(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ステンレススチールロックナット併用 = 温度センサ基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/4 BSPP取り付けタイプ = 1/4 BSPPロックナット(黄銅及びステンレススチール). 黄銅 / ステンレススチール製の温度センサ用ロックナットです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ 2 A、4 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 2 A、4 ARS PRO
1,530税込1,683特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 1kΩ, 2W, 回転数:10 RS PRORS Pro 巻線ポテンショメータ, 1kΩ, 2W, 回転数:10RS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 10取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 10.32mm定格電力 = 2W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = NHP22長さ = 39mm寸法 = 22 (Dia.) x 39mm直径 = 22mmRS 22 mmマルチ回転巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRS巻線型ポテンショメータには、1 → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6.35 mm径のシャフトと1,000,000回転の回転寿命を備えたこの巻線型ポテンショメータは、エンドストップ付きで3600 °機械的回転を実現します。. 10回転ポテンショメータ ±10 %標準抵抗値許容差 2 W定格電力(70 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ジャンクションボックス RS PRORS PRO ジャンクションボックスRS PRO
6,198税込6,818
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 22 AWG RS PRORS Pro ETFE電線 25m,AWG 22 AWGRS PRO
9,698税込10,668特価
1リール(25m)
当日出荷から翌々日出荷
仕様断面積 = 0.336 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 19/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 1.35mm許容電圧 = 600 Vストランド数 = 19BS 3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 19/0.15 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃
RS Pro ロータリスイッチ,2極, パネルマウント RS PRORS Pro ロータリスイッチ,2極, パネルマウントRS PRO
6,298税込6,928
1個
当日出荷
仕様バッテリ絶縁スイッチ、RS Proのこれらのバッテリ絶縁スイッチは、自動車、牽引、船舶の用途に最適です。各スイッチにより、安全管理、セキュリティ、サービス、操作のために機器からバッテリバンクを簡単かつ効果的に切り離すことができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長/利点:パネル取り付け、耐久性に優れた金属製ケース高さ(mm)103.9定格電圧(V)24接点構成DP深さ(mm)103.9端末仕様スルーホール取付穴(mm)24保護等級IP43ハンドル色スイッチ数2コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載径(mm)57.5動作温度範囲(℃)-40~50実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)100
RS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,1ペア 22 100m RS PRORS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,1ペア 22 100mRS PRO
26,980税込29,678
1リール(100m)
当日出荷
仕様ケーブルタイプ:マルチコア、AWG米国ワイヤゲージ規格:22AWG、シールドタイプ:アルミホイル-PETテープ、外側シース材質:PVC、遮蔽/非遮蔽:遮蔽(これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。全シールドシングルペア、ポリエチレンで絶縁されたスズめっき銅導体の1対のツイストペアケーブルです。スズめっきドレインワイヤ(導体と同じサイズ)とともにアルミテープで覆われ、外装はPVCで、ULスタイル2092に適合します。)長さ(m)100芯数(C)2外径(Φmm)4.5シース色グレー断面積(mm2)0.76対数(P)1RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG RS PRORS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWGRS PRO
7,998税込8,798
1リール(25m)
当日出荷
仕様断面積 = 0.22 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 1.2mm許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.2 mmBS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 7/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED表示灯 点滅 RS PRORS PRO LED表示灯 点滅RS PRO(1件のレビュー)
1,840税込2,024
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類点滅LED
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220Ω 2W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220Ω 2W ±5%RS PRO(1件のレビュー)
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 37極 RS PROD-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 37極RS PRO
4,498税込4,948
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Cハウジング材質 = 鋼定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm長さ = 69.35mm寸法 = 69.35 x 10.82 x 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモーター RS PRO RS PRODCギアモーター RS PRORS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED表示灯 RS PRORS PRO LED表示灯RS PRO
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO
619税込681
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスB応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRORS PRO ソレノイドバルブコネクタRS PRO
3,298税込3,628
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro ベンチバイス RS PRORS Pro ベンチバイスRS PRO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様タイプ = ベンチバイス取付け = クランプ重量 = 762g多目的ワークホルダ. 変則的な形状又は特注のオブジェクトやコンポーネントを保持する、多目的ベンチサポートツールです。 移動可能な8本のスチールピンを備え、様々な形状のオブジェクトを保持できる小型の便利なツールです。 変則的な形状のオブジェクトの保持や、ワイヤの成形や曲げに最適です。. 主な特徴 8個の移動可能なピン - 一般的ではない形状のオブジェクトもしっかり保持 ワイヤの成形や曲げに最適 多目的 - 塗装、充填、刻印、切断、成形に使用
RS Pro キャビネットキー RS PRORS Pro キャビネットキーRS PRO
4,798税込5,278
1個
当日出荷
仕様キープロファイルの数 = 4キータイプ = クロスレンチボディ材質 = アルミニウムRSユニバーサルキャビネットクロスレンチキー. ガス、電気、及び水道機器収納棚や、エアコン、停止バルブ、配電盤などの技術機器のロッキング機構の操作用に設計された高品質ダイキャストアルミ製クロスレンチキーです。. 頑丈なダイキャスト製 両端ドライバビット、PH1プラス及び1 x 7 mm マイナス アダプタを取り付けるこどでポケットドライバに
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 2m RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 2mRS PRO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm RS PRO圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mmRS PRO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンRS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 プラグ/ソケット RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 プラグ/ソケットRS PRO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = T色 = 青コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ/ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRORS PRO 中継用端子台 12極RS PRO
1,400税込1,540
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO ETFE電線 RS PRORS PRO ETFE電線RS PRO
2,798税込3,078
1リール(100m)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 小型スピーカー RS PRORS PRO 小型スピーカーRS PRO
18,980税込20,878
1セット(50個)
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD9225シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD9225シリーズ)RS PRO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.9ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)1.47音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)92.5×92.5最大静圧(Pa)32.36色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)250
RS Pro 中継用端子台 2極 RS PRORS Pro 中継用端子台 2極RS PRO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(5個)
当日出荷
仕様極数 = 2定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン) RS PRORS Pro コンタクトプローブ(プローブピン)RS PRO
2,398税込2,638
1袋(5個)
当日出荷
仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = 凹RS Proスプリング式プローブ、凹型ヘッド付き. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この凹型ヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 凹型ヘッドは、長いリード、端子、ワイヤラップポストに最適です。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 黄 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 黄RS PRO
3,598税込3,958
1リール(3m)
当日出荷
仕様スリーブ径 = 18mmシュリンク径 = 6mm色 = 黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:20mm, x 高さ:12.5mm RS PRORS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:20mm, x 高さ:12.5mmRS PRO(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 20mmノブ高さ = 12.5mmボディカラー = 銀インジケータ色 = 黒併用 = ポテンショメータ材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/4配線数 = 3精度 = クラスARS Proヘッド、Pt100プローブ付属RoHS指令(10物質対応)対応