カテゴリ
- 制御機器(3)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- スリーライン(13)
- アーテック[学校教材・教育玩具](10)
- アズワン(8)
- PLUS(プラス)[文具](6)
- エスコ(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- ホンダ(3)
- Ecliptek(3)
- SARAYA(サラヤ)(2)
- サンコー(三甲)(2)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- 三和[店舗什器・備品](2)
- テグテックジャパン(2)
- グンゼ(1)
- セキスイ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「85pp」の検索結果
特価

キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 115 x 100mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷RS Pro 固定キャスターホイールRS Pro 300 kg の耐穿刺性キャスターホイールのホイール径は 200 mm 、ホイール幅は 85 mm です。ホイールの中心はポリプロピレン製で、ホイールの高さは 244 mm です。この固定回転ローラーベアリングホイールは、 115 mm 100 mm の固定プレートを備え、固定センターは寸法 92 mm 76 mm 14 mm の固定穴 個です。特長と利点 耐腐食性 動作音が小さい仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 300kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 245mmホイール幅 = 85mm回転 = 固定車輪材質 = PP中心固定 = 92 x 76mm固定プレート寸法 = 115 x 100mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 14mm軸受タイプ = ローラーベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 BM 9204 12極
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様極数:12取り付けタイプ:パネルマウントピッチ:19.5mm端子方法:スクリューケーブルサイズ:25 mm2素材:PP定格電圧:500 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:なしコンタクト材質:真鍮UL94V-2、IEC695-2-1 850 ℃及びIEC695-2-2 EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004 EN60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC / EN60695-2-11. ポリプロピレン端子台、12極. ハウジング材質: 天然ポリプロピレン 自消性: UL94V-2、IEC695-2-1 850 ℃及びIEC695-2-2 最大連続周囲温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 BM 9203 12極
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷仕様極数:12取り付けタイプ:パネルマウントピッチ:15mm端子方法:スクリューケーブルサイズ:16 mm2素材:PP定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:なしコンタクト材質:真鍮UL94V-2、IEC695-2-1 850 ℃及びIEC695-2-2 EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004 EN60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC / EN60695-2-11. ポリプロピレン端子台、12極. ハウジング材質: 天然ポリプロピレン 自消性: UL94V-2、IEC695-2-1 850 ℃及びIEC695-2-2 最大連続周囲温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチールRoHS指令(10物質対応)対応